Yoke X-027n-10 | ตะขอกันลื่นแบบล็อคตัวเองเหล็กโลหะผสม G100 | 13 น. | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

YOKE X-027N-10 ตะขอเกี่ยวสลิปล็อคตัวเองโลหะผสมเหล็ก G100 | AA4XFH 13H148

YOKE X-027N-10 ตะขอสลิปล็อคตัวเอง โลหะผสมเหล็ก G100

In Stock
รายการ: AA4XFH รุ่น: X-027N-10ข้ามอ้างอิง: 13H148

รับโดย เมษายน 25, วันพฤหัสบดี
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
฿14,116 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตะขอล็อคตัวเอง
ประเภทไฟล์แนบหมุน
สีสีน้ำเงิน
มิติ A1.61 "
มิติข้อมูล B1-11 / 32 "
มิติ D0.63 "
เสร็จสิ้นผงเคลือบผิว
เกรด100
วัสดุแม็กเหล็ก
ขนาดการค้า3 / 8 "
ขีด จำกัด การโหลดงาน8800 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.01
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทไฟล์แนบมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติ Dขนาดการค้าขีด จำกัด การโหลดงานราคา
YOKE X-025-07 ตะขอล็อคตัวเองโลหะผสมเหล็ก 5700 ปอนด์ | AA4XEU 13H135 X-025-07ตา0.98 "-0.43 "1/4 "ถึง 5/16"5700 ปอนด์-
RFQ
YOKE X-026-07 ตะขอล็อคตัวเองโลหะผสมเหล็ก G100 | AA4XEY 13H139 X-026-07ปิ๊น---1/4 "ถึง 5/16"5700 ปอนด์฿4,276
YOKE X-026-10 ตะขอล็อคตัวเองโลหะผสมเหล็ก G100 | AA4XEZ 13H140 X-026-10ปิ๊น---3 / 8 "8800 ปอนด์฿5,115
YOKE X-026-13 ตะขอล็อคตัวเองโลหะผสมเหล็ก G100 | AA4XFA 13H141 X-026-13ปิ๊น---1 / 2 "£ 15,000฿10,242
YOKE X-026-16 ตะขอล็อคตัวเองโลหะผสมเหล็ก G100 | AA4XFB 13H142 X-026-16ปิ๊น---5 / 8 "22,600 ปอนด์฿18,072
YOKE X-027-07 ตะขอกันลื่นแบบล็อคตัวเอง Alloy Steel G100 | AA4XFC 13H143 X-027-07หมุน1.42 "1-7 / 64 "0.51 "1/4 "ถึง 5/16"5700 ปอนด์฿6,287
YOKE X-027-10 ตะขอล็อคตัวเองโลหะผสมเหล็ก G100 | AA4XFD 13H144 X-027-10หมุน1.61 "1-11 / 32 "0.63 "3 / 8 "8800 ปอนด์฿7,400

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

YOKE X-027N-10 ตะขอสลิปล็อคตัวเอง โลหะผสมเหล็ก G100
฿14,116 / หน่วย