YOKE X-027N-16 ตะขอสลิปล็อคตัวเอง โลหะผสมเหล็ก G100
รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตะขอล็อคตัวเอง |
ประเภทไฟล์แนบ | หมุน |
สี | สีน้ำเงิน |
มิติ A | 2.4 " |
มิติข้อมูล B | 1-63 / 64 " |
มิติ D | 0.91 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
เกรด | 100 |
วัสดุ | แม็กเหล็ก |
ขนาดการค้า | 5 / 8 " |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | 22,600 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.28 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 39.37 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทไฟล์แนบ | มิติ A | มิติข้อมูล B | มิติ D | ขนาดการค้า | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-025-07 | ตา | 0.98 " | - | 0.43 " | 1/4 "ถึง 5/16" | 5700 ปอนด์ | - | RFQ
| |
X-026-07 | ปิ๊น | - | - | - | 1/4 "ถึง 5/16" | 5700 ปอนด์ | ฿4,276 | ||
X-026-10 | ปิ๊น | - | - | - | 3 / 8 " | 8800 ปอนด์ | ฿5,115 | ||
X-026-13 | ปิ๊น | - | - | - | 1 / 2 " | £ 15,000 | ฿10,242 | ||
X-026-16 | ปิ๊น | - | - | - | 5 / 8 " | 22,600 ปอนด์ | ฿18,072 | ||
X-027-07 | หมุน | 1.42 " | 1-7 / 64 " | 0.51 " | 1/4 "ถึง 5/16" | 5700 ปอนด์ | ฿6,287 | ||
X-027-10 | หมุน | 1.61 " | 1-11 / 32 " | 0.63 " | 3 / 8 " | 8800 ปอนด์ | ฿7,400 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.