Dayton 3a440 | โซลินอยด์วาล์วคอยล์ 120vac 60/50 Hz | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 3A440 โซลินอยด์วาล์วคอยล์ 120vac 60/50 Hz | AC8GLF

DAYTON 3A440 โซลินอยด์วาล์วคอยล์ 120vac 60/50 Hz

In Stock
รายการ: AC8GLF แบบ: 3A440

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿1,530 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วคอยล์
ตู้ม้วนวัตถุประสงค์ทั่วไปไม่มีกล่องแยก
ชั้นฉนวนคอยล์B
การเชื่อมต่อไฟฟ้าจอบเทอร์มินัล
Hz50/60
คะแนน NEMA1
แรงดันไฟฟ้า120 VAC
วัตต์12

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)5.33
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS8505908000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตู้ม้วนชั้นฉนวนคอยล์การเชื่อมต่อไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าวัตต์ราคา
DAYTON 2A203 โซลินอยด์วาล์วคอยล์ 24vac 60/50 Hz | AB8WHE 2A203กล่องรวมสัญญาณเอนกประสงค์H-24 VAC12฿4,823
DAYTON 2A204 โซลินอยด์วาล์วคอยล์ 120vac 60/50 Hz | AB8WHF 2A204กล่องรวมสัญญาณเอนกประสงค์H6 "ลูกค้าเป้าหมาย120 VAC12฿7,864
DAYTON 2A205 โซลินอยด์วาล์วคอยล์ 208 / 240vac 60/50 Hz | AB8WHG 2A205กล่องรวมสัญญาณเอนกประสงค์H6 "ลูกค้าเป้าหมาย208 / 240 VAC12฿3,607
DAYTON 3A439 โซลินอยด์วาล์วคอยล์ 24vac 60/50 Hz | AC8GLE 3A439วัตถุประสงค์ทั่วไปไม่มีกล่องแยกBจอบเทอร์มินัล24 VAC12฿1,509
DAYTON 3A441 โซลินอยด์วาล์วคอยล์ 208 / 240vac 60/50 Hz | AC8GLG 3A441วัตถุประสงค์ทั่วไปไม่มีกล่องแยกBจอบเทอร์มินัล208 / 240 VAC12฿1,532
DAYTON 3PU18 โซลินอยด์วาล์วคอยล์ 24vdc 4w | AD2JGB 3PU18วัตถุประสงค์ทั่วไปไม่มีกล่องแยกF6 "ลูกค้าเป้าหมายVDC 244฿5,758
DAYTON 3PU19 โซลินอยด์วาล์วคอยล์ 12vdc | AD2JGC 3PU19วัตถุประสงค์ทั่วไปไม่มีกล่องแยกF6 "ลูกค้าเป้าหมายVDC 124฿5,641

สำรวจผลิตภัณฑ์