ALLEGRO SAFETY

แค็ตตาล็อกของ Allegro ประกอบด้วยปั๊มอากาศแวดล้อมประสิทธิภาพสูง ระบบลมเย็นสำหรับหายใจ เครื่องอัดอากาศ ปั๊มกากตะกอน และปั๊มสาธารณูปโภค/แยกน้ำออก
ดนตรีเร็ว ปั๊มลมโดยรอบ ให้อากาศที่สะอาดและระบายอากาศได้สำหรับผู้ใช้เครื่องช่วยหายใจแบบเต็ม/ครึ่งหน้าหรือเครื่องดูดควัน ปั๊มลมใบพัดหมุนเหล่านี้ไม่ต้องการการหล่อลื่นภายใน ดังนั้นจึงขจัดความจำเป็นในการใช้ระบบตรวจสอบคาร์บอนมอนอกไซด์ มีการติดตั้งอุปกรณ์ OBAC ที่เชื่อมต่ออย่างรวดเร็วเพื่อเชื่อมต่อท่ออากาศกับทางออกและวาล์วระบายแรงดันทองเหลืองเพื่อปรับการไหลของอากาศ ปั๊มเหล่านี้มีแรงดันใช้งานสูงสุด 15 psi
ดนตรีเร็ว รองเข่า มีแผ่นกันกระแทกที่นุ่มและทนต่อการขีดข่วนเพื่อปกป้องเข่าของผู้ใช้ แผ่นรองเข่าเหล่านี้ออกแบบมาสำหรับงานก่อสร้าง รวมทั้งงานพื้นหรือคอนกรีต แผ่นรองเหล่านี้มีปุ่มและห่วง / ตะขอและห่วง / ดึงที่ / ตัวล็อคแบบปลดเร็วเพื่อความกระชับเหนือเข่า
นอกจากนี้แบรนด์ยังมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เครื่องเป่าลมในที่อับอากาศ ที่สามารถส่งกระแสลมทั้งบวกและลบและเหมาะสำหรับการระบายอากาศและการสกัด พัดลมแกน Allegro ที่ให้กำลังสูงเหล่านี้มีการออกแบบที่วางซ้อนกันได้ซึ่งช่วยประหยัดพื้นที่ทำงาน มีที่จับสำหรับพกพาแบบขึ้นรูปเพื่อการพกพาที่สะดวก และโครงด้านล่างเพื่อความปลอดภัยของชิ้นส่วนไฟฟ้า
เลือกจากอุปกรณ์ Allegro ที่หลากหลาย เช่น อุปกรณ์ป้องกันและการสนับสนุนส่วนบุคคล ชุดสลักเกลียว เครื่องทำความร้อนในที่อับอากาศ และอื่นๆ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ขอรับใบเสนอราคา

หมวดหมู่สินค้า

พัดลมและโบลเวอร์ไฟฟ้าสำหรับพื้นที่อับอากาศ ALLEGRO SAFETY

พัดลมและเครื่องเป่าลมในพื้นที่อับอากาศเครื่องเป่าลมและพัดลมในพื้นที่จำกัดของ Allegro กำจัดควันและควันที่เป็นอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีตัวเรือนโลหะที่แข็งแกร่งและมีอัตรากระแสไฟและกำลังไฟที่แตกต่างกัน(134 สินค้า)

พัดลมและโบลเวอร์สำหรับพื้นที่อับอากาศ ALLEGRO SAFETY

พัดลมและเครื่องเป่าลมในพื้นที่อับอากาศเครื่องเป่าลมแบบแรงเหวี่ยง / พัดลมไอพ่นในพื้นที่อับอากาศ Allegro เหมาะสำหรับการหมุนเวียนอากาศและกำจัดควันระเหยออกจากภาชนะ พื้นที่ขนาดเล็ก และถัง เลือกระหว่างรุ่นกำลัง 1/4 และ 2 แรงม้าของเครื่องเป่าลมเหล่านี้ ซึ่งมีอยู่ใน Raptor Supplies(2 สินค้า)

ALLEGRO SAFETY เครื่องเป่าลม Venturi สำหรับพื้นที่จำกัด

Venturi Blowers ในพื้นที่อับอากาศเครื่องเป่าลม Allegro ใช้ในการสกัดควันหรือไอระเหยที่เป็นอันตรายอื่นๆ และระบายอากาศในห้องทดลอง โรงกลั่น และอุตสาหกรรมเคมี/เหล็กกล้า(9 สินค้า)

ALLEGRO SAFETY ระบบระบายอากาศในพื้นที่จำกัด

ท่อระบายอากาศในพื้นที่อับอากาศท่อระบายอากาศในพื้นที่อับอากาศ Allegro เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องเป่าลมและพัดลมในพื้นที่อับอากาศ เพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนในอากาศที่เป็นอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจำหน่ายในวัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลาง และความยาวต่างๆ(29 สินค้า)

เครื่องช่วยหายใจแบบมีอากาศบริสุทธิ์ ALLEGRO SAFETY

เครื่องช่วยหายใจที่ให้มาเครื่องช่วยหายใจแบบใช้อากาศที่ได้รับการรับรองจาก NIOSH พร้อมการออกแบบท่อแบบ "เหนือไหล่" มีการป้องกันแรงดันต่ำและการไหลอย่างต่อเนื่องและมีการออกแบบที่มีรายละเอียดต่ำซึ่งสามารถใส่ได้ภายใต้โล่เชื่อม(60 สินค้า)

ALLEGRO SAFETY เครื่องอัดอากาศและปั๊มอากาศแวดล้อม

ปั๊มลมที่ให้มาและปั๊มลมโดยรอบปั๊มน้ำหนักเบาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการอากาศแบบพกพาในการทาสีการทำความสะอาดการจัดการสารเคมีและการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน มีให้เลือกหลายอัตราการไหลและช่วงแรงดันใช้งาน(24 สินค้า)

กระดาษเช็ดหน้าเซฟตี้ อัลเลโกร

ภปรPAPRs ของ Allegro เป็นไปตามข้อกำหนดของการป้องกันระบบทางเดินหายใจ ดวงตา และใบหน้าแบบผสมผสาน โดดเด่นด้วยระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน จ่ายอากาศบริสุทธิ์ที่ผ่านการกรองอย่างต่อเนื่องทั่วใบหน้าของผู้ใช้(4 สินค้า)

ALLEGRO SAFETY เครื่องกรองอากาศและเครื่องวัด CO

การกรองสายการบินและการตรวจสอบ COระบบการกรองของสายการบิน Allegro เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำจัดสิ่งปนเปื้อนและตรวจสอบความเข้มข้นของออกซิเจนและคาร์บอนมอนอกไซด์ในอากาศอัด สามารถทนแรงดันได้ถึง 160 psi และมีความกว้างตั้งแต่ 6 ถึง 16.5 นิ้ว(31 สินค้า)

ALLEGRO SAFETY ตัวยกฝาท่อระบายน้ำ

ตัวยกฝาปิดท่อระบายน้ำตัวยกฝาปิดท่อระบาย Allegro ช่วยให้ถอดฝาปิดท่อระบายออกได้อย่างปลอดภัยโดยลดแรงกดด้วยมือและอาการปวดหลัง มีจุดยก 2 ตำแหน่งเพื่อให้หักหรือคลายฝาปิดท่อระบายที่แข็งที่สุดซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 36 นิ้วได้อย่างง่ายดาย(4 สินค้า)

เสื้อกั๊กทำความเย็น ALLEGRO SAFETY

เสื้อระบายความร้อนออกแบบมาเพื่อให้คนงานเย็นลงในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่มีอุณหภูมิสูง มีให้เลือกทั้งแบบรูดซิปหรือตะขอและห่วงหลายขนาดและหลายสี(20 สินค้า)

เสื้อกั๊กระบายความร้อน ALLEGRO SAFETY

แทรกเสื้อกั๊กระบายความร้อนเม็ดมีดสำหรับระบายความร้อนด้วยน้ำแข็งและเปลี่ยนเฟสใช้เพื่อลดการบาดเจ็บจากความร้อนและเพื่อให้คนงานเย็นลงในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ร้อน มีให้เลือกหลายขนาดในแพ็คละ 4 ชิ้น(2 สินค้า)

อุปกรณ์หน้ากากเชื่อม ALLEGRO SAFETY

อุปกรณ์เชื่อมหมวกกันน็อคประกอบด้วยอะแดปเตอร์หมวกแข็งและเลนส์ขยายสำหรับใช้กับแผงป้องกันการเชื่อมที่รวมเข้ากับที่ยึดเลนส์แว่นขยายในตัว มีกำลังขยายให้เลือก 1.0 ระดับ ได้แก่ 1.5, 2.0, 2.5 และ XNUMX(1 สินค้า)

หมวกเชื่อม ALLEGRO SAFETY

หมวกกันน็อกเชื่อมหมวกกันน็อกแบบดีลักซ์ / ประหยัดพร้อมการออกแบบขนาดใหญ่เพื่อปกปิดแว่นตานิรภัยที่สวมอยู่ด้านล่าง โดดเด่นด้วยโครงสร้างไนลอนดูปองท์ซึ่งสามารถทนต่อความร้อนและความเย็นได้สูงโดยไม่แตกหรือบิดงอ นอกจากนี้ควรคลุมคอหูและด้านหลังศีรษะเพื่อป้องกันการไหม้ของส่วนโค้ง(3 สินค้า)

ALLEGRO SAFETY สนับศอกและเข่าป้องกัน

แผ่นป้องกันข้อศอกและหัวเข่าทำจากหนังคุณภาพสูงทนความร้อนและมีสายยางยืดที่ให้ความกระชับพอดี มีให้เลือกหลายสีและวัสดุแผ่นรอง(28 สินค้า)

ALLEGRO SAFETY ปลอกแขนป้องกันสารเคมีแบบใช้แล้วทิ้ง

แขนทนสารเคมีและทิ้งถุงเท้าแขนยาวทนสารเคมียาว 16 นิ้วทำจากผ้าฝ้ายเพื่อป้องกันแขนจากการพ่นสีสิ่งสกปรกและอนุภาคอื่น ๆ(2 สินค้า)

ALLEGRO SAFETY อุปกรณ์พยุงข้อมือและพันข้อมือ

สายรัดข้อมือและสายรัดให้ความพอดีสบายสำหรับการใช้งานเป็นเวลานานและเพิ่มการรองรับเมื่อยกหรือใช้เครื่องมือไฟฟ้า / มือ โดดเด่นด้วยโครงสร้างนีโอพรีนพร้อมตะขอและห่วงปิดเพื่อความพอดีที่กำหนดเอง สามารถสวมใส่ได้ทั้งสองมือ(17 สินค้า)

ALLEGRO SAFETY อุปกรณ์พยุงหลัง

กลับรองรับส่วนรองรับสีดำ / เขียวออกแบบมาเพื่อ จำกัด ช่วงการเคลื่อนไหวเพื่อให้แน่ใจว่าตำแหน่งของร่างกายเหมาะสมและป้องกันการบาดเจ็บและความเครียดที่หลัง มีให้เลือกทั้งแบบยืดหยุ่นไนลอนโพลีโพรพีลีนและสแปนเด็กซ์โดยมีขนาดตั้งแต่ S ถึง XL   (18 สินค้า)

ALLEGRO SAFETY อุปกรณ์จ่ายอากาศ

อุปกรณ์แอร์ที่ให้มาใช้กับเครื่องช่วยหายใจและรวมถึงข้อต่อปลั๊กมาตรวัดตัวควบคุมตัวกรองขั้วต่อและชิ้นส่วนทดแทนอื่น ๆ(307 สินค้า)

แพ็คเกจปั๊มลม ALLEGRO SAFETY

แพคเกจปั๊มลมที่ให้มารวมระบบอากาศแบบพกพาแบบเต็มหน้ากากในตัวเลือกเครื่องช่วยหายใจแบบเต็มหน้ากากหนึ่งสองและสามตัว(31 สินค้า)

ปั๊มระบายน้ำ/สาธารณูปโภค ALLEGRO SAFETY

ยูทิลิตี้ / ปั๊มแยกน้ำปั๊มแบบพกพาและแบบจุ่มที่ใช้ในบ่อพักห้องใต้ดินการระบายน้ำในสถานที่ก่อสร้างและการถ่ายเทน้ำทิ้ง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการปล่อยอย่างต่อเนื่อง(39 สินค้า)

การทดสอบความพอดีของ ALLEGRO SAFETY

การทดสอบพอดีการทดสอบความพอดีของ Allegro ประกอบด้วยชุดทดสอบความพอดีของ Bitrex, ชุดทดสอบความพอดีของขัณฑสกร, ชุดทดสอบควัน, หมวกทดสอบ, เครื่องพ่นยา, ปิเปต, ท่อ และโซลูชันการทดสอบความไวและความพอดี(28 สินค้า)

ชุดท่อและท่อร่วม ALLEGRO SAFETY Cascade Airline

Cascade Airline Kits และ Manifoldsชุดอุปกรณ์และท่อร่วมของสายการบิน Allegro cascade ใช้ในการลดการไหลเวียนของอากาศแรงดันสูงผ่านเครื่องช่วยหายใจโดยใช้ชุดแท่นทีและขั้วต่อหางหมูแบบยืดหยุ่น(19 สินค้า)

เต้ารับ GFCI ของ ALLEGRO SAFETY

ช่องรับ GFCI(1 สินค้า)

ALLEGRO SAFETY อุปกรณ์พัดลมและโบลเวอร์สำหรับพื้นที่อับอากาศ

พัดลมและอุปกรณ์เป่าลมในพื้นที่อับอากาศอุปกรณ์เสริมพัดลมและโบลเวอร์ในพื้นที่อับอากาศของ Allegro ประกอบด้วยมอเตอร์มาตรฐานและกันระเบิด พัดลม คอนเนคเตอร์ ผลิตภัณฑ์ท่อ อะแดปเตอร์ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ(263 สินค้า)

ALLEGRO SAFETY อุปกรณ์ระบายอากาศในพื้นที่จำกัด

อุปกรณ์เสริมท่อระบายอากาศในพื้นที่อับอากาศอุปกรณ์เสริมท่อระบายอากาศในพื้นที่อับอากาศของ Allegro ใช้กับเครื่องเป่าลมและท่อสำหรับใช้งานในบ่อพัก และรวมถึงตัวเชื่อมต่อ ท่อดักส์ อะแดปเตอร์/ตัวลดขนาด และถุงเก็บ(29 สินค้า)

อุปกรณ์ช่วยหายใจ ALLEGRO SAFETY

อุปกรณ์ช่วยหายใจมีชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจต่างๆที่สามารถใช้เพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอของเครื่องช่วยหายใจได้(57 สินค้า)

สิ่งที่ต้องพิจารณา

ทางเลือกอ้างอิงโยง

ผลิตภัณฑ์ Allegro ส่วนใหญ่อ้างอิงโยงกับอุปกรณ์ Air System International, 3M และ Honeywell หากคุณกำลังมองหาอุปกรณ์ของคู่แข่งหรือเครื่องมือที่ขาดสต็อกหรือล้าสมัย มีโอกาสอยู่ที่นั่น Raptor Supplies มีอุปกรณ์เทียบเท่า Allegro พร้อมใช้งาน

การส่งสินค้า

ขนาดอุปกรณ์ Allegro เหล่านี้แตกต่างกันไปตั้งแต่เล็กไปจนถึงใหญ่ พวกเขาอาจต้องบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากชิ้นส่วนบางส่วนอาจเสียหายขณะขนส่ง ดังนั้น อุปกรณ์ Allegro เหล่านี้จึงถูกจัดส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อให้มีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด

เกี่ยวกับความปลอดภัยของอัลเลโกร

แค็ตตาล็อกของ Allegro ประกอบด้วยปั๊มอากาศแวดล้อมประสิทธิภาพสูง ระบบลมเย็นสำหรับหายใจ เครื่องอัดอากาศ ปั๊มกากตะกอน และปั๊มสาธารณูปโภค/แยกน้ำออก
ดนตรีเร็ว ปั๊มลมโดยรอบ ให้อากาศที่สะอาดและระบายอากาศได้สำหรับผู้ใช้เครื่องช่วยหายใจแบบเต็ม/ครึ่งหน้าหรือเครื่องดูดควัน ปั๊มลมใบพัดหมุนเหล่านี้ไม่ต้องการการหล่อลื่นภายใน ดังนั้นจึงขจัดความจำเป็นในการใช้ระบบตรวจสอบคาร์บอนมอนอกไซด์ มีการติดตั้งอุปกรณ์ OBAC ที่เชื่อมต่ออย่างรวดเร็วเพื่อเชื่อมต่อท่ออากาศกับทางออกและวาล์วระบายแรงดันทองเหลืองเพื่อปรับการไหลของอากาศ ปั๊มเหล่านี้มีแรงดันใช้งานสูงสุด 15 psi
ดนตรีเร็ว รองเข่า มีแผ่นกันกระแทกที่นุ่มและทนต่อการขีดข่วนเพื่อปกป้องเข่าของผู้ใช้ แผ่นรองเข่าเหล่านี้ออกแบบมาสำหรับงานก่อสร้าง รวมทั้งงานพื้นหรือคอนกรีต แผ่นรองเหล่านี้มีปุ่มและห่วง / ตะขอและห่วง / ดึงที่ / ตัวล็อคแบบปลดเร็วเพื่อความกระชับเหนือเข่า
นอกจากนี้แบรนด์ยังมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เครื่องเป่าลมในที่อับอากาศ ที่สามารถส่งกระแสลมทั้งบวกและลบและเหมาะสำหรับการระบายอากาศและการสกัด พัดลมแกน Allegro ที่ให้กำลังสูงเหล่านี้มีการออกแบบที่วางซ้อนกันได้ซึ่งช่วยประหยัดพื้นที่ทำงาน มีที่จับสำหรับพกพาแบบขึ้นรูปเพื่อการพกพาที่สะดวก และโครงด้านล่างเพื่อความปลอดภัยของชิ้นส่วนไฟฟ้า
เลือกจากอุปกรณ์ Allegro ที่หลากหลาย เช่น อุปกรณ์ป้องกันและการสนับสนุนส่วนบุคคล ชุดสลักเกลียว เครื่องทำความร้อนในที่อับอากาศ และอื่นๆ

ชื่อทางการค้าที่สำคัญ

Allegro Tyvek จัดหาฮูดช่วยหายใจ

Allegro Tyvek จัดหาฮูดช่วยหายใจ

หน้ากากป้องกันอากาศ Allegro Tyvek เป็นหน้ากากป้องกันแบบมีท่อลมที่มีน้ำหนักเบาและสวมหลวม ออกแบบมาสำหรับคนงานที่มีเคราซึ่งต้องจัดการกับสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ เช่น การกำจัดแร่ใยหินและงานทาสี หน้ากากมีโครงสร้าง Dupont Tyvek เคลือบโพลีเพื่อป้องกันการควบแน่นและการซึมของน้ำ...

ฮู้ดเหล่านี้มีเลนส์โพลีเอสเตอร์โคใสเพื่อให้มองเห็นได้กว้างไกลและไม่ผิดเพี้ยน มีการออกแบบแบบใช้แล้วทิ้งเพื่อทิ้งเมื่อทำความสะอาดหรือขจัดสารปนเปื้อนได้ยาก

หมวกกันน็อค Allegro Nova 2000

หมวกกันน็อค Allegro Nova 2000

หมวกกันน็อค Allegro Nova 2000 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพ่นทรายและการเคลือบผง หมวกกันน็อคมีโครงสร้างโพลีเอทิลีนพร้อมแผ่นโฟมที่ติดด้วยตีนตุ๊กแกเพื่อความทนทานต่อการเสียดสีและการลดเสียง หมวกกันน็อคเหล่านี้มีปะเก็นกรอบหน้าต่างยางเพื่อการปิดผนึกที่มีประสิทธิภาพและผ้าพันรอบศีรษะขนาดใหญ่...

รอบๆ เลนส์คู่เพื่อการมองเห็นที่เหมาะสมที่สุด

Allegro M2 Multi-Mold Cassette

Allegro M2 Multi-Mold Cassette

ตลับเก็บตัวอย่าง Allegro M2 Multi-Mold เป็นตลับเก็บตัวอย่างอากาศแบบใช้แล้วทิ้งสำหรับการสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในอาคาร การตรวจสอบ การฟื้นฟู และการดำเนินการแก้ไขเมื่อใช้ร่วมกับปั๊มมาตรฐานและอุปกรณ์สอบเทียบ ตลับเก็บตัวอย่างช่วยให้บุคลากรภาคสนามและห้องปฏิบัติการสามารถเก็บตัวอย่างที่เหมือนกันได้สองชุด...

ตัวอย่างที่แตกต่างกันหรือเก็บตัวอย่างเพียงชิ้นเดียว ช่วยให้เตรียมตัวอย่างสองชิ้นได้ครั้งเดียวโดยใช้กลไกการนับมาตรฐาน (เครื่องหมายการเคลื่อนที่ที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้าบนสไลด์เก็บตัวอย่าง) และเปรียบเทียบตัวอย่างแบบเคียงข้างกันภายใต้กล้องจุลทรรศน์

หมวกกันน็อค Allegro Nova 3 Blasting

หมวกกันน็อค Allegro Nova 3 Blasting

หมวกกันน็อคพ่นทราย Allegro Nova 3 มาพร้อมเทคโนโลยีป้องกันที่ล้ำสมัยเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน ความปลอดภัย และความสะดวกสบาย พร้อมลดเวลาหยุดงานของพนักงาน หมวกกันน็อคเหล่านี้กระจายน้ำหนักหมวกกันน็อคอย่างสม่ำเสมอบนไหล่และศีรษะเพื่อลดความเมื่อยล้า หมวกกันน็อคพ่นทราย Allegro Nova 3 มาพร้อมแผ่นลอกออก...

ระบบเลนส์แบบ “FIT AND SAVE” ที่มีแถบพับไว้ล่วงหน้า ช่วยให้ฉีกเลนส์ชั้นเดียวออกได้อย่างรวดเร็ว

รองรับ Allegro Flexbak Back

รองรับ Allegro Flexbak Back

ที่พยุงหลัง Allegro Flexbak ได้รับการออกแบบอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีระบบรองรับสามส่วน ช่วยคลายความเครียดและความตึงที่หลังของผู้ใช้ โครงยึดแบบทางการแพทย์นี้ใช้แผงรองรับภายในสองแผงเหนือและใต้เอว พันรอบด้วยแผงยางยืดแผงที่สาม ที่พยุงหลัง Allegro Flexbak ผลิตจากวัสดุ 85%...

ไนลอน 5% ทนทานต่อน้ำและเสริมความแข็งแรงสูงสุดโดยไม่เลื่อนขึ้นหรือบีบรัด นอกจากนี้ยังมีสายรัดแบบดึงเดียว 2 เส้นและสายสะพายแบบไม่ยืดหยุ่น

ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันด้านความปลอดภัยของ Allegro

โปรโตคอลการทดสอบความพอดีกับเครื่องช่วยหายใจ

โปรโตคอลการทดสอบความพอดีกับเครื่องช่วยหายใจ

การใช้เครื่องช่วยหายใจที่ติดตั้งอย่างเหมาะสมถือเป็นข้อพิจารณาด้านความปลอดภัยที่สำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย การทดสอบความพอดีกับเครื่องช่วยหายใจ ทำให้มั่นใจได้ว่ามีการปิดผนึกอย่างแน่นหนาบนใบหน้าของผู้ใช้เพื่อปกป้องผู้ใช้จากการรั่วไหลของสารปนเปื้อนหรือเชื้อโรคที่เป็นอันตรายในสิ่งแวดล้อม การมีขนบนใบหน้าอาจทำให้เครื่องช่วยหายใจรั่วได้ เครื่องช่วยหายใจทั้งหมดต้องผ่านการทดสอบความพอดีทุกปีก่อนใช้งานครั้งแรก OSHA ยอมรับการทดสอบความพอดีสองประเภทกว้างๆ: ...

  • โปรโตคอลการทดสอบความพอดีเชิงปริมาณ: การทดสอบความพอดีเชิงปริมาณของ Allegro เกี่ยวข้องกับกระบวนการวัดปริมาณการรั่วไหลที่แม่นยำในหน้ากากแบบรัดรูป อุปกรณ์ประกอบด้วยส่วนหน้าที่ติดอยู่กับโพรบและเชื่อมต่อกับเครื่องวัดผ่านท่อ
  • โปรโตคอลการทดสอบความพอดีเชิงคุณภาพ: การทดสอบความพอดีเชิงคุณภาพแบบ Allegro เป็นวิธีการที่ผ่านหรือไม่ผ่านที่อาศัยการตอบสนองทางประสาทสัมผัสส่วนบุคคล (การระคายเคือง / การรับรส / กลิ่น) ของผู้ใช้ (สวมเครื่องช่วยหายใจ) ต่อสารทดสอบเฉพาะ เช่น Isoamyl Acetate (Isopentyl Acetate หรือ Banana Oil), หวาน (Saccharin ), ขม (Denatonium Benzoate) และควันที่ระคายเคือง (HCl และ Sn)

    EZ Air Flex บด / เชื่อม PAPRs

    EZ Air Flex บด / เชื่อม PAPRs

    Allegro EZ air flex บด/เชื่อม PAPRs (เครื่องช่วยหายใจแบบใช้อากาศบริสุทธิ์) เป็นระบบป้องกันอนุภาคที่สมบูรณ์แบบ ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องมีการป้องกันร่วมกัน (ดวงตา ระบบทางเดินหายใจ และใบหน้า) หมวกเชื่อมแบบน้ำหนักเบาเหล่านี้มีกระบังหน้าแบบพับขึ้นได้สำหรับงานหนักเพื่อเผยให้เห็นแผ่นเจียร...

    ld เพื่อรักษาการป้องกันระบบทางเดินหายใจของคนงานขณะเจียรหรือตรวจสอบรอยเชื่อม โดยเป็นไปตามมาตรฐาน ANSI Z87.1+ และ CAN / CSA Z94.3 สำหรับการป้องกันใบหน้าและดวงตา และได้รับการรับรอง CE และ NIOSH PAPR สำหรับงานเจียร/เชื่อม EZ air flex รุ่นใหม่ของ Allegro เป็นระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเพื่อส่งอากาศบริสุทธิ์และกรองอย่างต่อเนื่องไปที่ใบหน้าของผู้ใช้

    คำถามที่พบบ่อย

    Allegro มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง?

    Allegro เป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยในพื้นที่อับอากาศที่ใหญ่ที่สุด เช่น พัดลม เครื่องเป่าลม ปั๊ม เครื่องช่วยหายใจ แหล่งอากาศ และระบบเชื่อม SAR

    เครื่องเป่าลมหายใจ Allegro คืออะไร?

    เครื่องเป่าลมสำหรับหายใจ Allegro เป็นเครื่องเป่าลมแบบพกพาและน้ำหนักเบาที่ให้อากาศหายใจที่ปลอดภัยและสะดวกสบายสำหรับผู้ใช้ในอุตสาหกรรม ระบบอากาศบริสุทธิ์ Allegro เหล่านี้มาพร้อมกับตัวกรองที่ถอดออกได้และล้างทำความสะอาดได้ และบรรจุอยู่ในตัวเรือนพลาสติกขึ้นรูป roto หนักเพื่อความทนทานที่ยาวนาน

    ฉันจำเป็นต้องมีเครื่องตรวจวัด CO สำหรับปั๊มอากาศหายใจ Allegro ของฉันหรือไม่

    ไม่ ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องตรวจวัด CO เนื่องจากปั๊มอากาศหายใจ Allegro ไม่ผลิตก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ละอองน้ำมัน หรือไอน้ำมัน

    เป็นเรื่องปกติหรือไม่ที่ปั๊มลมสำหรับหายใจ Allegro ของฉันจะอุ่นขึ้น?

    ใช่ เป็นเรื่องปกติที่ปั๊มลมสำหรับหายใจจะอุ่นขึ้นเนื่องจากไม่มีน้ำมัน นอกจากนี้ยังไม่มีการหล่อลื่นสำหรับระบายความร้อนของมอเตอร์ ปั๊มเหล่านี้มีการออกแบบใบพัดหมุนเพื่อให้เกิดแรงเสียดทานคงที่ระหว่างห้องเพาะเลี้ยงและโรเตอร์

    โบลเวอร์ป้องกันการระเบิดใช้ที่ไหน?

    ดนตรีเร็ว โบลเวอร์ป้องกันการระเบิด ใช้ในโรงสี โรงไฟฟ้า โกดัง แท็งก์ ตู้พ่น พื้นที่จำกัด หรือพื้นที่อื่นใดที่อาจมีฝุ่น ควัน หรือก๊าซที่ติดไฟได้

    สามารถวางเครื่องเป่าลมในแนวตั้งเหนือท่อระบายน้ำได้หรือไม่?

    ได้ สามารถวางเครื่องเป่าลม Allegro ในแนวตั้งเหนือท่อระบายได้หากรองรับอย่างแน่นหนาด้วยการเข้า/ออก การเคลื่อนไหว การสั่นสะเทือน และการลดน้ำหนักที่เหมาะสม

    ช่วงอุณหภูมิในการทำงานของท่อ Allegro คืออะไร?

    อุณหภูมิในการทำงานสูงสุดสำหรับ Allegro's มาตรฐาน และ ท่อนำไฟฟ้าแบบคงที่ คือ 180 องศา F และ 250 องศา F ตามลำดับ

    อุปกรณ์ Allegro ปฏิบัติตามมาตรฐาน/การรับรองใดบ้าง

    ผลิตภัณฑ์ของ Allegro ได้รับการจดทะเบียนตามมาตรฐาน UL หรือเครื่องหมาย CE เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค สุขภาพ และเป็นไปตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ Allegro ที่เลือกเป็นไปตาม NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, USA) และ ANSI (American National Standards Institute) สำหรับการป้องกันศีรษะและดวงตา พร้อมรับประกันทัศนวิสัยที่เหมาะสม