ประเทศไทย Supplier
กำลังมองหาการจัดส่งสินค้า Grainger ในประเทศไทย? Raptor Supplies เป็นผู้จัดจำหน่ายทั่วโลกสำหรับแคตตาล็อก Grainger ทั้งหมดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบรนด์สหรัฐอเมริกากว่า 1 ล้านรายการ จากที่ตั้งของเราในสิงคโปร์ เราให้บริการจัดส่งแบรนด์ Grainger อย่างรวดเร็ว เช่น Condor, Dayton, Air Handler, Speedaire และ Tough Guy เราให้บริการจัดส่งถึงหน้าประตูบ้านให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมและวิศวกรรมของไทยผ่านบริการจัดส่งด่วน การขนส่งทางอากาศ และการขนส่งทางทะเล เพื่อให้เหมาะสมกับงบประมาณและระยะเวลาในการจัดส่งของคุณ การสั่งซื้อสามารถทำได้โดยตรงบนเว็บไซต์ของเราหรือส่งคำขอใบเสนอราคาและรับใบเสนอราคาอย่างเป็นทางการทางอีเมล ตัวเลือกในการจัดส่งด้วยบัญชีผู้จัดส่งของลูกค้าก็มีให้เลือกใช้หากจำเป็น ข้อเสนอของเรายังรวมถึงการจัดหาหมายเลขชิ้นส่วน Grainger ที่ล้าสมัยหรือเลิกผลิตแล้ว ติดต่อเลยวันนี้!
ทีมสนับสนุนลูกค้าของเราจะตอบกลับภายใน 30 นาที!
ขอรับใบเสนอราคา
คำถามที่พบบ่อย
แคตตาล็อก
ผลิตภัณฑ์ WW Grainger ที่คุณนำเสนอคืออะไร?
เรามีแคตตาล็อกเครื่องมือจัดหา Grainger ทั้งหมด Raptor Supplies เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Grainger อย่างเป็นทางการในต่างประเทศ เราจัดหาผลิตภัณฑ์ อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลืองคุณภาพสูงกว่า 1.5 ล้านรายการใน 33 ประเภทผลิตภัณฑ์ ซึ่งครอบคลุมแบรนด์อุตสาหกรรมของสหรัฐฯ หลายพันรายการ ประโยชน์หลักอย่างหนึ่งของแคตตาล็อก Grainger คือขนาดที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ ไม่มีใครสนุกกับการดูแคตตาล็อกที่หนาและหนักเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์อีกต่อไป ดังนั้นเพียงพิมพ์หมายเลขชิ้นส่วนของ Grainger บนเว็บไซต์ของเราเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
แบรนด์ใดบ้างที่เป็นของ Grainger?
WW Grainger มีแบรนด์ของตัวเองหลายแบรนด์ เช่น Dayton, Speedaire, Tough Guy, Air Handler, Lab Safety Supply, Battalion, Condor และ Westward ซึ่งหมายความว่าแบรนด์เหล่านี้เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ Grainger และผู้จัดจำหน่าย สินค้าเหล่านี้ส่วนใหญ่ผลิตในสหรัฐอเมริกาหรือจีน
Dayton: นำเสนอมอเตอร์ พัดลม โบลเวอร์ ปั๊ม สายพานส่งกำลัง & มู่เล่ย์ และผลิตภัณฑ์ขนถ่ายวัสดุที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานยานยนต์ที่หลากหลาย มอเตอร์เกียร์ Dayton ใช้เพื่อปรับความเร็วและแรงบิดให้ได้ตัวเลขที่ต้องการ และเหมาะสำหรับใช้ในปั๊มรีดนมสายพานเกียร์ขับแบบซิงโครนัสของแบรนด์ให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ไร้เสียง ไม่ลื่น พร้อมข้อกำหนดแรงดึงต่ำ
Speedaire: เป็นที่รู้จักในการนำเสนอผลิตภัณฑ์นิวแมติกส์ที่หลากหลาย เช่น เครื่องอัดอากาศ ปั๊มสุญญากาศ เรกูเลเตอร์ FRL ฟิตติ้ง / ท่อ เครื่องมือนิวเมติกส์ และวาล์ว กระบอกลมนิวแมติกส์ของ Speedaire เหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่จำเป็นต้องใช้ลูกสูบตรวจจับแม่เหล็ก กระบอกลมขนาดกะทัดรัดเหล่านี้มีคุณลักษณะ โครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิมทนต่ออุณหภูมิตั้งแต่ -40 ถึง 200 องศาฟาเรนไฮต์ และความดันสูงถึง 200 psi
Westward: แบรนด์ที่เหมาะสำหรับเครื่องมือช่าง ลูกบ๊อกซ์และดอกสว่าน และที่เก็บเครื่องมือ ยังเป็นที่รู้จักสำหรับเครื่องมือตัดเฉือน เช่น แคลมป์ เครื่องมือลบคม เครื่องมือตัดแบบถอดเปลี่ยนได้ และเครื่องมือกัด/เกลียว ประแจเลื่อนแบบปรับได้ทางทิศตะวันตกได้รับการออกแบบตามการรับรอง ASME และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขันน็อต สลักเกลียว และข้อต่อในอุปกรณ์ HVAC ประแจเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กเคลือบฟอสเฟตสีดำเพื่อต้านทานน้ำมันไฮดรอลิกหรือของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน และกลไกสกรูแบบปรับได้เพื่อขจัดความจำเป็นเพิ่มเติมสำหรับเครื่องมือในการติดตั้ง
Condor: รู้จักกันดีในนามซัพพลายเออร์อุปกรณ์ความปลอดภัย โดยนำเสนอแว่นตานิรภัย ถุงมือ และผลิตภัณฑ์ป้องกันการตก ถุงมือทนสารเคมี อุณหภูมิ และการตัดที่นำเสนอภายใต้หมวดถุงมือนิรภัย Condor เกินมาตรฐาน CE และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมก่อสร้าง การบินและอวกาศ ยานยนต์ ปิโตรเคมี และการผลิตโลหะ
Air Handler: แบรนด์นี้นำเสนอผลิตภัณฑ์กรองอากาศตามชื่อ ซึ่งรวมถึงแผ่นกรองอากาศแบบแผงและแบบจีบ แผ่นกรองอากาศแบบม้วนและแบบถุงและแบบกล่อง เครื่องฟอกอากาศของแบรนด์นี้ใช้เพื่อรักษาอากาศให้มีสุขภาพดีและปราศจากกลิ่น และสามารถให้อัตราการไหลของอากาศสูงถึง 2000 cfm น้ำยาทำความสะอาดเหล่านี้มีอัตราการกรองและประสิทธิภาพสูงสุดที่ 0.3 ไมครอนและ 0.65 ตามลำดับ
Lab Safety Supply: นำเสนอวัสดุและอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการเป็นหลัก เครื่องทำความสะอาดอัลตราโซนิกของแบรนด์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานทำความสะอาด เช่น การกำจัดโปรตีน เลือด และสารปนเปื้อนออกจากเครื่องแก้วและเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ขจัดแว็กซ์ สิ่งสกปรก จาระบี และน้ำมันจากสวิตช์และเกียร์ และทำความสะอาดฟลักซ์และสารปนเปื้อนจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
วางคำสั่งซื้อ
ฉันจำเป็นต้องระบุเพียงรหัส Grainger เพื่อรับใบเสนอราคาหรือไม่
ใช่ เพียงแจ้งหมายเลขชิ้นส่วนของ Grainger ให้เราทราบ บางครั้งลูกค้าส่งหมายเลขชิ้นส่วน Grainger ที่ไม่ถูกต้องมาให้เรา ปกติแล้วจะเป็นกรณีที่เปลี่ยน 'B' และ '8' หรือ 'O' ผสมกันสำหรับ '0' เพียงตรวจสอบหมายเลขชิ้นส่วนอีกครั้งก่อนที่คุณจะขอใบเสนอราคา!
ฉันจะสั่งซื้อได้อย่างไร?
วิธีที่ง่ายที่สุดในการสั่งซื้อคือการค้นหารหัสสินค้า Grainger บนเว็บไซต์ของเรา จากนั้นทำการสั่งซื้อออนไลน์บนเว็บไซต์ของเราให้เสร็จสมบูรณ์ อีกทางหนึ่ง หากคุณไม่พบหมายเลขชิ้นส่วนของ Grainger บนเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถส่ง RFQ ให้เราทางอีเมล/แชทสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมของ Grainger ที่คุณต้องการ เมื่อคุณได้รับใบเสนอราคาอย่างเป็นทางการแล้ว คุณสามารถ i) ส่งใบสั่งซื้อที่สะท้อนถึงราคาที่เสนอ หรือ ii) เพียงตอบกลับทางโทรศัพท์ / อีเมลที่คุณต้องการดำเนินการตามใบเสนอราคา Raptor Supplies จากนั้นจะส่งใบแจ้งหนี้ Proforma สำหรับการชำระเงินหรือเสนอเงื่อนไขการชำระเงิน NET30 แก่คุณ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติ (ลูกค้าธุรกิจในสหราชอาณาจักร / EU เท่านั้น)
Grainger International Supply ให้บริการในยุโรปหรือไม่
Grainger Europe เป็นผู้จัดหาตัวยึดและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวยึดให้แก่ลูกค้ามากกว่า 60000 รายทั่วทวีป
คุณมีขั้นต่ำสำหรับรายการ Grainger หรือไม่?
เราหลีกเลี่ยงการตีลูกค้าด้วยเกณฑ์ปริมาณขั้นต่ำ แต่มีบางครั้งที่ใช้ MOQ นี่เป็นสาเหตุหลักมาจาก MOQ ที่ Grainger จัดทำขึ้นสำหรับรายการเฉพาะ ตัวอย่างนี้ได้แก่ การซื้อหลอดไฟ สกรู หรือไส้กรองอากาศแบบจีบ ซึ่งจำหน่ายในปริมาณกล่อง/แพ็คเท่านั้น เป้าหมายของเราคือให้คุณจัดส่งผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศของ Grainger ที่คุณต้องการ ไม่ใช่บังคับให้คุณซื้อในปริมาณที่ไม่จำเป็น แต่เราคิดค่าจัดส่งขั้นต่ำเนื่องจากคำสั่งซื้อส่วนใหญ่จัดส่งผ่านบริการจัดส่ง เราจัดส่งผ่านผู้ให้บริการขนส่งด่วนเช่น FedEx / TNT, DHL และ UPS
แล้วรายการแคตตาล็อกของ Grainger ที่เลิกใช้หรือเลิกผลิตแล้วล่ะ
หากคุณกำลังมองหาชิ้นส่วนของ Grainger ที่เลิกผลิตหรือล้าสมัยไปแล้ว เรามักจะแนะนำรุ่น Grainger ทดแทนหรือรุ่นอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันจากแบรนด์อื่นของสหรัฐอเมริกา ชิ้นส่วนของ Grainger ที่ล้าสมัยเป็นปัญหาทั่วไปสำหรับชิ้นส่วนต่างๆ เช่น มอเตอร์หรือโบลเวอร์ ซึ่งมักจะมีอายุการใช้งานยาวนาน เพียงส่งรูปภาพหมายเลขชิ้นส่วนที่มีอยู่ของคุณซึ่งแสดงเครื่องหมาย ป้ายชื่อ ฯลฯ แล้วเราจะตอบกลับพร้อมใบเสนอราคาสำหรับ รายการทดแทน
คุณสามารถจัดเตรียมเอกสารอะไรบ้างสำหรับผลิตภัณฑ์ Grainger?
Raptor Supplies สามารถให้ใบรับรองจำนวนหนึ่งสำหรับสินค้า Grainger ซึ่งรวมถึงใบรับรองความสอดคล้องของ Grainger ใบรับรองความสอดคล้อง OEM และใบรับรองการตรวจสอบย้อนกลับจำนวนมาก โปรดทราบว่า คำขอใบรับรองใด ๆ จะต้องส่งในเวลาที่ทำการสั่งซื้อ เราไม่สามารถรับรองคำขอการรับรองใด ๆ หลังจากที่จัดส่งหรือจัดส่งคำสั่งซื้อแล้ว
คุณขายให้กับบุคคล?
Raptor Suppliesผู้จัดจำหน่าย Grainger ที่เชื่อถือได้จำหน่ายให้กับลูกค้าธุรกิจเป็นหลักที่ต้องการจัดส่งสินค้าที่ไม่สามารถซื้อในท้องถิ่นได้ หากคุณเป็นบุคคลที่สนใจในการรับใบเสนอราคา เราจะดำเนินการตามคำขอดังกล่าวเป็นกรณีไป เราเข้าใจถึงประโยชน์ของแค็ตตาล็อก Grainger สำหรับบุคคลทั่วโลก แต่เรามุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าธุรกิจ
ฉันได้รับสินค้าแล้ว แต่ไม่เห็นรหัส Grainger บนสินค้าใช่หรือไม่
Grainger เป็นผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นเป็นหลัก ซึ่งหมายความว่าผลิตภัณฑ์ Grainger ส่วนใหญ่จะระบุหมายเลขรุ่น OEM / ผู้ผลิต และอาจแสดงสติกเกอร์สีขาวบนผลิตภัณฑ์ที่แสดงหมายเลขชิ้นส่วนแคตตาล็อก Grainger ข้อยกเว้นของกฎนี้จะเป็นแบรนด์ที่ Grainger Approved และ Grainger เป็นเจ้าของ เช่น Dayton, Speedaire, Tough Guy เป็นต้น โดยที่รหัส Grainger และหมายเลขรุ่นของผู้ผลิตเหมือนกัน
การส่งสาร
เครื่องมือของ Grainger ใดที่เราไม่จัดส่งทางอากาศ
มีผลิตภัณฑ์ Grainger จำนวนหนึ่งที่เราไม่มีให้บริการขนส่งทางอากาศ ซึ่งรวมถึงวัตถุแม่เหล็ก จาระบี/ของเหลวที่เป็นอันตราย สิ่งของที่มีความยาวมากกว่า 10 ฟุต และผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องยนต์ สิ่งของที่เป็นแม่เหล็ก เช่น แรร์เอิร์ธหรือแม่เหล็กเซรามิกสามารถรบกวนเครื่องบินได้ ดังนั้นจึงไม่มีให้ จาระบีหรือของเหลวของ Grainger ที่จัดประเภทว่าเป็นอันตรายสำหรับการขนส่งทางอากาศก็ไม่มีจำหน่าย หากต้องการตรวจสอบว่าเราสามารถเสนอรายการจาระบีหรือของเหลวได้หรือไม่ ให้ตรวจสอบ MSDS ของผลิตภัณฑ์ หากส่วนที่ 14 ของเอกสารภายใต้หัวข้อ IATA ระบุว่า "ไม่ได้รับการควบคุมสำหรับการขนส่ง" เราก็สามารถเสนอราคาได้ สินค้าขนาดยาวที่มีความยาวมากกว่า 10 ฟุตเป็นปัญหา เนื่องจากบริษัทจัดส่งไม่สามารถจัดส่งตามความยาวเหล่านี้ได้ และจะต้องขนส่งทางอากาศ/ทางทะเล ประการสุดท้าย รายการที่มีเครื่องยนต์อาจเป็นปัญหาในการเสนอราคา เนื่องจากเราจำเป็นต้องยืนยันว่าจัดส่งพร้อมกับน้ำมันไฮดรอลิกหรือน้ำมัน/จาระบีหรือไม่ ซึ่งจะทำให้เราต้องยืนยันสถานะวัตถุอันตรายของของเหลวแต่ละชนิดในเครื่องยนต์ผ่าน MSDS เราสามารถเสนอใบเสนอราคาค่าขนส่งทางทะเลสำหรับสินค้าที่มีเครื่องยนต์ได้
คุณเสนอการจัดส่งสินค้าอุตสาหกรรมของ Grainger ที่ใด
เราจัดส่งหมายเลขชิ้นส่วนของ Grainger ให้กับลูกค้าในสหราชอาณาจักร / ยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชีย และแอฟริกา การจัดส่งในพื้นที่ให้บริการแก่ลูกค้าในสหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป และสิงคโปร์ ซึ่งหมายความว่าราคาในใบเสนอราคาของเราคือทั้งหมดที่คุณจ่าย เราจะดูแลค่าธรรมเนียมพิธีการทางศุลกากร หากเงื่อนไขการจัดส่งเป็น DDU / DAP เราจะจัดส่งผลิตภัณฑ์ Grainger ไปที่ ประตูบ้านของคุณ แต่ค่าธรรมเนียมพิธีการศุลกากรเป็นบัญชีของลูกค้า คำสั่งซื้อใด ๆ ที่ผู้ใช้ปลายทางหรือปลายทางไปยังประเทศ / หน่วยงานที่ระบุไว้ใน OFAC จะไม่ได้รับความบันเทิงเนื่องจากเราปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของสหรัฐอเมริกาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการส่งออกสินค้าที่ผลิตในสหรัฐฯ นอกจากนี้ เรายังสงวนสิทธิ์ในการขอข้อมูลปลายทางของผู้ใช้ปลายทางทั้งหมดก่อนที่จะดำเนินการตามคำสั่งซื้อใดๆ
ฉันมีตัวเลือกการจัดส่งใดบ้างสำหรับสินค้า Grainger
คำสั่งซื้อในประเทศที่เราให้บริการจัดส่งในพื้นที่โดยทั่วไปจะจัดส่งผ่าน TNT หรือไปรษณีย์ท้องถิ่น (Royal Mail, Post NL, Singpost) ขึ้นอยู่กับน้ำหนักและมูลค่าของคำสั่งซื้อ สำหรับการขนส่งจำนวนมากขึ้น/หนักขึ้น เรามีตัวเลือกการขนส่งทั้งทางอากาศและทางทะเล (DDP, DAP และ CPT) เมื่อคุณขอใบเสนอราคา โปรดแจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการเสนอราคาด้วยวิธีการขนส่งแบบใด (โดยเฉพาะสินค้าที่มีน้ำหนักมาก) ลูกค้ายังมีทางเลือกในเงื่อนไขการจัดส่ง EXW และสามารถจัดส่งคำสั่งซื้อของพวกเขาโดยใช้บัญชี UPS / DHL / FedEx ของตนเองหรือผู้ส่งของจากที่ตั้งคลังสินค้าในสหรัฐอเมริกาของเรา เพื่อช่วยคุณกำหนดค่าจัดส่ง หากคุณตัดสินใจจัดระเบียบการจัดส่ง เราจะให้ข้อมูลน้ำหนักและขนาด + รายละเอียดสถานที่รับ
ต้องการอะไรด่วนค่ะ ส่งได้เร็วแค่ไหน?
กรอบเวลาการจัดส่งมาตรฐานของเราสำหรับคำสั่งซื้อที่จัดส่งผ่านบริการจัดส่งคือ 1 สัปดาห์ เรามีตัวเลือกการจัดส่งด่วนที่สามารถส่งคำสั่งซื้อไปยังลูกค้าในสหราชอาณาจักร ยุโรป และสิงคโปร์ได้ภายใน 3 – 4 วัน อีกทางเลือกหนึ่ง เราเสนอการรับสินค้าจากคลังสินค้าในสหรัฐอเมริกาของเราภายใน 1 วันนับจากวันที่สั่งซื้อ โปรดทราบว่าตัวเลือกการจัดส่งด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับคำสั่งซื้อจำนวนมากเนื่องจากข้อจำกัดด้านการจัดหาในปัจจุบันสำหรับการขนส่งทางอากาศ คำสั่งซื้อใด ๆ ที่จัดส่งทางอากาศจะใช้เวลาจัดส่งสูงสุดสองสัปดาห์
นโยบายการคืน / การยกเลิกสำหรับสินค้าของ Grainger คืออะไร?
คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อใดๆ ก่อนจัดส่งเพื่อขอรับเงินคืนเต็มจำนวน คำสั่งซื้อที่จัดส่งแล้วสามารถส่งคืนได้ภายใน 15 วันนับจากวันที่จัดส่ง หากคุณต้องการคืนสินค้าที่สั่งซื้อ สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพใหม่เอี่ยมและอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเติมสต็อก 20% สำหรับการส่งคืนและค่าขนส่งใด ๆ ที่ไม่สามารถขอคืนได้ สำหรับลูกค้าที่ต้องการการรับประกันว่าได้สั่งซื้อชิ้นส่วน Grainger ที่ถูกต้อง เราสามารถเสนอรูปภาพของรายการที่สั่งซื้อก่อนจัดส่งได้ หากจำเป็น โปรดร้องขอเมื่อทำการสั่งซื้อ
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการตั้งแต่ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.