จำหน่ายคอมเพรสเซอร์ Speedaire และท่อลม | Raptor Supplies ประเทศไทย

SPEEDAIRE

Speedaire เป็นแบรนด์ในเครือและเครื่องหมายการค้าของ Grainger ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 ของอเมริกา ด้วยประสบการณ์และความรู้หลายทศวรรษ Grainger ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์การบำรุงรักษา การซ่อมแซม และการดำเนินงานที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการใช้งานในการก่อสร้าง การผลิต ไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติ และอุตสาหกรรมรถยนต์ Grainger ก่อตั้งขึ้นในเลกฟอเรสต์ รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกาในปี 1927 และเข้าถึงลูกค้ามากกว่า 3 ล้านรายทั่วโลก อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

นิวเมติก

ประปา

HVAC และเครื่องทำความเย็น

เครื่องมือไฟฟ้า

ฮาร์ดแวร์

ความปลอดภัย

อุปกรณ์สีและวัสดุสิ้นเปลือง

การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ

การหล่อลื่น

ระบบส่งกำลัง

เครื่องมือทดสอบ

การบริการเฟอร์นิเจอร์และบริการอาหาร

เครื่องมือช่าง

เครื่องจักรกล

รัด

การเชื่อมโลหะ

เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ

อุปกรณ์กลางแจ้ง

มอเตอร์

ปั๊ม

นิวเมติก ตัวกรอง

เครื่องมือเกี่ยวกับลมดูทั้งหมด

  • แซนเดอร์สายพานแอร์

    เครื่องขัดสายพานแบบลม Speedaire ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เรียบและจัดแนวมุมภายในและภายนอกของโลหะและไม้ที่แรงดัน 90 psi มีแผ่นรองแบบนุ่มบนแขนสัมผัสเพื่อความสบายสูงสุดและความสะดวกระหว่างการใช้งาน เครื่องขัดสายพานแบบลมเหล่านี้ยังมีตัวเรือนอะลูมิเนียมและความเร็วในการหมุนสูงสุด 20000 รอบต่อนาที

  • เครื่องมือตัดอากาศ

    เครื่องมือตัดลม Speedaire ทำงานบนอากาศอัดและได้รับการออกแบบมาเพื่อถอดท่อไอเสียและปลายท่อไอเสียในการใช้งานเปลี่ยนท่อไอเสีย มีความเร็วในการหมุนสูงสุด 22000 รอบต่อนาที และแรงดันใช้งาน 90 psi และสามารถตัดแผ่นโลหะ น็อต และสลักเกลียวได้อย่างง่ายดาย

  • แอร์ดิสก์แซนเดอร์

    เครื่องขัดกระดาษทรายแบบจานลม Speedaire ได้รับการออกแบบมาเพื่อกำจัดสี แต่งแผ่นฟิลเลอร์ ปรับรอยเชื่อมให้เรียบ และขจัดสนิมโดยใช้พลังงานลม มีตัวเรือนคอมโพสิตที่ทนต่อแรงดันใช้งานสูงสุด 90 psi และให้ความเร็วในการหมุนสูงสุด 16500 รอบต่อนาที

  • สว่านลม

    ดอกสว่านลม Speedaire ให้ความเร็ว ความแม่นยำ และกำลังที่สม่ำเสมอสำหรับงานเจาะต่างๆ โดยใช้อากาศอัด มีการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์สำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัดและเข้าถึงยาก มีจำหน่ายทั้งแบบเบา ทั่วไป และสำหรับงานอุตสาหกรรม

  • เครื่องเจียรลม

    เครื่องเจียรลม Speedaire ใช้สำหรับการเจียรหนัก การเคลื่อนย้าย การลบคม การตัดและการขัด รวมถึงการขัดและเจียรด้วยความเร็วสูงในพื้นที่จำกัด มีความเร็วในการหมุนสูงสุด 15000 รอบต่อนาทีที่กระแสลม 25 cfm

  • อุปกรณ์ปืนลม

    อุปกรณ์เสริมปืนลม Speedaire ได้แก่ ปืนลมหมุน / ท่อร่วม / ข้อศอกหมุนได้, แผ่นป้องกันเศษ, ท่อต่อและถุงปืนพ่นทรายเพื่อเพิ่ม ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องมือลมเพื่อยืดอายุการใช้งาน

  • หัวฉีดปืนลม

    หัวฉีดปืนลม Speedaire ออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องมือลมและลมอัด เพื่อลดการใช้อากาศเพื่อการใช้ลมอัดอย่างประหยัด ในขณะที่ลดระดับเสียงรบกวน นอกจากนี้ยังมีท่อต่อ, หัวฉีดนิรภัย, หัวฉีดเข็มและชุดหัวฉีด

  • ปืนลม

    ปืนฉีดพ่นกาลักน้ำ Speedaire เหมาะสำหรับการพ่นน้ำมัน ตัวทำละลาย น้ำยาทำความสะอาด ยาฆ่าแมลง และสารเคลือบ มีหัวฉีดมาตรฐาน ตัวเครื่องอะลูมิเนียม/เหล็กกล้า และแรงดันใช้งานสูงสุด 232 psi นอกจากนี้ยังมีชุดพ่นทรายและปืนลม

  • แอร์แฮมเมอร์

    ค้อนลม Speedaire ใช้สำหรับขจัดตะกรันหลังการเชื่อมอาร์ก มีแรงดันใช้งาน 90 psi และช่องเติมอากาศ 3/8 นิ้ว NPT

  • ประแจผลกระทบอากาศ

    ประแจกระแทกลม Speedaire ขับเคลื่อนโดยแรงดันอากาศและสามารถเป่าได้สูงถึง 1600 ครั้งต่อนาที เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่มีแรงบิดสูง มีการออกแบบด้ามปืนพกพร้อมทริกเกอร์เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายและมีให้เลือกในสไตล์ D-handle

  • เครื่องตอกตะปู

    เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตอกหมุดและตะปูอย่างแม่นยำรวดเร็วและใช้แรงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับค้อนและที่เย็บกระดาษด้วยมือ มีอัตราการกระจายความร้อนสูงและลดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงานซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ มีให้เลือกทั้งแบบหัวตัดและแบบหัวกลม

  • เครื่องกัดและกรรไกรอากาศ

    ใช้สำหรับการตัดที่แม่นยำในโลหะแผ่นหนาโดยมีความผิดเพี้ยนของขอบน้อยที่สุด ให้อัตราการไหลของอากาศสูงสุด 21.2 cfm ที่สภาวะโหลดเต็ม มีความยาว 6.937, 7.625 และ 9.0625 นิ้ว

  • เครื่องเจียรดินสอลม

    ขับเคลื่อนด้วยอากาศอัดเพื่อผสมผสานรูปทรงบดด้านในของรูแม่พิมพ์เรียบหรือเสร็จสิ้นและชิ้นส่วนขัด ติดตั้งตลับลูกปืนเพื่อลดการสูญเสียจากแรงเสียดทานและป้องกันการรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น มีให้เลือกความยาว 5.25 และ 7.125 นิ้ว

  • เครื่องขัดอากาศและบัฟเฟอร์

    ออกแบบมาเพื่อขัดทำความสะอาดและขัดเงาพื้นผิวคอนกรีตหินแกรนิตและโลหะ ให้ความเร็วในการโหลดฟรีสูงสุด 2500 รอบต่อนาทีและสามารถรับแรงดันสูงสุด 90 psi มีให้เลือกทั้งด้ามจับแบบประกอบและอะลูมิเนียม

  • วงล้ออากาศ

    ประแจแรงบิดวงล้อนิวเมติกเหมาะสำหรับขันหรือคลายสลักเกลียวและน๊อตต่ำถึงปานกลาง ให้เอาต์พุตแรงบิดสูงสุดและความเร็วรอบฟรี 90 ft-lb และ 350 rpm ตามลำดับ มีความยาวตั้งแต่ 5.25 และ 14 นิ้ว

  • แอร์แซนเดอร์

    เหมาะสำหรับการขจัดสนิมและสีรวมถึงการทำให้ชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นงานโลหะเรียบขึ้นเพื่อให้ได้ผิวที่ไม่หมุนวน สามารถให้อัตราการกำจัดวัสดุได้เร็วขึ้นเมื่อเทียบกับเครื่องขัดไฟฟ้า มีให้เลือก 0.2, 0.3, 0.4, 0.75 และ 0.8 แรงม้า

  • เลื่อยอากาศ

    เลื่อยลูกสูบสำหรับงานทั่วไป / งานอุตสาหกรรมที่ออกแบบมาสำหรับการตัดตรงและโค้งบนพื้นผิวโลหะเหล็กไฟเบอร์กลาสไม้และพลาสติก สามารถเข้าถึงพื้นที่ขนาดกะทัดรัดและใช้งานได้ด้วยมือเดียว ส่งความเร็วสูงสุดถึง 10 cfm

  • อุปกรณ์เสริม Air Scarifier
  • ไขควงอากาศ

    มาพร้อมกับการปรับคลัตช์ภายในและวาล์วเดินหน้าและถอยหลังเพื่อการจัดการที่ราบรื่นในระหว่างการประกอบและซ่อมแซมงานเบา ทนแรงดันได้สูงสุด 90 psi. นำเสนอในตัวเลือกปืนพกและด้ามตรง

  • เครื่องเย็บกระดาษ

    ปืนหลักที่ขับเคลื่อนด้วยอากาศเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานตกแต่งงานโครงหลังคาและงานปูพื้น มีพอร์ตไอเสียที่ปรับได้ 360 องศาเพื่อป้องกันฝุ่นและสิ่งสกปรกออกจากชิ้นงาน รองรับแรงดันอากาศตั้งแต่ 70 ถึง 110 psi

  • เครื่องมือเคาะอากาศ

    ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับงานต๊าปเกลียวเพื่อให้ได้แรงบิดสูงสุดและความเร็วแกนหมุน มีตัวจับเครื่องมือที่เปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วช่วยให้มั่นใจได้ถึงแรงเสียดทานต่ำและลดเวลาหยุดทำงาน ส่งความเร็วฟรีสูงสุด 250 รอบต่อนาทีที่ระดับความกดอากาศสูงสุด 120 psi

  • เครื่องเจียร

    เครื่องเจียรลมที่ใช้ในการบดรูปร่างและวัสดุทรายในงานโลหะช่างไม้การเชื่อมและบริการ HVAC สามารถใช้กับหินเจียรแบบติดตั้งหรือคาร์ไบด์เบอร์เพื่อส่งมอบความเร็วสูงสุดถึง 22 cfm

  • ปากกาแกะสลัก

    ปากกาแกะสลักสำหรับงานทั่วไปที่ออกแบบมาเพื่อทำเครื่องหมายที่แม่นยำและถาวรบนพื้นผิวไม้เซรามิกพลาสติกและโลหะ ติดตั้งโครงพลาสติกเพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อนภายนอกเข้ามา ต้องการการจ่ายอากาศอัดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ความเร็วสูงถึง 3400 bpm

  • Scaler เข็ม

    ใช้ในการขจัดเกล็ดโรงสีสีเก่าและสนิมออกจากพื้นผิวโลหะในพื้นที่ จำกัด มุมและบริเวณโค้ง สามารถส่งมอบความเร็วสูงถึง 4600 bpm มีความยาวตั้งแต่ 12.5 ถึง 18.125 นิ้ว

  • หมุดย้ำ

    เครื่องตอกหมุดอากาศที่ออกแบบมาเพื่อให้ตอกหมุดเข้าไปในหลังคาไฟเบอร์กลาสม่านหน้าต่างสายแขวนและที่บังลมได้อย่างรวดเร็ว มีโครงสร้างอลูมิเนียม / คอมโพสิตเพื่อการสะท้อนแสงที่ยอดเยี่ยมการนำความร้อนสูงและความต้านทานการกัดกร่อน มีความยาวตั้งแต่ 8.9 และ 13.375 นิ้ว

  • ตัวเชื่อมต่อแบบหมุน

    ใช้การเคลื่อนไหวแบบหมุนหรือหมุนเพื่อลดการบีบอัดและการหักงอของท่อนิวเมติก จัดให้มีการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยระหว่างท่อและท่ออากาศที่เข้ากันได้เพื่อรักษาสภาพการไหลของอากาศที่เหมาะสม มีให้เลือกขนาด 1/4 และ 3/8 นิ้ว

ระบบอัดอากาศดูทั้งหมด

  • Air Line Lockout วาล์ว

    วาล์วปิดท่อลมของ Speedaire ผลิตขึ้นเพื่อป้องกันการสตาร์ทเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างการดำเนินการซ่อมบำรุงและซ่อมบำรุง สามารถทนต่ออุณหภูมิและความดันได้ถึง 175 องศาฟาเรนไฮต์และ 300 psi ตามลำดับ

  • เครื่องควบคุมอากาศ

    เครื่องปรับลม Speedaire ออกแบบมาเพื่อควบคุมแรงดันขาเข้าในท่อลมของเครื่องมือลม ตัวเครื่องทำจากอะลูมิเนียม/สังกะสีที่สามารถทนแรงดันได้สูงถึง 450 psi และมีอัตราการไหลของอากาศสูงสุดที่ 2000 cfm

  • การรวมตัวกรององค์ประกอบ

    องค์ประกอบตัวกรองการรวมตัวของ Speedaire ประกอบด้วยองค์ประกอบคาร์บอน องค์ประกอบตัวกรองการรวมตัว องค์ประกอบการกำจัดน้ำมัน และตัวกรองคาร์บอน ตัวกรองอากาศอัด 0.01 ไมครอนมีสื่อไมโครกลาส ออกแบบมาเพื่อดักจับสิ่งปนเปื้อน อนุภาคในอากาศ และไอน้ำมัน และมีอัตราการไหลตั้งแต่ 12 ถึง 500 CFM

  • เครื่องกรองอากาศอัด

    ตัวกรองอากาศอัด Speedaire หรือที่เรียกว่าตัวกรองแบบเส้น ได้รับการออกแบบมาเพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากอากาศอัดหลังการบีบอัด ตัวกรองอากาศเหล่านี้ดักจับสิ่งสกปรกและสิ่งสกปรก นอกเหนือจากการขจัดความชื้น เพื่อให้อากาศไหลเวียนของคอมเพรสเซอร์ดีขึ้น

  • เครื่องอบแห้งแบบดูดความชื้น

    เครื่องทำลมแห้งแบบดูดความชื้น Speedaire ออกแบบมาเพื่อขจัดฝุ่น สิ่งสกปรก ไอน้ำ และละอองน้ำมัน มีตัวกรองถ่านกัมมันต์ซึ่งเหมาะสำหรับการพ่นสี และมีให้เลือกในรุ่น 4 และ 5 ขั้นตอน

  • ตัวกรอง Regulator Lubricators (FRL)

    สารหล่อลื่นตัวควบคุมตัวกรอง Speedaire เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปกป้องส่วนประกอบปลายน้ำ เช่น กระบอกสูบและวาล์ว จากความเสียหายที่เกิดจากมาตราส่วนในท่อ สนิม สี หรือการไหลของอากาศที่ลดลงไปยังอุปกรณ์ FRL เหล่านี้สามารถรับแรงดันได้สูงถึง 250 psi ที่อัตราการไหลของอากาศสูงสุดที่ 186 cfm

  • ตัวกรอง / หน่วยงานกำกับดูแล

    ตัวกรอง/ตัวควบคุม Speedaire มาพร้อมกับตัวกรองอากาศและตัวควบคุมในหน่วยเดียว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำจัดอนุภาคในอากาศออกจากแหล่งจ่ายอากาศอัด ควบคู่ไปกับการควบคุมแรงดันการไหลของอากาศที่สม่ำเสมอ หน่วยเหล่านี้มาพร้อมกับช่องแยกและช่องป้องกันสำหรับการแยกความชื้นออกจากอากาศอัดและตัวควบคุมสำหรับการรักษาความดันที่ราบรื่นและสม่ำเสมอ

  • องค์ประกอบตัวกรองวัตถุประสงค์ทั่วไป

    ไส้กรองเอนกประสงค์ Speedaire ประกอบด้วยถ่านกัมมันต์ อากาศอัด & ไส้กรองเอนกประสงค์ และไส้กรองขั้นต้น องค์ประกอบของถ่านกัมมันต์มีตัวกลางไมโครกลาสขนาดนาโนพอร์ 0.01 ไมครอน เหมาะสำหรับการขจัดกลิ่นและไอของน้ำมัน มีอยู่ในอัตราการไหลตั้งแต่ 15 ถึง 1300 CFM

  • ฟิลเตอร์กำจัดน้ำมัน

    ตัวกรองขจัดน้ำมัน Speedaire ใช้เพื่อขจัดกลิ่นและไอของน้ำมัน ตลอดจนความชื้นที่กักขัง เพื่อให้อากาศไหลเวียนได้ดีขึ้นในคอมเพรสเซอร์ สามารถส่งกระแสลมได้สูงถึง 1668 cfm ที่แรงดันสูงสุด 290 psi

  • เครื่องแยกน้ำมัน / น้ำ

    เครื่องแยกน้ำมัน/น้ำของ Speedaire ใช้เพื่อดักจับและกักเก็บโพลิไกลคอลที่เป็นอิมัลชัน สารหล่อเย็น ซิลิโคน และน้ำมัน โดยแยกออกจากคอนเดนเสทของคอมเพรสเซอร์ ช่วยให้การกำจัดเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่เลอะเทอะโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนถุงถ่านและตัวกรอง ตัวคั่นเหล่านี้สามารถทนต่ออุณหภูมิได้ตั้งแต่ 32 ถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์

  • นิวเมติกคอนเดนเสทแยก

    รวมเข้ากับรูปแบบการไหลเวียนของอากาศแบบแรงเหวี่ยงเพื่อขจัดมลพิษขนาดใหญ่ออกจากกระแสอากาศอัด มีระบบระบายน้ำอัตโนมัติสำหรับการระบายสิ่งสกปรกและอนุภาคคอนเดนเสทโดยอัตโนมัติ ให้อัตราการไหลของอากาศสูงถึง 1950 cfm

  • น้ำมันหล่อลื่นนิวเมติก
  • นิวเมติกโมดูลาร์อุปกรณ์เสริม FRL

    อุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้งและเปลี่ยนที่หลากหลายเช่นฟิวส์อากาศฝาปิดท่อระบายน้ำที่หนีบตัวกรองชุดยึดผนังตัวกรองเครื่องกำจัดหมอกขายึดอะแดปเตอร์ท่อตัวเชื่อมต่อโมดูลาร์ตัวหนีบความเร็วและชุดแปลงด้ามจับ T

  • เครื่องเป่าลมอัดเย็น

    ใช้เพื่อระงับจุดน้ำค้างของอากาศอัดโดยการขจัดความชื้นสุดท้าย เคลือบด้วยผงอีพ็อกซี่เพื่อให้แน่ใจว่ามีการขัดถูและทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม สามารถรับแรงกดดันได้ถึง 250 psi

  • เครื่องเป่าลมอัดสารดูดความชื้นแบบรีเจนเนอเรทีฟ
  • สารดูดความชื้นทดแทนสำหรับเครื่องอบแห้ง

    ตลับหมึกสำรองที่ออกแบบมาเพื่อทำให้อากาศแห้งในปริมาณ จำกัด ณ จุดที่ใช้งาน ทำจากซิลิกาเจลเพื่อให้มีเสถียรภาพทางความร้อนสูง ใช้ได้กับเครื่องเป่าลมดูดความชื้น Speedaire 2YNL4

ส่วนประกอบของระบบนิวเมติกดูทั้งหมด

  • ฮาร์ดแวร์ติดตั้งกระบอกสูบ

    รวมถึงชุดติดตั้งตัวยึดตาและเคลวิสตัวยึดเท้าและหน้าแปลนขายึดก้านเคลวิสและตาข้อต่อและตัวยึดสวิทช์สำหรับการติดตั้งกระบอกสูบอากาศที่หลากหลาย ตัวยึดหน้าแปลนป้องกันการจัดแนวและให้ความแข็งแรงและความแข็งแกร่ง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบอกสูบขนาดเล็ก

  • เซ็นเซอร์ตำแหน่งกระบอกสูบ
  • วาล์วระบายน้ำแบบลอยตัว

    ออกแบบมาเพื่อให้เส้นทางไหลเวียนของอากาศสะอาดในระบบอัดอากาศโดยป้องกันการอุดตันและทำให้อากาศมีคุณภาพดี ทันทีที่น้ำเกินระดับที่ต้องการกลไกการระบายน้ำอัตโนมัติจะเปิดพอร์ตเพื่อระบายน้ำส่วนเกิน โครงสร้างอะลูมิเนียมที่มีความดันสูงสุด 232 PSI

  • ฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้งเมตริก

    ชุดติดตั้งมาพร้อมกับตัวยึดและฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้งที่ใช้ในการติดตั้งถังอากาศแบบเมตริก มีโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีสำหรับเจาะขนาด 40, 50, 63, 80 และ 100 มม. นอกจากนี้ยังมีอลูมิเนียมชุบอโนไดซ์ใสและเหล็กพ่นสี

  • กระบอกสูบนิวเมติก
  • นิวเมติก Grippers
  • ท่อไอเสียนิวเมติก

    รวมถึงช่องระบายอากาศและไอเสียท่อไอเสียและท่อไอเสียควบคุมความเร็ว ใช้ในระบบนิวเมติกเช่นวาล์วและกระบอกสูบสำหรับทำความสะอาดอากาศเสียและลดเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน มีจำหน่ายในอลูมิเนียมทองเหลืองเหล็กชุบนิกเกิลและไนลอน

  • นิวเมติกเป็นศูนย์สูญเสียท่อระบายน้ำคอนเดนเสท

    ออกแบบมาเพื่อขจัดคอนเดนเสทโดยไม่สูญเสียหรือสิ้นเปลืองอากาศอัด มีเซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ระดับเปิดใช้งาน (วาล์วระบายน้ำแบบลอยตัว) สำหรับการเปิดและปิดวาล์ว โครงสร้างอลูมิเนียมพร้อมพอร์ตทางเข้า 2 NPT

12

เกี่ยวกับสปีดแอร์

Speedaire แบรนด์ในเครือ Grainger มีเครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับลมคุณภาพสูงมากมาย สายผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย คอมเพรสเซอร์, สวิตช์แรงดัน, กระบอกสูบนิวแมติกและตัวกรองอากาศอัดที่ออกแบบมาให้ทำงานภายใต้สภาวะแรงดันสูง สปีดแอร์ กระบอกสูบลม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ไม่จำเป็นต้องใช้ลูกสูบตรวจจับแม่เหล็ก กระบอกสูบขนาดกะทัดรัดเหล่านี้มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อให้ทนทานต่ออุณหภูมิระหว่าง -40 ถึง 200 องศา F และแรงดันสูงถึง 200 psi กระบอกสูบนิวแมติกเหล่านี้มีฝาปิดปลายทำจากอะลูมิเนียมเพื่อให้มีประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูง และมีผิวสีเงินเพื่อให้มั่นใจในการบัดกรีที่ดีเยี่ยม ตัวปรับลม Speedaire ได้รับการออกแบบมาเพื่อควบคุมแรงดันขาเข้าในท่อลมของเครื่องมือนิวแมติก เครื่องมืออัดอากาศเหล่านี้มีโครงสร้างสังกะสี/อะลูมิเนียมเพื่อต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัส และทนทานต่อแรงดันได้สูงถึง 450 psi ตัวควบคุมอากาศ Speedaire เหล่านี้ให้อัตราการไหลสูงสุด 2000 cfm และมีความยาวตั้งแต่ 4 ถึง 13.25 นิ้ว

สิ่งที่ต้องพิจารณา

ทางเลือกอ้างอิงโยง

เครื่องมือ Speedaire บางตัวอ้างอิงถึงหมายเลขรุ่นของ Ingersoll Rand ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือของคู่แข่งที่หมดสต็อกหรือล้าสมัย โอกาสคือ Raptor Supplies มีเครื่องมือ Speedaire เทียบเท่า

การส่งสินค้า

เครื่องมือ Speedaire เหล่านี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ พวกเขาอาจต้องใช้บรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวัง เนื่องจากเครื่องมือบางอย่างอาจได้รับความเสียหายขณะขนส่ง ดังนั้นเครื่องมือ Speedaire เหล่านี้จึงจัดส่งโดยการจัดส่งพัสดุและการขนส่งทางอากาศโดยมีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด

ความได้เปรียบในการแข่งขันของ Speedaire

วาล์วระบายน้ำอัตโนมัติ Speedaire

ล้อยางขัดเหล่านี้ติดตั้งบนแกน XNUMX (มม.) ผลิตภัณฑ์นี้ถูกผลิตในหลายรูปทรง และหลากหลายเบอร์ความแน่นหนาของปริมาณอนุภาคขัดของมัน จะทำให้ท่านได้รับประสิทธิภาพสูงในการขัดและการใช้งานที่ยาวนาน วาล์วระบายน้ำอัตโนมัติ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระบายน้ำและน้ำมันควบแน่นจากตัวกรอง อาฟเตอร์คูลเลอร์ เครื่องแยกความชื้น เครื่องทำลมแห้ง และถังรับอากาศ วาล์วระบายน้ำหมดเวลาเหล่านี้มาพร้อมกับตัวจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับได้สำหรับการเปิดและปิดวาล์วอัตโนมัติ วาล์วระบายน้ำอัตโนมัติ Speedaire เหล่านี้มีบอลวาล์วกรองสำหรับควบคุมอัตราการไหลแรงดันสูงและลดความสูญเสียจากการเสียดสี รุ่นจากซีรีส์ 38X เช่น 38XT33 และ 38XR59 สามารถรองรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 35 ถึง 95 องศาฟาเรนไฮต์ ในขณะที่รุ่นจากซีรีส์ 13X เช่น 13X524, 13X525, 13X526 และ 13X528 มีช่วงอุณหภูมิการทำงานอยู่ที่ 14 ถึง 140 องศา เอฟ

คำถามที่พบบ่อย

วาล์วระบายน้ำจับเวลาคืออะไร?

วาล์วระบายน้ำที่ทำงานด้วยตัวจับเวลาเป็นวาล์วที่เชื่อถือได้และคุ้มค่า โดยจะเปิดวาล์วระบายน้ำเป็นระยะตามระยะเวลาที่กำหนด วาล์วอาจเปิดเป็นเวลาสองสามวินาทีทุก ๆ ชั่วโมงเพื่อกำจัดคอนเดนเสทที่รวบรวมไว้

ท่อระบายน้ำอัตโนมัติคืออะไร?

ท่อระบายน้ำอัตโนมัติเป็นวาล์ว 2/2 ที่ปิดเมื่อระบบอยู่ภายใต้แรงดันเฉพาะ ท่อระบายน้ำเปิดออกเมื่อของเหลวสะสมและทำให้ทุ่นลอยสูงขึ้นเมื่อเกิดแรงดันตก

วาล์วระบายน้ำอัตโนมัติทำงานอย่างไร?

วาล์วระบายน้ำอัตโนมัติช่วยให้คอนเดนเสทตกตะกอนลงในอ่างเก็บน้ำควบแน่นของวาล์ว เมื่อของเหลวในอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่เบาะนั่งถูกลอยขึ้น แรงดันอากาศที่ควบคุมจะถูกส่งไปยังลูกสูบนิวเมติกเพื่อเปิดบอลวาล์ว 3/4 แบบพอร์ตปกติที่ปิดไว้

Speedaire หมดเวลาวาล์วระบายน้ำอัตโนมัติไฟฟ้ากันฝุ่นหรือไม่?

ใช่ วาล์วระบายน้ำอัตโนมัติแบบตั้งเวลาของ Speedaire มาพร้อมกับกล่องหุ้มที่ได้รับการจัดอันดับ IP65 เพื่อให้กันฝุ่นได้อย่างดีเยี่ยม

คุณควรเปิดวาล์วระบายของเครื่องอัดอากาศทิ้งไว้หรือไม่?

ตามหลักการแล้ว คุณควรระบายถังเก็บความชื้นหลังจากใช้งานในแต่ละวัน หากเครื่องยังคงไม่ได้ใช้เป็นระยะเวลาหนึ่ง ขอแนะนำให้เปิดวาล์วระบายน้ำทิ้งไว้จนกว่าจะถึงเวลาใช้งานต่อไป นี้จะช่วยให้ความชื้นระบายออกได้อย่างสมบูรณ์และยังต้านทานการกัดกร่อนที่พื้นผิวด้านในของถัง

ความสามารถในการจัดการแรงดันของวาล์วระบายน้ำอัตโนมัติแบบตั้งเวลา Speedaire คือเท่าใด

วาล์วระบายน้ำอัตโนมัติไฟฟ้าแบบตั้งเวลา Speedaire สามารถทนต่อแรงดันได้ตั้งแต่ 250 ถึง 4000 psi

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเครื่องอัดอากาศไม่ระบายออก?

หากเครื่องอัดอากาศไม่ระบายออกอย่างถูกต้อง ท่อระบายน้ำจะขึ้นสนิมและไม่ทำงานหลังจากนั้นครู่หนึ่ง ถังจะเต็มไปด้วยน้ำแทนอากาศและน้ำจะไหลออกจากท่ออากาศ

สินค้าเฉพาะแบรนด์