SPEEDAIRE ฮาร์ดแวร์ติดตั้งกระบอกสูบ รวมถึงชุดติดตั้งตัวยึดตาและเคลวิสตัวยึดเท้าและหน้าแปลนขายึดก้านเคลวิสและตาข้อต่อและตัวยึดสวิทช์สำหรับการติดตั้งกระบอกสูบอากาศที่หลากหลาย ตัวยึดหน้าแปลนป้องกันการจัดแนวและให้ความแข็งแรงและความแข็งแกร่ง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบอกสูบขนาดเล็ก
รวมถึงชุดติดตั้งตัวยึดตาและเคลวิสตัวยึดเท้าและหน้าแปลนขายึดก้านเคลวิสและตาข้อต่อและตัวยึดสวิทช์สำหรับการติดตั้งกระบอกสูบอากาศที่หลากหลาย ตัวยึดหน้าแปลนป้องกันการจัดแนวและให้ความแข็งแรงและความแข็งแกร่ง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบอกสูบขนาดเล็ก
Hardwares ติดตั้งกระบอกสูบ
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | เจาะ Dia | พอดี | ชิ้น | วัสดุ | ติด | ประเภทการติดตั้ง | Dia โดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เอ็นซีจี-C032 | ฿577 | |||||||||
B | ซีจี-F040SUS | ฿1,157 | |||||||||
B | ซีจี-F020SUS | ฿829 | |||||||||
C | CJK-F016SUS | ฿423 | |||||||||
D | G5100 | ฿3,765 | |||||||||
E | BT-06 | ฿388 | |||||||||
E | BJ2-008 | ฿346 | |||||||||
E | BA-06 | ฿220 | |||||||||
E | บัฟ -04S | ฿292 | |||||||||
E | เอ็นบีเอ-106S | ฿292 | |||||||||
E | BM2-025 | ฿298 | |||||||||
E | เอ็นบีเอ-088S | ฿292 | |||||||||
E | BA-01 | ฿234 | |||||||||
E | บีเจ2-016S | ฿437 | |||||||||
F | 5VNW9 | ฿218 | |||||||||
G | เอ็นซีจี-F040 | ฿609 | |||||||||
B | ซีจี-F063SUS | ฿2,195 | |||||||||
G | เอ็นซีจี-F032 | ฿362 | |||||||||
H | 5VNW7 | ฿2,321 | |||||||||
I | 5VNX1 | ฿656 | |||||||||
E | กทม.2-040 | ฿297 | |||||||||
E | BM2-040 | ฿358 | |||||||||
J | CJ-T016SUS | ฿1,415 | |||||||||
K | 5PFH5 | ฿182 | |||||||||
A | เอ็นซีจี-C050 | ฿701 |
วงเล็บ Clevis
ขายึด 3-1 / 4 4 Inch Bore Ss
วงเล็บ 2-1 / 2 นิ้วอลูมิเนียมเจาะรู
กระบอกลมด้านข้าง Lug Mounts
ชุดติดตั้งกระบอกลมดึงด้านข้าง SPEEDAIRE ใช้ในโรงงานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อยึดกระบอกลมในรูปแบบการติดตั้งที่ต้องการ ทำจากอลูมิเนียมที่ทนทานและมีให้เลือกทั้งแบบชุบและไม่ชุบผิว Raptor Supplies.
ชุดติดตั้งกระบอกลมดึงด้านข้าง SPEEDAIRE ใช้ในโรงงานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อยึดกระบอกลมในรูปแบบการติดตั้งที่ต้องการ ทำจากอลูมิเนียมที่ทนทานและมีให้เลือกทั้งแบบชุบและไม่ชุบผิว Raptor Supplies.
ฮาร์ดแวร์สำหรับการติดตั้ง
ขายึด 1 นิ้ว
ขายึด SPEEDAIRE เหมาะสำหรับการติดตั้งกระบอกลมในรูปแบบการติดตั้งต่างๆ ที่ยึดเท้าเหล่านี้มีฐานที่มั่นคงและติดตั้งฮาร์ดแวร์สำหรับยึด เลือกจากขายึดขนาด 1 นิ้วเหล่านี้ที่มีให้ในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู 1-1/2 และ 1-1/4 นิ้ว Raptor Supplies.
ขายึด SPEEDAIRE เหมาะสำหรับการติดตั้งกระบอกลมในรูปแบบการติดตั้งต่างๆ ที่ยึดเท้าเหล่านี้มีฐานที่มั่นคงและติดตั้งฮาร์ดแวร์สำหรับยึด เลือกจากขายึดขนาด 1 นิ้วเหล่านี้ที่มีให้ในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู 1-1/2 และ 1-1/4 นิ้ว Raptor Supplies.
วงเล็บ Clevis
วงเล็บหน้าแปลน
ตัวเชื่อมต่อที่ปรับแนวได้เอง
ข้อต่อปรับแนวได้เองของ SPEEDAIRE คือฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้งกระบอกลม ใช้เพื่อลดความซับซ้อนของปัญหาการจัดตำแหน่งกระบอกสูบโดยการชดเชยข้อผิดพลาดเชิงมุมและแนวขวางด้านข้างทั้งในการยืดและการหดกลับ เลือกจากข้อต่อแบบปรับแนวได้เองเหล่านี้ซึ่งมีอยู่ในรุ่นกำลังใช้งาน 14000, 34000 และ 37000 ปอนด์ Raptor Supplies.
ข้อต่อปรับแนวได้เองของ SPEEDAIRE คือฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้งกระบอกลม ใช้เพื่อลดความซับซ้อนของปัญหาการจัดตำแหน่งกระบอกสูบโดยการชดเชยข้อผิดพลาดเชิงมุมและแนวขวางด้านข้างทั้งในการยืดและการหดกลับ เลือกจากข้อต่อแบบปรับแนวได้เองเหล่านี้ซึ่งมีอยู่ในรุ่นกำลังใช้งาน 14000, 34000 และ 37000 ปอนด์ Raptor Supplies.
ก้านเคลวิส
ขายึดเหมาะกับกระบอกสูบ
การติดตั้งกระบอกสูบ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การก่ออิฐ
- ปั๊มถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน
- บัลลาสต์
- สีภายนอกและคราบสกปรก
- สเปรย์สีและสีรองพื้น
- ชุดไขควงแม่นยำ
- ชุดวัตถุประสงค์ทั่วไป
- ส่วนขยายปืนฉีด
- สีโป๊วพลาสติก
- หน่วยรับขึ้นเครื่อง
- LAMP บานพับ Detent
- SALSBURY INDUSTRIES กล่องจดหมายแทนค่าสถานะ
- HOFFMAN Proline Series เฟรมสวิงเอาต์สำหรับงานหนัก
- SPEARS VALVES CPVC ตัวแปลงถังแบบเก่าพร้อมปะเก็นนีโอพรีน Fipt x Fipt
- Stafford Mfg ชุดโซลูชัน แคลมป์คู่ขนานของ UPS
- HUMBOLDT โอริง
- REMCO เดรสยาว 6 มิล ยาว 50 นิ้ว
- BOSTON GEAR 32 Diametral Pitch ทองเหลืองเกียร์เอียง
- BROWNING ชุดบุชชิ่ง TorqTaper Plus Series
- REGAL ดอกเอ็นมิลล์เมตริก ปลายเดี่ยว 4 ฟัน ไฮสปีด CC อัลโครนา