SPEEDAIRE ข้อต่อปรับแนวตัวเอง
สไตล์ | รุ่น | Dia โดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1A313 | 1-1 / 4 " | 2.75 " | 1 / 2-20 | ฿2,353 | |
A | 1A314 | 1-3 / 4 " | 3.437 " | 3 / 4-16 | ฿3,609 | |
A | 1A315 | 2-1 / 2 " | 4 9 / 16 " | 1-14 | ฿4,910 |
ตัวเชื่อมต่อที่ปรับแนวได้เอง
ข้อต่อปรับแนวได้เองของ SPEEDAIRE คือฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้งกระบอกลม ใช้เพื่อลดความซับซ้อนของปัญหาการจัดตำแหน่งกระบอกสูบโดยการชดเชยข้อผิดพลาดเชิงมุมและแนวขวางด้านข้างทั้งในการยืดและการหดกลับ เลือกจากข้อต่อแบบปรับแนวได้เองเหล่านี้ซึ่งมีอยู่ในรุ่นกำลังใช้งาน 14000, 34000 และ 37000 ปอนด์ Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องตัดเหล็กเส้นไฟฟ้า / เครื่องดัด
- ระบบ Barrier ที่ยืดหยุ่น
- อุปกรณ์เสริม Milli / Micro Ohm Meter
- เทปวัด
- อุปกรณ์ล้างหน้าต่าง
- ช่องระบายอากาศบนหลังคา
- เครื่องมือยึด
- สายรัดและ Hydrants
- Pins
- เหล็กกล้าไร้สนิม
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ปุ่มกดจี้สถานี
- APPROVED VENDOR ขวด LDPE ตัวโปร่งแสง / ฝาดำ
- DURHAM MANUFACTURING Durham Heavy Duty Bearing ชั้นวางของ
- MILWAUKEE ไดร์เวอร์อ่อนนุช
- PEMKO บานพับแบบต่อเนื่อง Center Pivot
- USA SEALING สต็อคก้าน 40000 psi
- DURHAM MANUFACTURING รถเข็นสินค้า ที่จับตามหลักสรีรศาสตร์
- AIRMASTER FAN เครื่องพ่นลมแบบขับตรงรุ่นขาตั้งขนาดกลาง
- THOMAS & BETTS RC367 Series ขั้วต่อแบบวงแหวน
- EATON ชุดขั้วต่อซีรีส์ S811+/S801+