จุกนมสแตนเลส 316 สำหรับงานเย็นเหมาะสำหรับใช้กับท่อขนาดตั้งแต่ 0.125 ถึง 0.75 นิ้ว สามารถรับแรงดันของไหลได้สูงถึง 4000 psi
ส่งมอบงานลำเลียงของเหลวที่ปลอดภัยและยืดหยุ่นในพื้นที่ จำกัด มีโครงสร้างไนลอนที่ทนต่อการขัดถูความร้อนและน้ำมันที่สามารถจัดการกับระบบที่มีแรงดันสูงและแสดงอัตราการดูดซึมน้ำในระดับต่ำ
แสดงคุณสมบัติเฉื่อยทางเคมีไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่เปียกและไม่ชะล้างเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานของเหลวและการจัดการวัสดุ นอกจากนี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการปนเปื้อนในกระบวนการขณะถ่ายโอนสารเคมีเพื่อการผลิตที่ดีขึ้น
ท่อที่ยืดหยุ่นและทนต่อการหักงอมีเดอร์มิเตอร์สำหรับงานหนักขนาดกลางและสำหรับงานหนักเพื่อส่งมอบความสามารถในการรองรับแรงดันสูงและเสถียรภาพในการย่อยสลายที่ดีเยี่ยม มีให้เลือกหลายสีสำหรับการระบุระบบและการเข้ารหัส
ท่อที่มีอุณหภูมิสูงให้คุณสมบัติในการลดการสั่นสะเทือนที่ดีเยี่ยมทั้งในความถี่เสียงและความถี่อัลตราโซนิก โครงสร้างฟลูออโรเรซิ่น Featutre ออกแบบตามข้อกำหนดของ AMS 3653
ให้การเชื่อมต่อท่อที่ปราศจากการรั่วไหลในแอปพลิเคชันการประมวลผลเครื่องมือวัด สามารถทนต่อแรงกดดันได้ตั้งแต่ 3000 ถึง 10000 psi ทำจากสต็อกแท่ง ASTM และการตีขึ้นรูปแบบเม็ดปิด มีให้เลือกหลายรูปแบบ
ออกแบบมาเพื่อลดผลกระทบที่เป็นอันตรายจากการกระแทกทางกลและการสั่นสะเทือนที่รุนแรงในระบบพลังงานของไหล มาพร้อมกับเบาะโพลีโพรพีลีนเพื่อกำจัดการถูและการเสียดสีซึ่งอาจนำไปสู่การรั่วไหลการทำงานผิดปกติและการหยุดทำงาน
อุปกรณ์ชิ้นเดียวขนาดกะทัดรัดพร้อมโครงสร้างแบบกด ใช้ในการจัดการของเหลวนิวเมติกและการใช้งานแรงดันต่ำ มีให้เลือกทั้งแบบเรียวและแบบลูกปัด
เหมาะสำหรับการใช้งานในระบบประปาและท่อร้อยสายไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อท่อหรือท่อสองท่อด้วยก๊อกน้ำร้อนและน้ำเย็น มีจำหน่ายในวัสดุและประเภทการเชื่อมต่อที่แตกต่างกัน
อุปกรณ์ท่อบานเกล็ดที่เชื่อถือได้และป้องกันการรั่วได้อย่างครอบคลุมเช่นฝาปิดน็อตข้อศอกอะแดปเตอร์ยูเนี่ยนและคอนเนคเตอร์ที่ใช้ในงานไฮดรอลิกแรงดันสูงต่างๆ มีจำหน่ายในประเภทการเชื่อมต่อที่แตกต่างกันและขนาดฐานสิบหกเพื่อให้พอดีกับท่อต่างๆ
รวมเข้ากับเบาะนั่งที่ทนทานต่อการขึ้นรูปและเป่าออกมาเองพร้อมก้านกันกระแทกด้านหลังเพื่อลดความเครียดของสปริง ผ่านการทดสอบจากโรงงาน 100% สำหรับความสามารถในการแตกร้าวและการติดตั้งใหม่ มีให้เลือกทั้งชายและหญิง NPT, CPI, A-LOK, UltraSeal, VacuSeal, BSP, SAE และ Seal-Lok
อุปกรณ์โลหะและพลาสติกแบบกดเพื่อเชื่อมต่อตามมาตรฐาน FDA พร้อมวงแหวนจับสแตนเลสสตีลและอุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 200 องศาฟาเรนไฮต์
ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความเร็วในการให้บริการติดตั้งท่อเทอร์โมพลาสติก / ท่อ โดดเด่นด้วยโครงสร้างโคพอลิเมอร์อะซิตัลสีดำที่ต้านทานการโจมตีของรังสีอัลตร้าไวโอเลตและมีเสถียรภาพของมิติที่ยอดเยี่ยม มาพร้อมกับน๊อตแบบมีสันเพื่อความสะดวกในการขันด้วยมือ
ภาชนะกรองที่เข้ากันได้กับถุงความยาวเดี่ยว / คู่สำหรับกรองน้ำน้ำมันตัดตัวทำละลายและสารหล่อเย็น มีสลักเกลียวสำหรับเปิดหรือปิดกระเป๋าได้ง่ายและช่องระบาย FNPT แบบเกลียวมาตรฐานและช่องต่อท่อระบายน้ำ
เหมาะสำหรับการกรองของเหลวในกระบวนการที่ต้องการกำจัดของแข็ง ใช้ได้กับหมึกสีและสารเคลือบระดับอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ออกแบบและทดสอบภายใต้มาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดที่สุดเพื่อรับประกันประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ
ออกแบบมาเพื่อใช้ในตัวกรองเพื่อขจัดตะกอนและสารเคมีที่ไม่ต้องการ ฟิลเตอร์จีบที่มีจำหน่ายตัวกรองแบบพันแผลตัวกรองแบบปิดแผลและตลับหมึกแบบทึบ
ภาชนะที่มีน้ำหนักเบารวมกับสลักเกลียวสำหรับส่งมอบบริการเปิดและปิดที่รวดเร็วและง่ายดาย มาพร้อมกับขาชุบสังกะสีเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างและลดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในพื้นผิวที่สัมผัส
ประกอบด้วยชุดโอริงและชุดปะเก็นที่หลากหลายเพื่อช่วยในการถอดซ่อมแซมและติดตั้งระบบกรองน้ำ
ช่วยปกป้องพื้นที่ทำงานโดยการ จำกัด และแยกวัสดุที่ติดเชื้อและอันตรายในระบบสุญญากาศช่องระบายอากาศและท่อระบายอากาศ โดดเด่นด้วยตัวเครื่องทำจากโพลีโพรพีลีนเพื่อประสิทธิภาพที่ปราศจากการรั่วไหลและป้องกันการกัดกร่อนของละอองลอย
วาล์ว Parker ออกแบบมาเพื่อรักษาและควบคุมการไหลของของเหลวในปริมาณมากและแรงดันสูง มีจำหน่ายในสแตนเลสสตีล PFTE และทองเหลืองและประเภทการเชื่อมต่อที่แตกต่างกัน
รวมเข้ากับเบาะนั่งภายในหรือภายนอกเหมาะสำหรับการใช้งานแรงดันต่ำด้วยแก๊สน้ำมันและน้ำ นำเสนอกลไกการขันด้วยมือเพื่อให้ซีลโลหะกับโลหะและรูปแบบตัวถังแบบอินไลน์พร้อมการเชื่อมต่อแบบเกลียวและที่จับที
ออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน ANSI / ASME B16.34 โดดเด่นด้วยตัวถังสองชิ้นที่มีทางเดินรั่วน้อยที่สุดและลูกบอลลอยน้ำพร้อมที่นั่งตอบสนองแบบไดนามิก อำนวยความสะดวกในกลไกการคลายตัวเองโดยธรรมชาติและรูปแบบการบีบอัดที่สำคัญสำหรับการกำจัดเกลียวเรียวและสารเคลือบหลุมร่องฟัน
ให้การปิด - ปิดในเชิงบวกความสามารถในการไหลสูงและการทำงานแบบหมุนรอบไตรมาสอย่างรวดเร็วในตัวบาร์สต็อคขนาดกะทัดรัด โดดเด่นด้วยเบาะนั่งที่ทนต่อการเป่าออกที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเพื่อการปิดผนึกที่เชื่อถือได้ที่แรงกดดันในการใช้งานที่หลากหลายโดยปกติจะเป็นเรื่องปกติในวาล์วปลั๊กเอนกประสงค์
สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดการทำงานของมาตรฐาน SAE J530 และ SAE J531 มีแรงดันใช้งานสูงสุด 5600 psi และเข้ากันได้กับท่อทองแดงทองเหลืองและท่อเหล็ก
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมกระบวนการและการเชื่อมต่อเครื่องมือในการใช้ก๊าซและของเหลว มีจำหน่ายในประเภทการเชื่อมต่อที่แตกต่างกันทั้งในขนาดเมตริกและขนาด SAE
ออกแบบมาเพื่อให้พอดีกับท่อ Transair อย่างแน่นหนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบโดยการป้องกันการรั่วไหลของอากาศอัด อำนวยความสะดวกในการประกอบง่ายในระบบอากาศอัดสูญญากาศและก๊าซเฉื่อย
อะแดปเตอร์ปลั๊กข้อศอกและทีป้องกันการกัดกร่อนด้วยอุณหภูมิการทำงานสูงสุด 1200 องศาฟาเรนไฮต์ เหมาะสำหรับใช้กับน้ำก๊าซธรรมชาติน้ำมันไฮดรอลิกและก๊าซแช่แข็ง
สามารถจัดการกับแรงกดดันได้ตั้งแต่ 10 ถึง 3500 psig สามารถติดตั้งได้ระหว่างแหล่งจ่ายแรงดันสูงที่ทางเข้าและตัวควบคุมแรงดันหรือในท่อส่งแรงดันต่ำและห้องกระบวนการ
รวมเข้ากับการออกแบบแบบไม่ใช้เกลียวและปริมาณภายในที่ต่ำเพื่อลดการสร้างอนุภาคและเวลาในการล้างตามลำดับ ความคลาดเคลื่อนที่ใกล้เคียงและสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดตำแหน่งที่แน่นหนาของชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ช่วยลดภาวะ hysteresis และปรับปรุงอายุการใช้งานของวงจร
ใช้งานกลไกแบบสี่รอบโดยใช้ประแจเพื่อให้แน่ใจว่าซีลกันรั่วได้ถึงแรงดันที่กำหนด มีฝาปิดหกเหลี่ยมเพื่อช่วยปิดด้วยนิ้วหรือประแจและฝาปิดแบบจีบเพื่อป้องกันการถอดชิ้นส่วนโดยไม่ได้ตั้งใจ
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเซมิคอนดักเตอร์น้ำบริสุทธิ์พิเศษและการใช้งานทางเคมีหรือก๊าซที่มีฤทธิ์รุนแรง นำเสนอตัวเครื่อง PFA ที่ขึ้นรูปพร้อมพื้นที่ปิดผนึกที่มีความแม่นยำเพื่อความทนทานต่อสารเคมีที่สูงขึ้นและไดอะแฟรม PTFE เพื่อความยืดหยุ่นที่ยอดเยี่ยมอายุการใช้งานที่ยาวนานและการหยุดทำงานน้อยลง
ออกแบบมาเพื่อควบคุมของเหลวในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและการใช้งานเครื่องมือวัด จำกัด หรือปล่อยให้ของไหลไหลโดยใช้ลูกสูบรูปเข็มเรียวซึ่งพอดีกับเบาะทรงกรวย
ออกแบบมาเพื่อใช้ในเซมิคอนดักเตอร์ที่มีความบริสุทธิ์สูงน้ำบริสุทธิ์เป็นพิเศษและการใช้งานทางเคมีเชิงรุก นำเสนอตัวเครื่อง PFA แบบขึ้นรูปพร้อมพื้นที่กลึงที่มีความแม่นยำและไดอะแฟรมกลึงและดัดแปลงชิ้นเดียวเพื่อความยืดหยุ่นที่เหนือกว่า
ออกแบบมาเพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำเสียที่ร้อนหรือเย็นไม่ให้ไหลเข้าสู่แหล่งจ่ายน้ำดื่ม มีจำหน่ายในโคพอลิเมอร์สเตนเลสสตีลอะซีตัลเรซินทองเหลือง Kynar และ PTFE
นิวเมติกวาล์วควบคุมด้วยตนเองพร้อมซีลฟลูออโรคาร์บอนและแกนสปูลสแตนเลส สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงและเหมาะสำหรับการใช้งานทางเคมี มีให้เลือกทั้งวาล์วอากาศ 3 ทาง 2/3 ตำแหน่งและ 4 ทาง 2/3 ตำแหน่ง
วาล์วควบคุมนิวเมติกที่ทำงานด้วยลมอัดเหมาะสำหรับการควบคุมการไหลของของเหลวในทางการแพทย์การแปรรูปการซ่อมบำรุงยานยนต์และการปรับแต่ง CE ทำเครื่องหมายเพื่อความน่าเชื่อถือ รุ่นที่เลือกมาพร้อมกับ NEMA 4 เปลือกหุ้มสำหรับซีลกันรั่วและทนต่อการขัดถู
โซลินอยด์วาล์ว Parker คุณภาพสูงที่มีการแยกแรงเสียดทานต่ำและการสึกหรอต่ำ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานทางการแพทย์การบินและอวกาศนิวเมติกและไฮดรอลิก
รวมถึงชุดบริการท่อร่วมโซลินอยด์วาล์วต่างๆเช่นชุดคอยล์ชุดตัวดำเนินการชุดซ่อมชุดซีลและชุดติดตั้งพร้อมชิ้นส่วนเปลี่ยนวาล์วที่แตกต่างกัน
ตัวควบคุมอากาศอลูมิเนียม / สังกะสีมีปุ่มหมุนที่ทำงานด้วยตนเองและไม่ขึ้นเพื่อควบคุมแรงดันของของเหลวที่ออกมาจากคอมเพรสเซอร์ สามารถรองรับอุณหภูมิและความกดดันได้ถึง 175 องศา F และ 300 psi ตามลำดับ
ไส้กรองอากาศอัดขนาดกรวดตั้งแต่ 0.01 ถึง 40 ไมครอน ใช้ในการกรองสนิมตะกรันท่อน้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์และน้ำจากก๊าซอัด
ตัวกรองไมโครไฟเบอร์ / โพลีโพรพีลีนออกแบบมาเพื่อกำจัดอนุภาคน้ำมันน้ำและสิ่งสกปรกจากอากาศอัดได้ถึง 99.99 เปอร์เซ็นต์ของอนุภาคขนาด 0.01 ไมครอน โดดเด่นด้วยตัวเรือนไนลอน / สังกะสีเพื่อให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย
ตัวกรอง / ตัวควบคุมอนุภาคให้การควบคุมแรงดันที่แม่นยำและประสิทธิภาพในการกำจัดความชื้นสูง นำเสนอการออกแบบชิ้นเดียวเพื่อลดพื้นที่ในการติดตั้งและการวางท่อโดยรวมสองยูนิตเข้าด้วยกัน มาพร้อมกับการควบคุมวงล้อปลายนิ้วเพื่อการปรับอัตราการหยดน้ำมันที่แม่นยำ
ใช้สำหรับฉีดละอองน้ำมันลงในกระแสอากาศที่ไหลของอุปกรณ์นิวเมติกเช่นกระบอกสูบวาล์วและมอเตอร์ในระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มและบรรจุภัณฑ์ มีวาล์วเข็มที่แม่นยำเพื่อให้สามารถส่งน้ำมันซ้ำได้และปรับอัตราการไหลที่ต้องการได้หลายแบบ
อุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้งที่หลากหลายเช่นท่อระบายน้ำอัตโนมัติชุดชามโลหะและขายึดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับใช้กับตัวกรองลมสารควบคุมและระบบหล่อลื่น
ประกอบด้วยเครื่องมือลบมุมเครื่องมือลบคมดอกสว่านคลิปท่อและคัตเตอร์ที่เหมาะสำหรับใช้กับท่ออลูมิเนียม
อุปกรณ์ทองเหลือง / โพลีเอไมด์ / เหล็ก / อะลูมิเนียมอบความร้อนออกแบบมาเพื่อใช้กับท่ออลูมิเนียมขนาดตั้งแต่ 0.75 ถึง 2 นิ้ว
อุปกรณ์นิวเมติกของ Parker ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์และการขนส่งเพื่อการเชื่อมต่อและการตัดท่อและอุปกรณ์ที่รวดเร็ว มีให้เลือกทั้งเหล็กและทองเหลืองและการเชื่อมต่อประเภทต่างๆ
ประกอบด้วยกระบอกสูบนิวเมติก Parker ทรงกลมแบบเดี่ยวและแบบคู่ที่หลากหลายในตัวเลือกการติดตั้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเจาะและความยาวโดยรวม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำสิ่งของขึ้นหรือปิดสายพานลำเลียงเปิดวาล์วและยกของหนัก
ชุดประกอบท่อแบบยืดหยุ่นที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องมือลมคอมเพรสเซอร์อุปกรณ์การผลิตและงานอุตสาหกรรมทั่วไป นำเสนอวัสดุข้อต่อใยสังเคราะห์เพื่อความคงตัวของมิติและทนต่อสารเคมีได้ดีสามารถใส่พอร์ตขนาด 25/40 มม. ได้อย่างง่ายดายและมีให้เลือกในรุ่นเทอร์โมพลาสติกที่ทนต่อการขัดถูและยางยืดหยุ่น
ชุดซ่อมสำหรับปรับตรวจสอบหรือเติมไนโตรเจนลงในตัวสะสมไฮดรอลิก ประกอบด้วยอะแดปเตอร์ที่แตกต่างกันสำหรับการเชื่อมต่อตัวสะสมที่ปลอดภัยและมีให้ในกล่องพลาสติกที่เติมโฟมเพื่อความสะดวกในการพกพาและการป้องกันเพิ่มเติม
ออกแบบมาเพื่อป้องกันแยกและปล่อยตัวสะสมไฮดรอลิกที่ทำงานที่แรงดันสูงถึง 350 บาร์ มีให้เลือก 125 และ 250 gpm
กล่องเครื่องมือเหล็กพร้อมที่จัดเก็บเครื่องมือที่เป็นระเบียบและเข้าถึงได้ให้ความปลอดภัยสูงสุดในสภาวะที่สมบุกสมบัน มีลิ้นชักที่ขยายได้เต็มที่พร้อมความจุสูงถึง 2584 ลูกบาศก์นิ้วสำหรับการใช้งานในไซต์งานต่างๆ มีให้เลือกทั้งแบบพับด้านบนและด้านข้างสำหรับการจัดการและการขนส่งที่หนัก
รวมเข้ากับการออกแบบการโหลดด้านล่างอย่างเป็นระบบเพื่อจัดการกับชุดท่อยาว คุณลักษณะที่เชื่อมโยงดายเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนต่างๆถูกวางผิดตำแหน่งหรือไม่ตรงกันและการกำหนดค่าขนาดรหัสสีเพื่อให้ระบุได้ง่ายและลดเวลาในการตั้งค่า
เครื่องดูดความชื้นเหมาะสำหรับใช้กับอุปกรณ์ขุดเจาะรถขุดหรือเครื่องอัดไฮดรอลิกเพื่อป้องกันการเข้าสู่แหล่งกักเก็บของไหลที่ความดันต่างกัน มีให้เลือกความยาว 5, 7- และ 9 นิ้ว
ใช้ในการกรองทำความสะอาดและถ่ายโอนของเหลวลงในอ่างเก็บน้ำ ใช้ตัวกรอง ModuFlow Plus ความจุสูงสองตัวเพื่อลดความปั่นป่วนและการสูญเสียแรงดันและโครงสำหรับงานหนักเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างเพิ่มเติม
ออกแบบมาเพื่อมอบแรงกดดันในการทำงานที่สูงกว่า Parker 301 Series พร้อมกับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการปรับปรุงและการใช้งานที่เพิ่มขึ้น ติดตั้งท่อด้านในไนไตรเข้ากันได้สำหรับใช้กับของเหลวไฮดรอลิกและของเหลวที่ย่อยสลายได้
ประกอบด้วยอุปกรณ์ไฮดรอลิกแบบจีบตรงข้อศอก 45 องศาและ 90 องศาหลากหลายแบบของ Parker ในขนาดเส้นประขนาดท่อและประเภทการเชื่อมต่อที่แตกต่างกัน
ประกอบด้วยข้อต่อเร็วไฮดรอลิกของ Parker เหล็ก / ทองเหลืองที่แตกต่างกันและอุปกรณ์เสริมข้อต่อเช่นจุกนมและตัวต่อในประเภทการเชื่อมต่ออัตราการไหลและขนาดตัวถังที่แตกต่างกัน มีเกลียวเรียวสำหรับซีลกันของเหลวและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในเครื่องแกะไฮดรอลิกและอุปกรณ์จีบ
สามารถใช้ได้กับสารทำความเย็น CFC, HCFC และ HFC ในระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็นเพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนและความชื้น มีเปลือกเหล็กขนาดใหญ่
รวมเข้ากับระบบตัดการเชื่อมต่อด้วยตัวเองและซีลโลหะกับโลหะเพื่อการรวมอากาศขั้นต่ำและป้องกันการสูญเสียสารทำความเย็นตามลำดับ บางรุ่น (One-Shot Series) มาพร้อมกับไดอะแฟรมเจาะที่พอร์ตและพับกลับเข้าไปในคัปปลิ้งสำหรับเส้นทางการไหลสูงและแรงดันตกต่ำ
โซลินอยด์วาล์วสำหรับทำความเย็นที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมการไหลของของเหลวและก๊าซในเครื่องปรับอากาศห้องเย็น HVAC และการดำเนินการในคลังสินค้า UL จดทะเบียนเครื่องหมาย CE และรับรอง CSA มีจำหน่ายในรูปแบบปิดปกติและแบบปิดสองทางตามปกติ
ตัวสะสมท่อ U ที่มีตัวเบี่ยงการไหลเข้าเพื่อนำสารทำความเย็นเข้าหาผนังเพื่อการไหลที่ราบรื่นและการขยายตัวทีละน้อย แรงกดดันในการทำงานสูงสุดสำหรับ VA และ VPA Series - 300 psi (20.7 bar) และ PA Series - 355 psi (24.5 bar)
ใช้ในงานปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นต่างๆ มีจำหน่ายในประเภทการเชื่อมต่อที่แตกต่างกันเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปิดผนึกที่แน่นหนา วาล์วตรวจสอบภายในมีจำหน่ายในบางรุ่น
ท่อลมเบรก / ขดลวดสไลเดอร์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรักษาระยะห่างที่เพียงพอระหว่างข้อต่อในรถยนต์ มีความเสถียรของรังสียูวีที่ดีเยี่ยมเพื่ออายุการใช้งานของท่อที่ยาวนานขึ้นและทนต่อการขัดถูเพื่อการป้องกันที่ดีขึ้นและป้องกันการหักงอเพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวในการหยุดทำงานน้อยลง มีให้เลือกมากกว่าสิบสีเพื่อการระบุเส้นอย่างรวดเร็ว
รวมถึงขั้วต่อและข้อต่อเบรกอากาศที่เป็นไปตามมาตรฐาน DOT FMVSS 571.106 และ SAE J2494 ที่ทำจากทองเหลือง ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบเบรกลมและถังลม
Parker Hannifin เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์และวาล์วทองเหลืองคุณภาพสูงชั้นนำท่อและข้อต่อยางและเทอร์โมพลาสติกข้อต่อท่อข้อต่อเชื่อมต่อแบบรวดเร็วและเครื่องมือประกอบต่างๆสำหรับงานไฮดรอลิกและนิวเมติก แคตตาล็อกของ Parker Fittings ประกอบด้วยอุปกรณ์ Intru-Lok, อุปกรณ์ EO, อุปกรณ์ Triple-Lok, อุปกรณ์ Ferulok, อุปกรณ์ EO-2, อุปกรณ์ Seal-Lok, อุปกรณ์ท่อและอะแดปเตอร์พอร์ต
ซีลโอริงซีล -Lok ของแบรนด์มีคุณสมบัติทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทกพื้นผิวการปิดผนึกที่เรียบและการออกแบบ Trap-Seal ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีแรงดันสูงการสั่นสะเทือนและแรงกระตุ้น เลือกจากอุปกรณ์ต่างๆของ Parker ซึ่งรวมถึงกระบอกสูบนิวเมติกข้อต่อท่ออัดข้อต่อเร็วไฮดรอลิกและข้อต่ออากาศแบบเชื่อมต่อแบบรวดเร็ว Raptor Suppliesหนึ่งในผู้จัดจำหน่าย Parker ที่ได้รับอนุญาต