PARKER อุปกรณ์ท่อโพลีเอทิลีน ท่อโพลีเอทิลีน Parker PEFR Series เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมด้วยลมในระบบ HVAC UL 94 V-2 อยู่ในรายการสำหรับความต้านทานเปลวไฟที่ดีเยี่ยม สามารถทำงานที่แรงดันสูงสุด 185 PSI ใช้งานร่วมกับ Parker Fast & Tite ทองเหลือง Prestolok และ Dubl-Barb
ท่อโพลีเอทิลีน Parker PEFR Series เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมด้วยลมในระบบ HVAC UL 94 V-2 อยู่ในรายการสำหรับความต้านทานเปลวไฟที่ดีเยี่ยม สามารถทำงานที่แรงดันสูงสุด 185 PSI ใช้งานร่วมกับ Parker Fast & Tite ทองเหลือง Prestolok และ Dubl-Barb
ท่อโพลีเอทิลีน PEFR ซีรีส์ สีดำ
Parker PEFR Series polyethylene tubing เป็นยูนิตที่ทนไฟได้ดีเยี่ยม ออกแบบมาเพื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีประกายไฟจากการเชื่อม / ประกายไฟ และระบบควบคุมด้วยลมในระบบ HVAC หน่วยเหล่านี้ทำจากโพลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (LLDPE) เพื่อให้มีความทนทานต่อการแตกร้าวจากความเครียดมากขึ้นเนื่องจากสารเคมี สบู่ ตัวทำละลาย หรือน้ำมัน เป็นไปตามมาตรฐาน UL 94 V-2 และ ASTM D-1693 และมีแรงดันใช้งาน 100, 140, 155 และ 185 PSI
Parker PEFR Series polyethylene tubing เป็นยูนิตที่ทนไฟได้ดีเยี่ยม ออกแบบมาเพื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีประกายไฟจากการเชื่อม / ประกายไฟ และระบบควบคุมด้วยลมในระบบ HVAC หน่วยเหล่านี้ทำจากโพลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (LLDPE) เพื่อให้มีความทนทานต่อการแตกร้าวจากความเครียดมากขึ้นเนื่องจากสารเคมี สบู่ ตัวทำละลาย หรือน้ำมัน เป็นไปตามมาตรฐาน UL 94 V-2 และ ASTM D-1693 และมีแรงดันใช้งาน 100, 140, 155 และ 185 PSI
สไตล์ | รุ่น | แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | นาที. รัศมีการโค้งงอ | ท่อภายใน Dia | ท่อนอก Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PEFR-8-0250 | ฿425 | RFQ | ||||
A | PEFR-4-0500 | ฿140 | RFQ | ||||
A | PEFR-4-1000 | ฿278 | RFQ | ||||
A | PEFR-6-0500 | ฿259 | RFQ | ||||
A | PEFR-2.5-0500 | ฿124 | RFQ |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไฟฉาย
- เลื่อยไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องครัวและการเตรียมอาหาร
- อุปกรณ์ท่าเรือ
- คูลเลอร์น้ำมัน
- V-เข็มขัด
- พลั่วขุด
- กระป๋องนิรภัย Type II
- อุปกรณ์เสริมชุดจ่ายไฟ
- เครื่องทดสอบพื้นผิว
- SNAP-TITE จุกนม 316 SS, 1-1/4" ถึง 11-1/2"
- PROTO 1/2 "Drive Metric Socket
- DORMONT 1675 ขั้วต่อแก๊ส Blue Hose Series
- EATON SV9000 Series ไดรฟ์ความถี่แบบปรับได้
- LITHONIA LIGHTING สปอร์ตไลท์เอนกประสงค์
- HARRIS INDUSTRIES เทปสะท้อนแสง
- TIMKEN แบริ่งแรงขับลูกกลิ้ง
- STEARNS BRAKES เพลาเบรก
- MILWAUKEE เครื่องมือตอกหมุดไร้สาย