PARKER PEFR Series ท่อโพลีเอทิลีน สีดำ
สไตล์ | รุ่น | แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | นาที. รัศมีการโค้งงอ | ท่อภายใน Dia | ท่อนอก Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PEFR-8-0250 | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 3 / 4 " | 0.375 " | 1 / 2 " | ฿425 | RFQ
|
A | PEFR-4-0500 | 140 Psi | 3 / 4 " | 0.17 " | 1 / 4 " | ฿140 | RFQ
|
A | PEFR-4-1000 | 140 Psi | 3 / 4 " | 0.17 " | 1 / 4 " | ฿278 | RFQ
|
A | PEFR-6-0500 | 155 Psi | 1 1 / 2 " | 0.25 " | 3 / 8 " | ฿259 | RFQ
|
A | PEFR-2.5-0500 | 185 Psi | 1 / 2 " | 0.096 " | 5 / 32 " | ฿124 | RFQ
|
ท่อโพลีเอทิลีน PEFR ซีรีส์ สีดำ
Parker PEFR Series polyethylene tubing เป็นยูนิตที่ทนไฟได้ดีเยี่ยม ออกแบบมาเพื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีประกายไฟจากการเชื่อม / ประกายไฟ และระบบควบคุมด้วยลมในระบบ HVAC หน่วยเหล่านี้ทำจากโพลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (LLDPE) เพื่อให้มีความทนทานต่อการแตกร้าวจากความเครียดมากขึ้นเนื่องจากสารเคมี สบู่ ตัวทำละลาย หรือน้ำมัน เป็นไปตามมาตรฐาน UL 94 V-2 และ ASTM D-1693 และมีแรงดันใช้งาน 100, 140, 155 และ 185 PSI
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เทปสะท้อนแสงและสติ๊กเกอร์
- พัดลมติดตั้งชัตเตอร์ทนการกัดกร่อนของไดรฟ์โดยตรง
- ลักษณะยานยนต์
- เจาะชุดบิตป้อนเอง
- โมดูลหลอดไฟรวมและบล็อกหน้าสัมผัส
- เอกสารครอบคลุมการแสดงและกรอบ
- เครื่องพ่นและเครื่องกระจาย
- Rivets
- เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
- เครื่องมือยึด
- MARKS USA ปุ่มกดควบคุมการเข้าถึง
- HONEYWELL รีเลย์ไฟฟ้า / นิวเมติก
- KELCH แท่นยึดหัวกัดเกลียว ขนาดเทเปอร์ SK50
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ ไฮโดรลิค ฟิลเตอร์, ลวดตาข่าย, 50 ไมครอน, Buna Seal
- ANVIL 90 องศา ข้อศอก Black Street
- EATON ตัวป้องกันเสริมซีรีส์ FAZ
- EATON ชุดชิลด์เทอร์มินอลเบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์
- EATON สายถอดแบบโรตารี่และตัวดึงเทอร์มินอลโหลด
- WESTWARD หัวจ่ายเหล็ก
- BUSSMANN สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อ CCP Fusible, คลาส UL, CF, คนแคระ และ IEC