PARKER ท่อ PEFR-4-0500 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.170 นิ้ว โพลีเอทิลีน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
สีท่อ | Black |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 140 Psi |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 66 องศาเซลเซียส |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 3 / 4 " |
นาที. แรงดันระเบิด | 560 Psi |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -65 องศาเซลเซียส |
ท่อภายใน Dia | 0.17 " |
วัสดุ Tube | เอทิลีน |
ท่อนอก Dia | 1 / 4 " |
ความหนาของผนังท่อ | . 040 " |
รุ่น | แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | นาที. รัศมีการโค้งงอ | ท่อภายใน Dia | ท่อนอก Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
PEFR-2.5-0500 | 185 Psi | 1 / 2 " | 0.096 " | 5 / 32 " | ฿124 | RFQ
|
PEFR-6-0500 | 155 Psi | 1 1 / 2 " | 0.25 " | 3 / 8 " | ฿259 | RFQ
|
PEFR-8-0250 | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 3 / 4 " | 0.375 " | 1 / 2 " | ฿425 | RFQ
|
PEFR-4-1000 | 140 Psi | 3 / 4 " | 0.17 " | 1 / 4 " | ฿278 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.