PARKER ที่หนีบท่อและท่อ แคลมป์เบรคอเวย์ออกแบบมาสำหรับข้อต่อสวมเร็วทางการเกษตรขนาด 1/2 นิ้วที่มีปลอกดึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1 / 2 นิ้ว ปลอกแขนแบบกดดึงช่วยให้ถอดข้อต่อและส่วนปลายออกได้อย่างง่ายดายในระหว่างที่ขาด มีจำหน่ายในรูปแบบปลอกแขนแบบเดี่ยวและแบบคู่
แคลมป์เบรคอเวย์ออกแบบมาสำหรับข้อต่อสวมเร็วทางการเกษตรขนาด 1/2 นิ้วที่มีปลอกดึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1 / 2 นิ้ว ปลอกแขนแบบกดดึงช่วยให้ถอดข้อต่อและส่วนปลายออกได้อย่างง่ายดายในระหว่างที่ขาด มีจำหน่ายในรูปแบบปลอกแขนแบบเดี่ยวและแบบคู่
Pioneer Series แคลมป์
แคลมป์ Parker ออกแบบมาเพื่อใช้ในข้อต่อสวมเร็วทางการเกษตร เพื่อให้สามารถตัดการเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วในสถานการณ์ที่แตกหัก ที่หนีบเหล่านี้มีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยแอกและแท่งเหล็ก (วงเล็บปีกกา) ที่ช่วยให้ข้อต่ออยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม และปลอกแบบดึงดันช่วยให้ตัวต่อและปลายตัวผู้สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดาย จึงป้องกันการแตกหักของท่อหรือของเหลวที่หกล้น ตัวแปรมีให้เลือกทั้งแบบเดี่ยวและแบบคู่สำหรับการใช้งานตามต้องการ
แคลมป์ Parker ออกแบบมาเพื่อใช้ในข้อต่อสวมเร็วทางการเกษตร เพื่อให้สามารถตัดการเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วในสถานการณ์ที่แตกหัก ที่หนีบเหล่านี้มีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยแอกและแท่งเหล็ก (วงเล็บปีกกา) ที่ช่วยให้ข้อต่ออยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม และปลอกแบบดึงดันช่วยให้ตัวต่อและปลายตัวผู้สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดาย จึงป้องกันการแตกหักของท่อหรือของเหลวที่หกล้น ตัวแปรมีให้เลือกทั้งแบบเดี่ยวและแบบคู่สำหรับการใช้งานตามต้องการ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เสื้อผ้าที่ใช้แล้วทิ้งและทนต่อสารเคมี
- ชุดเครื่องมือช่าง
- เครื่องมืองัด
- ความปลอดภัยในการจราจร
- เครื่องปูลาด
- แว่นตา Reader
- ซีลความปลอดภัย
- ฟิตติ้งท่อบาน
- สิ่งที่แนบมากับ Circuit Breaker
- MUELLER INDUSTRIES อุปกรณ์ทำความเย็น
- ADVANCE TABCO สาดด้านข้าง
- BANJO FITTINGS Coupler, Cam และ Groove
- PETERSEN PRODUCTS ข้อต่อยาง
- PASS AND SEYMOUR Plugtail Series Hospital Grade เต้ารับดูเพล็กซ์ป้องกันไฟกระชากภาคพื้นดินแบบแยกส่วน
- COOPER B-LINE Tolco Series รูปที่ 825A Bar Joist Sway Brace Attachments
- SPEARS VALVES ข้อต่อบรรจุแบบ Double Containment Couplings, PVC Schedule 80 x PVC Schedule 40
- SPEARS VALVES CPVC True Union Ball Valves แบบธรรมดา ปลายมีปีก EPDM
- CONDOR เสื้อกั๊กโพลีเอสเตอร์สีส้มทัศนวิสัยสูง
- HEXARMOR ถุงมือ