PARKER 20 Series ข้อต่อสวมเร็ว
ข้อต่อสวมเร็ว Parker 20 Series ใช้ในระบบไฮดรอลิก อุปกรณ์ก่อสร้าง และเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อให้การเชื่อมต่อที่รวดเร็วและปลอดภัยสำหรับการถ่ายโอนของเหลว ลดการหยุดทำงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์บำรุงรักษา กระบวนการทางอุตสาหกรรม และการใช้งานที่ต้องการการเชื่อมต่อไฮดรอลิกที่รวดเร็วและเชื่อถือได้...อ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | วัสดุ | ขนาดแท่ง | วัสดุของตัวเครื่อง | แม็กซ์ ไหล | ขนาดท่อ | ขนาดเกลียว | ประเภทด้าย | ขนาดตัว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B16 | ทองเหลือง | - | ทองเหลือง | 110 cfm | 1 / 2 " | 1 / 2-14 " | ชาย | 1 / 2 " | ฿2,421 | |
B | B20-3 บ | ทองเหลือง | 1 / 4 " | ทองเหลือง | 25 cfm | - | - | - | 1 / 4 " | ฿1,062 | |
C | B23 | ทองเหลือง | - | ทองเหลือง | 25 cfm | 1 / 4 " | 1 / 4-18 " | หญิง | 1 / 4 " | ฿872 | |
D | บี20-5บีพี | ทองเหลือง | 3 / 8 " | ทองเหลือง | 25 cfm | - | - | - | 1 / 4 " | ฿1,126 | |
D | บี20-3บีพี | ทองเหลือง | 1 / 4 " | ทองเหลือง | 25 cfm | - | - | - | 1 / 4 " | ฿1,026 | |
E | B24 | ทองเหลือง | - | ทองเหลือง | 50 cfm | 3 / 8 " | 3 / 8-18 " | ชาย | 3 / 8 " | ฿1,988 | |
C | B23E | ทองเหลือง | - | ทองเหลือง | 25 cfm | 3 / 8 " | 3 / 8-18 " | หญิง | 1 / 4 " | ฿1,191 | |
E | B22A | ทองเหลือง | - | ทองเหลือง | 25 cfm | 1 / 8 " | 1 / 8-27 " | ชาย | 1 / 4 " | ฿1,203 | |
E | B22 | ทองเหลือง | - | ทองเหลือง | 25 cfm | 1 / 4 " | 1 / 4-18 " | ชาย | 1 / 4 " | ฿862 | |
B | B20-5 บ | ทองเหลือง | 3 / 8 " | ทองเหลือง | 25 cfm | - | - | - | 1 / 4 " | ฿1,110 | |
B | B20-4 บ | ทองเหลือง | 5 / 16 " | ทองเหลือง | 25 cfm | - | - | - | 1 / 4 " | ฿1,226 | |
E | B22E | ทองเหลือง | - | ทองเหลือง | 25 cfm | 3 / 8 " | 3 / 8-18 " | ชาย | 1 / 4 " | ฿1,216 | |
C | B25 | ทองเหลือง | - | ทองเหลือง | 50 cfm | 3 / 8 " | 3 / 8-18 " | หญิง | 3 / 8 " | ฿1,708 | |
F | B17 | ทองเหลือง | - | ทองเหลือง | 110 cfm | 1 / 2 " | 1 / 2-14 " | หญิง | 1 / 2 " | ฿2,436 | |
C | B23A | ทองเหลือง | - | ทองเหลือง | 25 cfm | 1 / 8 " | 1 / 8-27 " | หญิง | 1 / 4 " | ฿957 | |
G | 25 | เหล็ก | - | เหล็ก | 50 cfm | 3 / 8 " | 3 / 8-18 " | หญิง | 3 / 8 " | ฿1,399 | |
H | 16-6 บ | เหล็ก | 1 / 2 " | เหล็ก | 110 cfm | - | - | - | 1 / 2 " | ฿2,001 | |
I | 24F | เหล็ก | - | เหล็ก | 50 cfm | 1 / 2 " | 1 / 2-14 " | ชาย | 3 / 8 " | ฿1,532 | |
J | 24-5B | เหล็ก | 3 / 8 " | เหล็ก | 50 cfm | - | - | - | 3 / 8 " | ฿2,027 | |
I | 24 | เหล็ก | - | เหล็ก | 50 cfm | 3 / 8 " | 3 / 8-18 " | ชาย | 3 / 8 " | ฿1,581 | |
K | 16G | เหล็ก | - | เหล็ก | 110 cfm | 3 / 4 " | 3 / 4-14 " | ชาย | 1 / 2 " | ฿2,107 | |
K | 16E | เหล็ก | - | เหล็ก | 110 cfm | 3 / 8 " | 3 / 8-18 " | ชาย | 1 / 2 " | ฿2,033 | |
H | 16-5 บ | เหล็ก | 3 / 8 " | เหล็ก | 110 cfm | - | - | - | 1 / 2 " | ฿2,570 | |
L | 16-5B | เหล็ก | 3 / 8 " | เหล็ก | 110 cfm | - | - | - | 1 / 2 " | ฿2,242 | |
G | 25F | เหล็ก | - | เหล็ก | 50 cfm | 1 / 2 " | 1 / 2-14 " | หญิง | 3 / 8 " | ฿2,003 | |
G | 25C | เหล็ก | - | เหล็ก | 50 cfm | 1 / 4 " | 1 / 4-18 " | หญิง | 3 / 8 " | ฿1,410 | |
G | 17G | เหล็ก | - | เหล็ก | 110 cfm | 3 / 4 " | 3 / 4-14 " | หญิง | 1 / 2 " | ฿2,565 | |
M | 24-5 บ | เหล็ก | 3 / 8 " | เหล็ก | 50 cfm | - | - | - | 3 / 8 " | ฿1,774 | |
G | 17 | เหล็ก | - | เหล็ก | 110 cfm | 1 / 2 " | 1 / 2-14 " | หญิง | 1 / 2 " | ฿2,152 | |
K | 16 | เหล็ก | - | เหล็ก | 110 cfm | 1 / 2 " | 1 / 2-14 " | ชาย | 1 / 2 " | ฿1,875 | |
I | 24C | เหล็ก | - | เหล็ก | 50 cfm | 1 / 4 " | 1 / 4-18 " | ชาย | 3 / 8 " | ฿1,722 | |
L | 16-6B | เหล็ก | 1 / 2 " | เหล็ก | 110 cfm | - | - | - | 1 / 2 " | ฿2,234 | |
L | 16-7B | เหล็ก | 3 / 4 " | เหล็ก | 110 cfm | - | - | - | 1 / 2 " | ฿2,261 | |
G | 17E | เหล็ก | - | เหล็ก | 110 cfm | 3 / 8 " | 3 / 8-18 " | หญิง | 1 / 2 " | ฿1,818 | |
J | 24-6B | เหล็ก | 1 / 2 " | เหล็ก | 50 cfm | - | - | - | 3 / 8 " | ฿2,339 |
กลไกการทำงาน
- จัดแนวปลายข้อต่อตัวผู้และตัวเมีย
- ดันปลายเข้าหากันจนกระทั่งคลิกเข้าที่
- ข้อต่อยึดการเชื่อมต่ออย่างแน่นหนา ช่วยให้ของเหลวหรืออากาศไหลเวียนได้
- หากต้องการตัดการเชื่อมต่อ ให้กดปุ่มปลดล็อคและแยกปลายข้อต่อออกได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติ
- มีโครงสร้างทองเหลือง/เหล็กเพื่อความแข็งแกร่งและความทนทานของโครงสร้าง
- ข้อต่อสวมเร็วของ Parker เหล่านี้มีข้อต่อท่อแบบข้อต่อท่อ, NPTF และข้อต่อท่อแบบ Push-Lok เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย
- มีจำหน่ายในขนาดลำตัว 1/4, 3/8 และ 1/2 นิ้ว เพื่อการปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ใช้
คำถามที่พบบ่อย
ฉันจะทำความสะอาดและบำรุงรักษาข้อต่อสวมเร็วของ Parker เหล่านี้ได้อย่างไร
- ปลดข้อต่อออกจากระบบ
- ขจัดสิ่งสกปรกหรือเศษซากออกจากปลายข้อต่อ
- ทาสารหล่อลื่นกับโอริงเพื่อการทำงานที่ราบรื่น
- ตรวจสอบการสึกหรอหรือความเสียหายเป็นประจำ และเปลี่ยนชิ้นส่วนหากจำเป็น
- เก็บในที่สะอาดและแห้งเพื่อป้องกันการปนเปื้อนหรือการกัดกร่อน
ฉันควรพิจารณาปัจจัยใดบ้างในการเลือกข้อต่อสวมเร็ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรงกับข้อกำหนดของระบบของคุณ
- เลือกวัสดุที่ทนทาน เช่น ทองเหลืองหรือเหล็ก
- เลือกขนาดที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของคุณ
- ตรวจสอบว่าเข้ากันได้กับมาตรฐานการแลกเปลี่ยนทั่วไปหรือไม่
- พิจารณาคุณสมบัติต่างๆ เช่น กลไกการล็อคเพื่อการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สายพานลำเลียง H-Stands
- สายบิต
- แผงพลังงานแสงอาทิตย์
- ตู้คอนเทนเนอร์ Sharps
- อุปกรณ์ยกกลอง
- ร้านค้าวัสดุ
- เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
- บริการอาหารบนโต๊ะอาหารบาร์และบุฟเฟ่ต์
- เครื่องมือกัด
- Spacers และ Standoffs
- DORMONT หัวต่อแก๊ส 48 นิ้ว
- APPROVED VENDOR ก้านเหล็ก 8620 3/4 นิ้ว
- HOFFMAN กล่องรวมสายสลักแบบปลดเร็วแบบบานพับแบบต่อเนื่อง 12 ตัว
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1-32 Un
- MARTIN SPROCKET 3V Series Taper Busched 3 Groove Hi-Cap มัดฟางสต็อกด้วยลิ่ม
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL เครื่องกรองอากาศหายใจเกรด D แบบพกพาพร้อม CO Monitor และตัวควบคุมอิสระ
- DAYTON ตะขอ
- LINN GEAR Type C สเตอร์ 200 โซ่
- ALLEGRO SAFETY ท่อ
- BROWNING TPX20L Series ลิมิตเตอร์แรงบิด