Parker B22e | ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดเกลียว 3/8 นิ้ว ทองเหลือง | 30n263 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER B22E ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดเกลียว 3/8 นิ้ว ทองเหลือง | AC4VXU 30N263

PARKER B22E ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดเกลียว 3/8 นิ้ว ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AC4VXU รุ่น: B22Eอ้างไขว้: 30N263
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
฿1,216 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นCoupler ด่วน
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ขนาดตัว1 / 4 "
ประเภทการเชื่อมต่อกบช
การเชื่อมต่อท่อ(ม) NPT
ประเภทการแลกเปลี่ยนด้านอุตสาหกรรม
ประเภทล็อคล็อคลูก
ประเภทการล็อคแขนเสื้อ
วัสดุทองเหลือง
แม็กซ์ ไหล25 cfm
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน250 องศา F
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-40 องศา F
ขนาดท่อ3 / 8 "
วัสดุซีลไนไตร
ซีลไนไตร
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 250 องศา F
ขนาดเกลียว3 / 8-18 "
ประเภทด้ายชาย
ประเภทวาล์วเหมือนท่อ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)5.33
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8481801095
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุขนาดแท่งวัสดุของตัวเครื่องแม็กซ์ ไหลขนาดท่อขนาดเกลียวประเภทด้ายขนาดตัวราคา
PARKER 24 Quick Coupling ขนาดเกลียว 3/8 นิ้ว เหล็ก | AC4VXB 30N247 24เหล็ก-เหล็ก50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "ชาย3 / 8 "฿1,581
PARKER 24-5B ข้อต่อสวมเร็ว ขนาด 3/8 นิ้ว 300 Psi เหล็ก | AC4VXC 30N248 24-5Bเหล็ก3 / 8 "เหล็ก50 cfm---3 / 8 "฿2,027
PARKER 24-5BP Quick Coupler ขนาด 3/8 นิ้ว 300 Psi เหล็ก | AC4VXD 30N249 24-5 บเหล็ก3 / 8 "เหล็ก50 cfm---3 / 8 "฿1,774
PARKER 24-6B ข้อต่อสวมเร็ว ขนาด 3/8 นิ้ว 300 Psi เหล็ก | เอซี4วีเอ็กซ์อี 30N250 24-6Bเหล็ก1 / 2 "เหล็ก50 cfm---3 / 8 "฿2,339
PARKER 24C ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดเกลียว 1/4 นิ้ว เหล็ก | AC4VXF 30N251 24Cเหล็ก-เหล็ก50 cfm1 / 4 "1 / 4-18 "ชาย3 / 8 "฿1,722
PARKER 24F ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดเกลียว 1/2 นิ้ว เหล็ก | AC4VXG 30N252 24Fเหล็ก-เหล็ก50 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "ชาย3 / 8 "฿1,532
PARKER 25 ข้อต่อสวมเร็ว 3/8 นิ้ว NPTF เหล็ก | AC4VXH 30N253 25เหล็ก-เหล็ก50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "หญิง3 / 8 "฿1,399

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER B22E ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดเกลียว 3/8 นิ้ว ทองเหลือง
฿1,216 / หน่วย