รู้สึกว่า
กรองตาม
ตัวกรอง
ยี่ห้อสินค้า
หมวดหมู่สินค้า
หมวดหมู่ของเรา
สินค้าทั้งหมด
แผ่นสักหลาด โพลิโพรพิลีน 1/2" หนา 2" x 120"
สักหลาด, 500 psi Tensile Strength, ขนาด 12 x 1/2 นิ้ว, ความหนา 3/8 นิ้ว
รู้สึกว่า
แผ่นและแถบสักหลาดใช้ในอุตสาหกรรมและงานฝีมือต่างๆ พวกเขาทำมาจากเส้นใยอัด เช่น ขนสัตว์หรือใยสังเคราะห์ และมีหลายสีและหลายความหนา มีคุณสมบัติเป็นฉนวนที่ดียิ่งขึ้น กันกระแทกและดูดซับเสียงสำหรับบุนวม ซับใน และวัสดุปิดป้องกัน หน่วยสักหลาดเหล่านี้สามารถตัด ขึ้นรูป และยึดติดกับพื้นผิวได้ง่ายสำหรับงานฝีมือ กิจกรรม DIY และการใช้งานในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังใช้สำหรับบุเฟอร์นิเจอร์ บุลิ้นชัก สร้างงานปะติดและเป็นชั้นป้องกันในเครื่องจักร แผ่นสักหลาดและแถบสำหรับโซลูชันที่ทนทานและยืดหยุ่น
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แม่เหล็กยกและตัวยกถ้วยดูด
- ข้อมูลและการสื่อสาร
- อุปกรณ์ยึดเครื่องมือ
- ลิ้นชักและตู้ฮาร์ดแวร์
- สายรัดและ Hydrants
- อุปกรณ์เครื่องจ่ายฉลาก
- แผ่นขัดมือ
- บิวเทนทอร์ช
- อุปกรณ์เสริมระบบควบคุมแสงสว่าง
- อุปกรณ์ต่อสายดิน
- MSA อะแดปเตอร์ทดสอบพอดีเชิงปริมาณ
- BRADY Vehicle Placard ต่างๆ
- DAYTON ข้อต่อ Hytrel Jaw Coupling, Tan
- PETERSEN PRODUCTS ปลั๊กท่อแรงดันสูง 127BB Series
- EATON ชุดตัวเชื่อมต่อแผงควบคุม
- MARTIN SPROCKET มู่เล่ย์ไทม์มิ่งชนิดบุชเทเปอร์, สายพาน H
- JOHNSON CONTROLS ฟิลเตอร์
- KEYSTONE TECHNOLOGIES ไดรเวอร์ LED สำหรับอาร์เรย์ฟิกซ์เจอร์
- POP เครื่องมือโลดโผนขับเคลื่อนด้วยลม
- TSI ALNOR เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ