PETERSEN PRODUCTS 127BB Series ปลั๊กท่อแรงดันสูง
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางกิ่ว | ความยาวกิ่ว | แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง | สูงสุด ศีรษะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 127-012-บีบี | 9.5 " | 80 " | 12 " | ฟุต 138 | ฿480,698 | |
B | 129-012-ด | 9.75 " | 29 " | 12 " | ฟุต 138 | ฿400,581 | |
A | 127-018-บีบี | 11.1 " | 88 " | 18 " | ฟุต 115 | ฿801,163 | |
A | 127-020-บีบี | 11.1 " | 96 " | 20 " | ฟุต 92 | ฿1,041,512 | |
A | 127-016-บีบี | 11.1 " | 80 " | 16 " | ฟุต 115 | ฿667,636 | |
A | 127-024-บีบี | 11.75 " | 112 " | 24 " | ฟุต 92 | ฿1,175,040 | |
A | 127-036-บีบี | 11.75 " | 160 " | 36 " | ฟุต 58 | ฿2,136,436 | |
A | 127-030-บีบี | 11.75 " | 136 " | 30 " | ฟุต 70 | ฿1,949,498 | |
A | 127-048-บีบี | 15 " | 208 " | 48 " | ฟุต 35 | ฿3,578,530 | |
A | 127-042-บีบี | 15 " | 184 " | 42 " | ฟุต 46 | ฿3,124,538 | |
A | 127-054-บีบี | 15 " | 232 " | 54 " | ฟุต 35 | ฿4,352,989 | |
A | 127-060-บีบี | 17 " | 256 " | 60 " | ฟุต 23 | ฿5,394,501 | |
A | 127-072-บีบี | 19 " | 304 " | 72 " | ฟุต 23 | ฿8,385,512 | |
A | 127-066-บีบี | 19 " | 280 " | 66 " | ฟุต 23 | ฿6,436,014 | |
A | 127-084-บีบี | 23 " | 352 " | 84 " | ฟุต 17 | ฿10,895,825 | |
A | 127-096-บีบี | 29 " | 400 " | 96 " | ฟุต 17 | ฿13,406,138 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อสีดำ
- กระเป๋าเป้สะพายหลังและอุปกรณ์ปั๊มพ่นยา
- ชุดตัวแปลงสัญญาณสวิตช์ความดัน
- โต๊ะยกของ Die Handler
- พัดลม Tubeaxial ขับเคลื่อนด้วยสายพาน
- ล้อขัด
- การกรอง
- ฉลากการจัดส่งและอุปกรณ์เสริม
- ระบบควบคุมและควบคุมแสงสว่าง
- ปั๊มใบพัดแบบยืดหยุ่น
- SMC VALVES วาล์วตรวจสอบสปริงออกแบบ Poppet
- WHEATON ตู้แช่แข็งสีแดง
- SPEEDCLEAN แปรงกรวด
- APPROVED VENDOR Spring Latch
- PASS AND SEYMOUR เซนเซอร์ตรวจจับตำแหน่งผนัง
- BALDOR MOTOR มอเตอร์สามเฟส ติดตั้งด้วยเท้า C-Face, TEFC
- BALDOR MOTOR VS มาสเตอร์อินเวอร์เตอร์/มอเตอร์ขับเวกเตอร์, สามเฟส, แบบปิดทั้งหมด
- SALSBURY INDUSTRIES กล่องจดหมายแบบดั้งเดิม
- BALDOR / DODGE ยางแยก 60HCB ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์
- BOSTON GEAR 24 Diametral Pitch Moulded Nylon Miter Gears