ล้อขัด
กรองตาม
ตัวกรอง
ยี่ห้อสินค้า
หมวดหมู่สินค้า
หมวดหมู่ของเรา
-
รูปถ้วยดิสก์แบบขนแปรงขัด -
แปรงขัดเรเดียล -
แผ่นขัดผิวแบบเรเดียล -
ล้อเลื่อนแบบไม่ทอ Convolute -
ล้อเจียรทรงกระบอกและจาน -
ล้อศูนย์หดหู่ -
ล้อเจียรเพชรและ CBN -
ล้อเจียรถ้วยเพชร -
ล้อเจียรคัพวูบวาบ -
ล็อคล้อพนัง -
ล้อลอกขึ้นรูปและพื้นผิว -
ติดล้อพนัง -
ล้อเจียรปิดภาคเรียน -
ล้อเจียรแบบตรง 1 -
ล้อไม่ทอแบบยูนิต -
ล้อพนังที่ไม่ได้ติดตั้ง
สินค้าทั้งหมด
ล้อศูนย์หด 4-1 / 2 นิ้ว x 1/2 นิ้ว x 7/8
ล้อพนัง, เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว x กว้าง 1 นิ้ว, ก้านตรง 1/4 นิ้ว, เซรามิค, P60 Grit, Blaze R920
ล้อพนัง, เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว x กว้าง 5/8 นิ้ว, ก้านตรง 1/4 นิ้ว, อลูมิเนียมออกไซด์, P180 Grit
กรวยเจียร เส้นผ่านศูนย์กลางกรวย 1 3/4 นิ้ว ความยาวกรวย 3 นิ้ว อะลูมิเนียมออกไซด์ 10Pk
หินเจียร T1 6 x 1/2 x 1 Ao 36 / 46g Brown
Straight Grinding Wheel, 7 Inch Dia, 1 1/4 Inch Arbor, 1/2 Inch Thick, Aluminum Oxide, I
ใบเจียรตรง เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 นิ้ว ขนาดรู 1 1/4 นิ้ว แบบที่ 1 5Pk
ล้อขัด
ล้อทรายเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตัด เจียร และขัดเงาวัสดุต่างๆ แผ่นล้อที่ไม่ได้ติดตั้งมีแผ่นวัสดุขัดถูซ้อนทับกันหลายแผ่นซึ่งจัดเรียงเป็นแนวรัศมีรอบๆ ดุมล้อกลาง ล้อขัดเหล่านี้เหมาะสำหรับการผสม การลบคม และการเก็บผิวละเอียดบนพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอหรือมีรูปทรงโค้งมน ล้อตีนเป็ดที่ไม่ได้ประกอบมาในขนาดเม็ดกรวดต่างๆ ทำให้ได้ระดับความดุดันและพื้นผิวที่แตกต่างกัน สามารถใช้กับโลหะ ไม้ และพลาสติกได้หลากหลาย โดยทั่วไปแล้วล้อเจียรที่ไม่ได้ติดตั้งจะติดตั้งบนเครื่องเจียรแบบตั้งโต๊ะหรือเครื่องเจียรมือถือเพื่อความแม่นยำและการควบคุมการขัดถู
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รถบรรทุกมือ
- ฟิวส์
- เครื่องมือกลึง
- อุปกรณ์ล้างตาและฝักบัวฉุกเฉิน
- Spacers และ Standoffs
- ติดตามรางไฟและขั้วต่อ
- ตัวยกพาเลทด้านล่าง
- ปั๊มและระบบหลายขั้นตอน
- การตรวจวัดสารทำความเย็น
- แผ่นพลาสติกพรุน
- RUBBERMAID ไม้ม็อบดันฝุ่น 60 นิ้ว
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Sprocket-80 ฟัน
- COOPER B-LINE spacers
- EATON เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ซีรีส์ RG, โครง RG
- MARTIN SPROCKET ข้อต่อโซ่แบบลูกกลิ้งชนิดเบื่อขนาด
- BALDOR / DODGE DLEZ, หน้าแปลนสี่โบลท์, ตลับลูกปืน
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E17, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XDSS
- COTTERMAN บันไดตรง
- TRUE RESIDENTIAL ประกอบ
- WHIRLPOOL วาล์วน้ำ