GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Sprocket-80 ฟัน
สไตล์ | รุ่น | จำเป็นต้องมีบูช | หน้าแปลน Dia | ภายนอก Dia. | ขว้าง | Pitch Dia | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P80-8M-85-E | E | 213.1mm | 202.337mm | 203.708 มม | 203.708mm | 119.9mm | ฿28,120 | |
A | P80-14M-40-E | E | 371.6mm | 353.720mm | 14 มม | 356.510mm | 58.2mm | ฿39,011 | |
A | P80-8M-50-SF | SF | 213.1mm | 202.337mm | 203.708 มม | 203.708mm | 73.2mm | ฿22,494 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มีดพรมและเสื่อน้ำมัน
- ชุดป้องกันเปลวไฟและอาร์คแฟลช
- เครื่องกรองอากาศแบบพ็อกเก็ต
- สว่านกระแทกไฮดรอลิก
- ไฟฉายมือถือ
- อุปกรณ์ประปา
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องยนต์
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- การติดตั้งท่อ
- ALPHA FITTINGS ข้าม
- GUARDAIR ท่อสุญญากาศ
- REOTEMP โพรบการ์ด
- STA-KON เทอร์มินัลส้อมที่ไม่หุ้มฉนวน
- MANITOWOC โซลินอยด์คอยล์
- MARTINS INDUSTRIES แม่แรงชั้นเหล็ก
- DOTCO ตลับลูกปืน
- FANTECH ตัวเชื่อมต่อซีรี่ส์ปีงบประมาณ
- BOSTON GEAR 8 ขวาง Diametral Pitch ขวามือเหล็กแข็ง Helical Gears
- BROWNING SSF4S 100 Series ตลับลูกปืนเม็ดกลมติดหน้าแปลนเหล็กสี่กลอนสำหรับงานเบา