PARKER 1200P series, ทองเหลือง FNPT x MNPT Street Elbow, 90 Degrees
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | VS1202P-6-8 | - | 3 / 8 "x 1 / 2" | ฿593 | |
A | VS1202P-8-6 | - | 1 / 2 "x 3 / 8" | ฿638 | |
A | VS1202P-4-4 | 1 5 / 64 " | 1 / 4 " | ฿349 | |
A | VS1202P-6-6 | 1.25 " | 3 / 8 " | ฿360 | |
A | VS1202P-2-2 | 13 / 16 " | 1 / 8 " | ฿177 |
ซีรีส์ 1200P ทองเหลือง FNPT x MNPT Street Elbow, 90 องศา
ข้องอถนน Parker 1200P Series เป็นข้อต่อที่ใช้ในระบบขนถ่ายของไหลเพื่อเปลี่ยนทิศทางการต่อท่อในมุม 90 องศา มีการเชื่อมต่อ FNPT x MNPT เพื่อการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและปราศจากการรั่วไหล ข้องอข้างถนนเหล่านี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -65 ถึง 250 องศา F และความดันสูงถึง 1000 psi มีขนาดท่อ 1/4 x 1/4, 1/8 x 1/8, 1/2 x 3/8, 3/8 x 1/2 และ 3/8 x 3/8 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ซ็อกเก็ตแรงกระแทก
- พลั่วตัก
- End Mills ที่จัดทำดัชนีได้
- ข้อต่อหมุน
- หัวจับคอลเล็ต
- Clamps
- วัสดุตกแต่ง
- อิเล็กทรอนิกส์
- การทำความสะอาดยานยนต์ / ลักษณะที่ปรากฏ
- เครื่องมือกลึง
- WESTWARD ไฟล์ครึ่งรอบ
- RUBBERMAID รถเข็นล้อใหญ่
- TECHFLEX ปลอกหุ้มโพลีเอทิลีน
- DAYTON แผ่นสะท้อนความร้อนอลูมิเนียม
- MACROMATIC TD-8 ซีรี่ส์รีเลย์หน่วงเวลา
- ALTRONIX 8 Door Software Access และ Power Integration Kits
- TB WOODS ดุมตัวเว้นระยะ SC ชนิด Sure-Flex
- LINN GEAR เฟืองดอกจอก ระยะพิทช์ 12 เส้นผ่านศูนย์กลาง
- TIMKEN ชุดซีล
- ULTRATECH พื้นดิน Tarps