Speedaire ผู้จัดจำหน่ายคอมเพรสเซอร์และท่อลม - หน้า 2 | Raptor Supplies ประเทศไทย

SPEEDAIRE

Speedaire เป็นแบรนด์ในเครือและเครื่องหมายการค้าของ Grainger ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 ของอเมริกา ด้วยประสบการณ์และความรู้หลายทศวรรษ Grainger ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์การบำรุงรักษา การซ่อมแซม และการดำเนินงานที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการใช้งานในการก่อสร้าง การผลิต ไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติ และอุตสาหกรรมรถยนต์ Grainger ก่อตั้งขึ้นในเลกฟอเรสต์ รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกาในปี 1927 และเข้าถึงลูกค้ามากกว่า 3 ล้านรายทั่วโลก อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

นิวเมติก

ประปา

HVAC และเครื่องทำความเย็น

เครื่องมือไฟฟ้า

ฮาร์ดแวร์

ความปลอดภัย

อุปกรณ์สีและวัสดุสิ้นเปลือง

การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ

การหล่อลื่น

ระบบส่งกำลัง

เครื่องมือทดสอบ

การบริการเฟอร์นิเจอร์และบริการอาหาร

เครื่องมือช่าง

เครื่องจักรกล

รัด

การเชื่อมโลหะ

เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ

อุปกรณ์กลางแจ้ง

มอเตอร์

ปั๊ม

นิวเมติก ตัวกรอง

ปั๊มลมและปั๊มสุญญากาศดูทั้งหมด

12

เกี่ยวกับสปีดแอร์

Speedaire แบรนด์ในเครือ Grainger มีเครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับลมคุณภาพสูงมากมาย สายผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย คอมเพรสเซอร์, สวิตช์แรงดัน, กระบอกสูบนิวแมติกและตัวกรองอากาศอัดที่ออกแบบมาให้ทำงานภายใต้สภาวะแรงดันสูง สปีดแอร์ กระบอกสูบลม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ไม่จำเป็นต้องใช้ลูกสูบตรวจจับแม่เหล็ก กระบอกสูบขนาดกะทัดรัดเหล่านี้มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อให้ทนทานต่ออุณหภูมิระหว่าง -40 ถึง 200 องศา F และแรงดันสูงถึง 200 psi กระบอกสูบนิวแมติกเหล่านี้มีฝาปิดปลายทำจากอะลูมิเนียมเพื่อให้มีประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูง และมีผิวสีเงินเพื่อให้มั่นใจในการบัดกรีที่ดีเยี่ยม ตัวปรับลม Speedaire ได้รับการออกแบบมาเพื่อควบคุมแรงดันขาเข้าในท่อลมของเครื่องมือนิวแมติก เครื่องมืออัดอากาศเหล่านี้มีโครงสร้างสังกะสี/อะลูมิเนียมเพื่อต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัส และทนทานต่อแรงดันได้สูงถึง 450 psi ตัวควบคุมอากาศ Speedaire เหล่านี้ให้อัตราการไหลสูงสุด 2000 cfm และมีความยาวตั้งแต่ 4 ถึง 13.25 นิ้ว

สิ่งที่ต้องพิจารณา

ทางเลือกอ้างอิงโยง

เครื่องมือ Speedaire บางตัวอ้างอิงถึงหมายเลขรุ่นของ Ingersoll Rand ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือของคู่แข่งที่หมดสต็อกหรือล้าสมัย โอกาสคือ Raptor Supplies มีเครื่องมือ Speedaire เทียบเท่า

การส่งสินค้า

เครื่องมือ Speedaire เหล่านี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ พวกเขาอาจต้องใช้บรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวัง เนื่องจากเครื่องมือบางอย่างอาจได้รับความเสียหายขณะขนส่ง ดังนั้นเครื่องมือ Speedaire เหล่านี้จึงจัดส่งโดยการจัดส่งพัสดุและการขนส่งทางอากาศโดยมีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด

ความได้เปรียบในการแข่งขันของ Speedaire

วาล์วระบายน้ำอัตโนมัติ Speedaire

ล้อยางขัดเหล่านี้ติดตั้งบนแกน XNUMX (มม.) ผลิตภัณฑ์นี้ถูกผลิตในหลายรูปทรง และหลากหลายเบอร์ความแน่นหนาของปริมาณอนุภาคขัดของมัน จะทำให้ท่านได้รับประสิทธิภาพสูงในการขัดและการใช้งานที่ยาวนาน วาล์วระบายน้ำอัตโนมัติ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระบายน้ำและน้ำมันควบแน่นจากตัวกรอง อาฟเตอร์คูลเลอร์ เครื่องแยกความชื้น เครื่องทำลมแห้ง และถังรับอากาศ วาล์วระบายน้ำหมดเวลาเหล่านี้มาพร้อมกับตัวจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับได้สำหรับการเปิดและปิดวาล์วอัตโนมัติ วาล์วระบายน้ำอัตโนมัติ Speedaire เหล่านี้มีบอลวาล์วกรองสำหรับควบคุมอัตราการไหลแรงดันสูงและลดความสูญเสียจากการเสียดสี รุ่นจากซีรีส์ 38X เช่น 38XT33 และ 38XR59 สามารถรองรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 35 ถึง 95 องศาฟาเรนไฮต์ ในขณะที่รุ่นจากซีรีส์ 13X เช่น 13X524, 13X525, 13X526 และ 13X528 มีช่วงอุณหภูมิการทำงานอยู่ที่ 14 ถึง 140 องศา เอฟ

คำถามที่พบบ่อย

วาล์วระบายน้ำจับเวลาคืออะไร?

วาล์วระบายน้ำที่ทำงานด้วยตัวจับเวลาเป็นวาล์วที่เชื่อถือได้และคุ้มค่า โดยจะเปิดวาล์วระบายน้ำเป็นระยะตามระยะเวลาที่กำหนด วาล์วอาจเปิดเป็นเวลาสองสามวินาทีทุก ๆ ชั่วโมงเพื่อกำจัดคอนเดนเสทที่รวบรวมไว้

ท่อระบายน้ำอัตโนมัติคืออะไร?

ท่อระบายน้ำอัตโนมัติเป็นวาล์ว 2/2 ที่ปิดเมื่อระบบอยู่ภายใต้แรงดันเฉพาะ ท่อระบายน้ำเปิดออกเมื่อของเหลวสะสมและทำให้ทุ่นลอยสูงขึ้นเมื่อเกิดแรงดันตก

วาล์วระบายน้ำอัตโนมัติทำงานอย่างไร?

วาล์วระบายน้ำอัตโนมัติช่วยให้คอนเดนเสทตกตะกอนลงในอ่างเก็บน้ำควบแน่นของวาล์ว เมื่อของเหลวในอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่เบาะนั่งถูกลอยขึ้น แรงดันอากาศที่ควบคุมจะถูกส่งไปยังลูกสูบนิวเมติกเพื่อเปิดบอลวาล์ว 3/4 แบบพอร์ตปกติที่ปิดไว้

Speedaire หมดเวลาวาล์วระบายน้ำอัตโนมัติไฟฟ้ากันฝุ่นหรือไม่?

ใช่ วาล์วระบายน้ำอัตโนมัติแบบตั้งเวลาของ Speedaire มาพร้อมกับกล่องหุ้มที่ได้รับการจัดอันดับ IP65 เพื่อให้กันฝุ่นได้อย่างดีเยี่ยม

คุณควรเปิดวาล์วระบายของเครื่องอัดอากาศทิ้งไว้หรือไม่?

ตามหลักการแล้ว คุณควรระบายถังเก็บความชื้นหลังจากใช้งานในแต่ละวัน หากเครื่องยังคงไม่ได้ใช้เป็นระยะเวลาหนึ่ง ขอแนะนำให้เปิดวาล์วระบายน้ำทิ้งไว้จนกว่าจะถึงเวลาใช้งานต่อไป นี้จะช่วยให้ความชื้นระบายออกได้อย่างสมบูรณ์และยังต้านทานการกัดกร่อนที่พื้นผิวด้านในของถัง

ความสามารถในการจัดการแรงดันของวาล์วระบายน้ำอัตโนมัติแบบตั้งเวลา Speedaire คือเท่าใด

วาล์วระบายน้ำอัตโนมัติไฟฟ้าแบบตั้งเวลา Speedaire สามารถทนต่อแรงดันได้ตั้งแต่ 250 ถึง 4000 psi

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเครื่องอัดอากาศไม่ระบายออก?

หากเครื่องอัดอากาศไม่ระบายออกอย่างถูกต้อง ท่อระบายน้ำจะขึ้นสนิมและไม่ทำงานหลังจากนั้นครู่หนึ่ง ถังจะเต็มไปด้วยน้ำแทนอากาศและน้ำจะไหลออกจากท่ออากาศ

สินค้าเฉพาะแบรนด์