AIR HANDLER

เราสามารถ แหล่ง ใด Air Handler หมายเลขชิ้นส่วน
ส่ง ภาพ ในส่วนที่คุณต้องเปลี่ยน
ขอใบเสนอราคา

HVAC และเครื่องทำความเย็น

ไส้กรองอากาศ

  • แผ่นกรองทดแทนระดับ MERV ออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องฟอกอากาศของ Honeywell, Trion และ Aprilaire เพื่อกำจัดแบคทีเรียเชื้อราละอองเรณูควันและสิ่งสกปรก นำเสนอการออกแบบแบบจีบที่มีความจุสูงเพื่อเพิ่มพื้นที่ตารางขนาดสื่อถึง 50 เปอร์เซ็นต์

  • ปะเก็นเซลล์ปิดยาว 50 และ 75 ฟุตเหมาะสำหรับใช้กับเครื่องฟอกอากาศเพื่อป้องกันการรั่วไหลของอากาศ สามารถทนอุณหภูมิสูงสุด 220 องศา F

  • แผงกรองอากาศประกอบด้วยถ่านกัมมันต์เพื่อดูดซับกลิ่นหรือควันที่ไม่พึงประสงค์จากกระแสอากาศในอาคารพาณิชย์ศูนย์ข้อมูลหรือโรงพยาบาล มีความต้านทานเริ่มต้นตั้งแต่ 0.25 ถึง 0.6 นิ้ว WC

  • ตัวกรองในรายการ UL Class 900 ออกแบบมาเพื่อกรอง MERV 5-8 อันดับแม่พิมพ์สปอร์ไรฝุ่นแมวและสุนัขพุดดิ้งผสมและสเปรย์ฉีดผม โดดเด่นด้วยโครงเหล็กชุบสังกะสีและวัสดุสังเคราะห์ที่สามารถใช้งานได้ถึง 150 องศา F

  • ตัวกรองเตาที่ล้างทำความสะอาดได้สามารถกำจัดอนุภาคที่ละเอียดมาก (3 - 10 ไมครอน) มีการผสมผสานระหว่างชั้นโพลียูรีเทนโพลีโพรพีลีนและโพลีเอสเตอร์ที่หุ้มด้วยตะแกรงอลูมิเนียมเพื่อให้โครงสร้างมีความแข็ง

  • ตัวกรองแบบแข็ง / แบบพับได้ใช้ในการกำจัด Legionella ที่ได้รับการจัดอันดับ MERV 0.95-8 อย่างมีประสิทธิภาพ, ฝุ่นความชื้น, อนุภาคที่ปล่อยออกมาโดยอัตโนมัติและละอองฝอยละอองฝอย นำเสนอวัสดุไมโครไฟเบอร์ / ใยสังเคราะห์ที่ให้อากาศไหลได้ถึง 14 fpm และมีขนาดตั้งแต่ 625 ถึง 13 ตารางฟุต

  • ฟิลเตอร์หุ้มพัดลมโพลีเอสเตอร์เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องหมุนเวียนอากาศขนาด 18-36 นิ้วในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงสุด 180 องศา F. มาพร้อมกับตะขอและอุปกรณ์ปิดห่วงเพื่อการติดตั้งที่ง่าย

  • แผ่นกรองไฟเบอร์กลาส / โพลีเอสเตอร์สามารถส่งความเร็วอากาศได้ถึง 300 fpm พร้อมประสิทธิภาพในการกรองสูงถึง 60 เปอร์เซ็นต์ มีจำหน่ายในรุ่นความกว้าง 10 - 48 นิ้ว

  • ม้วนกรองระดับ MERV มีโครงสร้างโฟม / โพลีเอสเตอร์เพื่อกำจัดผ้าป้องกันฝุ่นซีเมนต์และตัวช่วยในการปัดฝุ่นโดยมีค่าความต้านทานเริ่มต้นสูงสุด 0.17 นิ้ว WC บางรุ่นมาพร้อมกับสารเติมแต่งสำหรับงานกรองที่ละเอียดขึ้น

อากาศบำบัด

  • รวมถึงตัวเรือนสำหรับใช้กับเครื่องฟอกอากาศที่สามารถส่งกระแสอากาศได้สูงถึง 2000 cfm โดยมีประสิทธิภาพในการกรองสูงสุด 0.65

อุปกรณ์สีและวัสดุสิ้นเปลือง

ประปา

ท่อและท่อ

Air Handlerแบรนด์ Grainger เป็นผู้ผลิตชั้นนำของตัวกรองสำหรับอุปกรณ์ HVAC ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพการแปรรูปอาหารและโทรคมนาคม แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยตัวกรองอากาศแบบจีบตัวกรองลิงก์ตัวกรองอากาศแบบพกพาตัวกรองพื้นผิวแบบขยายตัวกรองคาร์บอนตัวกรองแผงและน้ำยาแอร์ เครื่องฟอกอากาศของแบรนด์ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้อากาศมีสุขภาพที่ดีและปราศจากกลิ่นและสามารถสร้างกระแสลมได้ 2000 cfm น้ำยาทำความสะอาดเหล่านี้มีระดับการกรอง 0.3 ไมครอนและประสิทธิภาพการกรองสูงสุด 0.65 ผ้าห่อศพพัดลมกรองโดย Air Handler มีโครงสร้างโพลีเอสเตอร์และได้รับการออกแบบมาเพื่อกรองไรฝุ่นฝุ่นขัดสีสเปรย์เส้นใยสิ่งทอและเส้นใยพรม อุปกรณ์เหล่านี้มาพร้อมกับอุปกรณ์ปิดแบบตะขอและห่วงเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและเหมาะสำหรับใช้กับเครื่องหมุนเวียนอากาศขนาด 18-36 นิ้ว เลือกจากตัวกรองอากาศที่มีให้เลือกหลายขนาดประสิทธิภาพของตัวกรอง (25% - 95%) และวัสดุสังเคราะห์บน Raptor Suppliesซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของแบรนด์