เดย์ตันโซลินอยด์วาล์วคอยล์
สไตล์ | รุ่น | ตู้ม้วน | ชั้นฉนวนคอยล์ | การเชื่อมต่อไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6X544 | กล่องรวมสัญญาณเอนกประสงค์ | F | 6 "ลูกค้าเป้าหมาย | 208 / 240 VAC | 12 | ฿3,623 | |
B | 6X543 | กล่องรวมสัญญาณเอนกประสงค์ | F | 6 "ลูกค้าเป้าหมาย | 120 VAC | 12 | ฿3,616 | |
C | 2A204 | กล่องรวมสัญญาณเอนกประสงค์ | H | 6 "ลูกค้าเป้าหมาย | 120 VAC | 12 | ฿7,864 | |
C | 6X542 | กล่องรวมสัญญาณเอนกประสงค์ | F | 6 "ลูกค้าเป้าหมาย | 24 VAC | 12 | ฿3,623 | |
C | 2A203 | กล่องรวมสัญญาณเอนกประสงค์ | H | - | 24 VAC | 12 | ฿4,823 | |
C | 2A205 | กล่องรวมสัญญาณเอนกประสงค์ | H | 6 "ลูกค้าเป้าหมาย | 208 / 240 VAC | 12 | ฿3,607 | |
D | 4A705 | วัตถุประสงค์ทั่วไปไม่มีกล่องแยก | F | 6 "ลูกค้าเป้าหมาย | 24 VAC | 12 | ฿1,748 | |
D | 4A707 | วัตถุประสงค์ทั่วไปไม่มีกล่องแยก | F | 6 "ลูกค้าเป้าหมาย | 208 / 240 VAC | 12 | ฿1,889 | |
E | 3PU19 | วัตถุประสงค์ทั่วไปไม่มีกล่องแยก | F | 6 "ลูกค้าเป้าหมาย | VDC 12 | 4 | ฿5,641 | |
F | 3A439 | วัตถุประสงค์ทั่วไปไม่มีกล่องแยก | B | จอบเทอร์มินัล | 24 VAC | 12 | ฿1,509 | |
F | 3A440 | วัตถุประสงค์ทั่วไปไม่มีกล่องแยก | B | จอบเทอร์มินัล | 120 VAC | 12 | ฿1,530 | |
F | 3A441 | วัตถุประสงค์ทั่วไปไม่มีกล่องแยก | B | จอบเทอร์มินัล | 208 / 240 VAC | 12 | ฿1,532 | |
D | 4A706 | วัตถุประสงค์ทั่วไปไม่มีกล่องแยก | F | 6 "ลูกค้าเป้าหมาย | 120 VAC | 12 | ฿1,766 | |
G | 3PU18 | วัตถุประสงค์ทั่วไปไม่มีกล่องแยก | F | 6 "ลูกค้าเป้าหมาย | VDC 24 | 4 | ฿5,758 |
ขดลวดโซลินอยด์วาล์ว
คอยล์โซลินอยด์วาล์ว Dayton ควบคุมการเปิด/ปิดโซลินอยด์วาล์วในการใช้งานวาล์วไอน้ำ เช่น เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนของไหล หม้อไอน้ำ โรงบำบัดน้ำ กังหันผลิตไฟฟ้า และระบบ HVAC หน่วยเหล่านี้ผลิตฟลักซ์แม่เหล็กเมื่อจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับขดลวด จึงควบคุมการทำงานของวาล์ว บางรุ่นมีกล่องหุ้มคอยล์สำหรับใช้งานทั่วไปเพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อนและแรงภายนอก เลือกจากคอยล์โซลินอยด์วาล์วที่ได้รับการจัดอันดับ NEMA เหล่านี้ซึ่งมีอยู่ในอัตรากำลัง 4 และ 12 วัตต์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไฟฉายมือถือ
- ไมโครมิเตอร์
- เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า
- ตู้ดูดควันและขาตั้ง
- เครื่องเป่าลม
- ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันมือ
- เครื่องยนต์
- เครื่องกำจัดขยะ
- Lab Ovens เครื่องทำความร้อนและเครื่องทำความเย็น
- UNGER เครื่องซักผ้าหน้าต่างและไม้กวาดหุ้มยาง
- LABELMASTER แผงหน้าปัด
- ABUS กุญแจเหล็กรวมกุญแจมือ
- LITHONIA LIGHTING ช่อง Fixture
- LIFT-ALL สายรัด 20 ฟุต
- KETT TOOLS ปลอกแฮนด์
- SPEARS VALVES บอลวาล์วชุดติดตั้งเพิ่มมาตรฐาน PVC True Union 2000, ปลายซ็อกเก็ต, EPDM
- EATON วาล์วควบคุมการเคลื่อนไหว 1CER30 Series
- INSIZE เครื่องวัดความลึกแบบอิเล็กทรอนิกส์
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกสว่านไฮสปีด/Co เครื่องสกรู รุ่น 2435