Dayton 4a705 | โซลินอยด์วาล์วคอยล์ 24vac 60/50 Hz | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 4A705 โซลินอยด์วาล์วคอยล์ 24vac 60/50 Hz | AD6RUH

DAYTON 4A705 โซลินอยด์วาล์วคอยล์ 24vac 60/50 Hz

In Stock
รายการ: AD6RUH แบบ: 4A705
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
฿1,748 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วคอยล์
ตู้ม้วนวัตถุประสงค์ทั่วไปไม่มีกล่องแยก
ชั้นฉนวนคอยล์F
การเชื่อมต่อไฟฟ้า6 "ลูกค้าเป้าหมาย
Hz50/60
คะแนน NEMA1
แรงดันไฟฟ้า24 VAC
วัตต์12

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)10.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8505908000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตู้ม้วนชั้นฉนวนคอยล์การเชื่อมต่อไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าวัตต์ราคา
DAYTON 2A203 โซลินอยด์วาล์วคอยล์ 24vac 60/50 Hz | AB8WHE 2A203กล่องรวมสัญญาณเอนกประสงค์H-24 VAC12฿4,823
DAYTON 2A204 โซลินอยด์วาล์วคอยล์ 120vac 60/50 Hz | AB8WHF 2A204กล่องรวมสัญญาณเอนกประสงค์H6 "ลูกค้าเป้าหมาย120 VAC12฿7,864
DAYTON 2A205 โซลินอยด์วาล์วคอยล์ 208 / 240vac 60/50 Hz | AB8WHG 2A205กล่องรวมสัญญาณเอนกประสงค์H6 "ลูกค้าเป้าหมาย208 / 240 VAC12฿3,607
DAYTON 3A439 โซลินอยด์วาล์วคอยล์ 24vac 60/50 Hz | AC8GLE 3A439วัตถุประสงค์ทั่วไปไม่มีกล่องแยกBจอบเทอร์มินัล24 VAC12฿1,509
DAYTON 3A440 โซลินอยด์วาล์วคอยล์ 120vac 60/50 Hz | AC8GLF 3A440วัตถุประสงค์ทั่วไปไม่มีกล่องแยกBจอบเทอร์มินัล120 VAC12฿1,530
DAYTON 3A441 โซลินอยด์วาล์วคอยล์ 208 / 240vac 60/50 Hz | AC8GLG 3A441วัตถุประสงค์ทั่วไปไม่มีกล่องแยกBจอบเทอร์มินัล208 / 240 VAC12฿1,532
DAYTON 3PU18 โซลินอยด์วาล์วคอยล์ 24vdc 4w | AD2JGB 3PU18วัตถุประสงค์ทั่วไปไม่มีกล่องแยกF6 "ลูกค้าเป้าหมายVDC 244฿5,758

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 4A705 โซลินอยด์วาล์วคอยล์ 24vac 60/50 Hz
฿1,748 / หน่วย