DESTACO 213 Series แคลมป์ค้างแนวนอน
สไตล์ | รุ่น | ความสูงใต้แคลมป์อาร์ม | ความยาวแขนหนีบ | สลับล็อคพลัส | ฐานติดตั้ง | สไตล์แคลมป์อาร์ม | กำลังการผลิตโฮลดิ้ง | วัสดุ | จัดการ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 213-U | 0.65 " | 1.42 " | ไม่ | หน้าแปลน | ยู - บาร์ | £ 150 | เหล็ก | horizonal | ฿1,000 | |
B | 213-UL | 0.65 " | 0.85 " | ไม่ | หน้าแปลน | เปิด U-Bar | £ 150 | เหล็ก | horizonal | ฿1,047 | |
C | 213- ยูเอส | 0.66 " | 1.42 " | ไม่ | หน้าแปลน | ยู - บาร์ | £ 150 | เหล็กกล้าไร้สนิม | horizonal | ฿1,877 | |
D | 213- ยูบี | 0.77 " | 1.42 " | ไม่ | ตรง | ยู - บาร์ | £ 150 | เหล็ก | horizonal | ฿1,068 | |
E | 213-UB-L | 0.77 " | 0.85 " | ไม่ | ตรง | เปิด U-Bar | £ 150 | เหล็ก | horizonal | ฿2,252 |
ซีรีส์ 213 แนวนอนค้างแคลมป์
แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 213 Series ใช้ในแอพพลิเคชั่นประกอบและสามารถเปลี่ยนตัวยึดในแอพพลิเคชั่นฟิกซ์เจอร์ ที่จับยึดเหล่านี้มีอยู่ในตัวเครื่องสแตนเลสสตีลและมีความสามารถในการจับ 150 ปอนด์ (68.039 กก.) พร้อมที่จับตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการยึดเกาะที่ดีขึ้น
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ใบเลื่อยลูกสูบ
- การทำความสะอาดรถยนต์และแปรงล้างรถ
- ขั้นตอนการนั่งร้าน
- เครื่องกรองสี
- เครื่องตอกหมุดไร้สาย
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการรื้อถอน
- อุปกรณ์เสริมปั๊ม
- สำนักงานและรถเข็นแพทย์
- กระเบื้องฝ้าเพดานและฉนวนกันความร้อน
- สิ่งห่อหุ้ม
- PROTO แผ่นคั่น
- LITHONIA LIGHTING ปริมาตร Troffer
- DIXON โฆษณา Outalarms
- GREENLEE Strut Dies, เหล็ก
- PASS AND SEYMOUR Flexcor Series 1-1 / 2 นิ้ว NPT สายรัดสเตนเลสสตีลสำหรับจับสายไฟ
- SPEARS VALVES Labwaste P094 Elastomer No Hub Couplings, ข้อต่อ IPS Clamp x Duriron Clamp Joint
- EATON CLDCB ซีรีส์เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์, เฟรม L
- INGERSOLL-RAND Clamps