แคลมป์กดแนวนอน Destaco 213-UB ใช้เพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่โดยใช้มือจับคันโยกแนวนอนที่วางราบเมื่อแคลมป์ทำงาน เป็นทางเลือกแบบอยู่กับที่แทนแคลมป์แบบถอดได้เมื่อทำงานซ้ำๆ แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 213-UB มาพร้อมกับที่จับ ระบบคันโยก และแถบยึด ทำจากสแตนเลสและมีที่จับแนวนอนขนานกับแถบหนีบ แคลมป์ปีกนกแบบกดค้างนี้มีแถบกดค้างไว้รูปตัว U ต่ำและฐานมีหน้าแปลน แถบยึดช่วยให้แน่ใจว่าวัตถุจะไม่เคลื่อนที่ และระบบคันโยกจะใช้แรงกดบนวัตถุอย่างเพียงพอเพื่อให้ชิ้นงานมั่นคง แคลมป์นี้มีการออกแบบคงที่เพื่อยึดและคลายชิ้นงานโดยไม่ต้องเคลื่อนแคลมป์ แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 213-UB รวมเอาระบบเชื่อมโยงที่ใช้แรงหนีบอันทรงพลังโดยออกแรงเพียงเล็กน้อยเพื่อล็อคหรือแม้แต่ปลดล็อค มีสปริงอยู่ในขากรรไกรเพื่อยึดให้เข้าที่หลังจากปรับแต่งเล็กน้อย แคลมป์ปีกนก Destaco นี้มีระบบปรับแรงดันอัตโนมัติซึ่งจะปรับแรงดันของแคลมป์โดยอัตโนมัติ ทำให้สามารถจับยึดชิ้นงานที่มีขนาดแตกต่างกันได้
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 213-UB มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การเจียร การเชื่อม การประกอบ การตัดเฉือนและการขึ้นรูปโลหะ ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 213-UB มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความทนทานและทนต่อแรงกระแทกและการสั่นสะเทือน
- แคลมป์ยึดนี้มีที่จับในแนวนอนเพื่อเพิ่มระยะห่างจากพื้นที่ทำงาน ซึ่งจะช่วยลดจุดหนีบ
- ติดตั้งแถบรูปตัว U เพื่อให้ดำเนินการโหลด/ขนถ่ายได้ง่าย และฐานตรงเพื่อให้ติดตั้งกับโต๊ะทำงานหรือพื้นผิวเรียบได้ง่าย
- แคลมป์ยึดแนวนอนโปรไฟล์ต่ำนี้มีระยะหลบใต้แถบที่ดีเยี่ยม
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 213-UB มาพร้อมกับสปินเดิลนีโอพรีนเพื่อแรงจับสูงสุด
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 102111: แหวนรองหน้าแปลนเหล่านี้ใช้กับแคลมป์สลับแนวนอนเพื่อรักษาน้ำหนักให้เพียงพอเพื่อขันปะเก็นและโบลต์ของหน้าแปลนให้แน่นในระหว่างการจับยึด แหวนรองหน้าแปลนเหล่านี้ทำจากเหล็กเพื่อให้มีความแข็งแกร่งของโครงสร้างและสำหรับต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง
- Destaco 213208-M: สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัดเหล่านี้ใช้กับแคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 213-UB เพื่อให้รองรับระหว่างแคลมป์และรายการแคลมป์ ดังนั้นจึงช่วยยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงานในงานกัด เจาะ และเชื่อม ทนทานต่อน้ำมันได้ดีเยี่ยมและปราศจาก LABS (ซิลิโคน) แกนหมุนเหล่านี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -22 ถึง 212 องศาฟาเรนไฮต์
มาตรฐานและการรับรอง:
- Destaco 213-UB แคลมป์ล็อคแบบกดค้างแนวนอนสร้างขึ้นตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพของแคลมป์
การติดตั้ง:
- Destaco 213-UB แคลมป์สลับแนวนอนพร้อมฐานหน้าแปลนที่มีรูเกลียวสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วและปลอดภัยบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานโดยใช้การขันสกรูอย่างง่าย
- สามารถถอดและติดตั้งในตำแหน่งอื่นได้เพียงแค่คลายเกลียวโดยใช้ไขควง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์สลับแนวนอนใช้อย่างไร?
A. ที่หนีบจับแนวนอนใช้การล็อคแบบ over-center เพื่อยึดชิ้นงานหรือฟิกซ์เจอร์ให้อยู่ในตำแหน่งล็อค
ถาม ข้อแตกต่างระหว่างแคลมป์แบบกดค้างแนวนอนและแนวตั้งต่างกันอย่างไร
A. ตัวหนีบแบบสลับมีความยืดหยุ่นสูง ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวระหว่างแคลมป์สลับค้างแนวนอนและแนวตั้งคือที่จับและแฮนด์ ซึ่งทั้งสองอย่างนี้เคลื่อนไปในทิศทางที่ต่างกัน แคลมป์แนวนอนมีที่จับในแนวนอน (ขนานกับฐาน) เมื่อแคลมป์ถูกล็อค ในขณะที่แคลมป์แนวตั้งมีที่จับในแนวตั้ง (ตั้งฉากกับฐาน) เมื่อจับยึด
ถาม การกดค้างไว้หมายความว่าอย่างไร
A. แคลมป์แอ็คชั่นแบบกดค้าง Destaco ใช้แรงในทิศทางลง ซึ่งตั้งฉากกับเครื่องมือที่ติดตั้งบนพื้นผิว มาในสไตล์แนวตั้งและแนวนอน
ถาม: ถูกต้องหรือไม่ที่จะตรวจสอบข้อกำหนด?
A. โดยการตรวจสอบข้อมูลจำเพาะ คุณสามารถตรวจสอบความจุของแคลมป์แบบสลับได้ ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับความลึกของลำคอและการเปิดกราม คุณยังสามารถขอให้ทีมจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะของเราได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง
ถาม แคลมป์แบบใช้มือ Destaco ทำงานอย่างไร และให้ประโยชน์กับงานฟิกซ์เจอร์อย่างไร
A. ที่หนีบสลับแบบใช้มือของ Destaco ยึดชิ้นส่วนเข้ากับฟิกซ์เจอร์อย่างปลอดภัยและถูกหลักสรีรศาสตร์ แคลมป์ที่ออกฤทธิ์เร็วเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและรอบเวลา
ถาม ความจุของแคลมป์สลับวัดได้อย่างไร?
A. ตัวหนีบแบบสลับมีให้เลือกหลายแบบซึ่งมีความสามารถในการจับยึดที่แตกต่างกัน สามารถวัดความจุของแคลมป์สลับเฉพาะได้โดยการคำนวณระยะห่างระหว่างแผ่นแคลมป์ (ที่ตำแหน่งสูงสุด) และโต๊ะทำงาน