แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 213-UB-L เหมาะสำหรับการจับชิ้นงานกับพื้นผิวเรียบในงานไม้และการผลิต Destaco ที่หนีบแนวนอน ใช้สำหรับหนีบ/ถอดชิ้นงานซ้ำๆ ตลอดการทำงาน มีแถบจับยึดแบบเปิดรูปตัว U ซึ่งออกแบบมาเพื่อติดตั้งแกนหมุนนีโอพรีนแบบปรับได้ตามความยาวของก้านจับเพื่อลดเวลาหยุดทำงานและป้องกันไม่ให้ซื้อแคลมป์แยกสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย คุณสมบัตินี้ยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับแคลมป์ตามขนาดของชิ้นงานโดยติดอุปกรณ์เสริม เช่น ส่วนต่อขยายแขน ตัวต่อแขนจับยึด และตัวต่อความสูงและความยาว แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 213-UB-L มีการออกแบบโปรไฟล์ต่ำและระยะว่างของด้ามจับขนาดใหญ่ในตำแหน่งเปิดเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานและลดความต้องการพื้นที่สำหรับการติดตั้งแคลมป์และการใช้งาน แคลมป์สลับแบบแมนนวลนี้มีโครงสร้างเหล็กเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนานและป้องกันการงอ/แตกหักภายใต้ภาระหนัก มีที่จับขนานกับฐานในตำแหน่งล็อค ที่จับนี้หมุนหรือดันขึ้นเพื่อเปิดแคลมป์บาร์และหมุนลงด้านล่างเพื่อดันสปินเดิลที่ติดกับแขนจับยึดกับชิ้นงาน Raptor Supplies มีแคลมป์รุ่นนี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างเป็นสแตนเลส ฐานหน้าแปลน และโครงรูปตัว U
การใช้ประโยชน์:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 213-UB-L นี้ใช้สำหรับตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด การเชื่อม การประกอบ และงานไม้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ การขนส่ง ยานยนต์ และการแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับยึดและปิดอุปกรณ์ติดตั้งต่างๆ เช่น ประตูห้อง ฝาปิด ฝาปิด และประตูทางเข้า
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 213-UB-L มีฐานตรงสำหรับติดตั้งบนพื้นผิวแนวตั้งด้านข้างของแคลมป์และรับน้ำหนักสูงสุด 150 ปอนด์
- มีบาร์แคลมป์ตัว U แบบเปิดสำหรับติดสปินเดิลนีโอพรีน ส่วนขยายแขน และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ
- แคลมป์นี้มีการออกแบบที่มีรายละเอียดต่ำและระยะห่างของที่จับขนาดใหญ่เพื่อลดความต้องการพื้นที่
- ที่จับถือได้ง่ายช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- แคลมป์นี้มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรง ความทนทาน และลดความเสียหาย/การสึกหรออันเนื่องมาจากสภาพการเสียดสี
- ให้แคลมป์บาร์เปิดได้สูงสุด 90 องศาเมื่อเปิดมือจับได้ถึง 60 องศา
- แคลมป์มีความสูง 0.77 นิ้ว ใต้แคลมป์อาร์มยาว 0.85 นิ้ว
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco ขอเสนออะไหล่และอุปกรณ์เสริมสำหรับเปลี่ยน เช่น ชุดประกอบแหวนรอง (102111) รวมถึงความยาว ความสูง และอะแดปเตอร์แขนจับยึดสำหรับการปรับแกนหมุนที่ยืดหยุ่น และความยาวและความสูงของแคลมป์อาร์มในแคลมป์
- L-213-4-01 สามารถขยายแขนได้ด้วย Raptor Supplies สำหรับขยายระยะเอื้อมของแคลมป์แบบใช้มือ Destaco 213-UB-L
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 213-UB-L ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึด Destaco 213-UB-L ติดตั้งอย่างแน่นหนากับพื้นผิวแนวตั้ง/ชิ้นงานโดยใช้รูเกลียวที่ด้านข้างของฐานแคลมป์
- เมื่อจำเป็น คุณสามารถคลายเกลียวแคลมป์นี้ได้ง่ายๆ โดยใช้ไขควง
คำถามที่พบบ่อย:
Q. มีแคลมป์ Destaco 213-UB-L รุ่นอื่นๆ ใดบ้างที่มีจำหน่ายบน Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies เสนอแคลมป์แบบแมนนวลเหล่านี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีฐานหน้าแปลน (213-UL) สำหรับติดตั้งบนพื้นผิวแนวนอน Destaco ยังจัดหาที่หนีบที่คล้ายกันด้วยแถบ U (213- ยูบี) สำหรับการออกแบบคงที่และติดตั้งอย่างรวดเร็ว สำหรับรุ่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแคลมป์ Destaco 213-UB-L โปรดดูที่ แคลมป์ Destaco 213 Series หน้าเว็บไซต์ของเรา
ถาม แคลมป์ค้างแนวนอนทำงานอย่างไร
A. แคลมป์จับแนวนอนแบบ U-bar นั้นดำเนินการด้วยตนเองโดยใช้มือจับ/คันโยกเพื่อดันแกนหมุนนีโอพรีนที่ยึดปลายแบนติดกับชิ้นงาน และป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าแคลมป์ยึดแน่นหนา
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างระหว่างแคลมป์สลับแนวตั้งและแนวนอนอยู่ที่ตำแหน่งล็อคของที่จับแคลมป์ ที่จับแคลมป์แนวตั้งจะวางในแนวตั้งหรือตั้งฉากกับฐานเมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์สลับแนวนอนจะจัดวางในแนวนอนหรืออยู่ในตำแหน่งขนานกับฐาน
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
ก. คำว่า "ความจุในการจับ" หรือแรงจับหมายถึงความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ ชิ้นงาน หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตอื่นๆ
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อทำการบำรุงรักษา
A. ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC เพื่อสร้างใหม่หรือซ่อมบำรุงแคลมป์เชิงกลของแบรนด์
ถาม: สีแดงของที่จับหมายถึงอะไรบนที่หนีบ Destaco หรือไม่?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงานถึงตำแหน่งของที่จับสำหรับการปฏิบัติงานและเมื่อเขาควรคว้ามันไว้
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนของ Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง Destaco ยังจัดหาที่หนีบสแตนเลสสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจับยึดในสภาพกลางแจ้ง