มีให้เลือกทั้งวัสดุสีและรูปแบบต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะ แท็กว่าง OSHA เพื่อระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในและรอบ ๆ สถานที่ทำงานอย่างชัดเจน ดึงดูดความสนใจของผู้อื่นอย่างรวดเร็วด้วยแท็กว่างเปล่าที่สว่างและเรืองแสง ป้องกันการบาดเจ็บและระบุตัวตนด้วยแท็กว่างเปล่าที่ยืดหยุ่น
ใช้สำหรับแจ้งและปกป้องคนงานและพนักงาน ข้อความการสอบเทียบแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้ทราบถึงการปรับเทียบอุปกรณ์ที่ตั้งใจไว้ มาในแพ็คละ 25 ชิ้นทำจากไวนิลกาวและมีแผ่นรองหลังลอกออก ข้อมูลสามารถเขียนลงบนฉลากได้อย่างง่ายดายด้วยปากกาหรือดินสอ
แจ้งเตือนผู้คนเกี่ยวกับอันตรายจากการหนีบที่ร้ายแรงด้วยฉลากอุปกรณ์ OSHA และ ANSI ที่เป็นตัวหนา แจ้งให้พนักงานทุกคนทราบและได้รับการปกป้องจากอุบัติเหตุขณะทำงานโดยติดป้ายอุปกรณ์ทั่วทั้งสภาพแวดล้อมการทำงาน
รวมฟิล์มใสและป้ายความปลอดภัย มีขนาด 10 x 14 นิ้ว 7 x 10 นิ้วและ 8-1 / 2 x 11 นิ้วและกว้าง 11 และ 17 นิ้ว
ช่วยในการดำเนินการด้านความปลอดภัยและการจัดระเบียบสถานที่ทำงาน เทปกันน้ำที่มีความต้านทานเล็กน้อยต่อกรดน้ำมันจาระบีกัดกร่อนด่างและตัวทำละลายส่วนใหญ่ มีจำหน่ายในสีและชุดค่าผสมที่ได้รับการรับรองจาก OSHA และมักใช้เพื่อส่งเสริมหลักการ 5S
ฉลากระบุภาชนะเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาในภาชนะบรรจุได้รับการระบุอย่างชัดเจนและมีการระบุข้อควรระวังที่เหมาะสม ให้คำแนะนำข้อมูลและคำเตือนแก่ผู้ดูแล ช่วยในการจำแนกขยะอันตรายขยะสากลหรือของเสียอันตรายทางชีวภาพได้ง่าย
แท็กความปลอดภัยของ OSHA เพื่อป้องกันการเริ่มต้นใช้งานอุปกรณ์หรือเครื่องจักรโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่คาดคิดโดยการระบุเครื่องจักรที่ซ่อมแซมหรือไม่ได้ใช้งานอย่างถูกต้อง มีสีให้เลือกเช่นดำ / เงินสะท้อนแสง, ดำ / ขาว, ขาว / ดำ, ขาว / เขียวและขาว / แดงเพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้ารหัสเพิ่มเติม
มีประโยชน์สำหรับการบันทึกการบำรุงรักษาและการตรวจสอบบันไดรถยกเครนและโครงนั่งร้าน แจ้งพนักงานและได้รับการปกป้องจากการบาดเจ็บสาหัส มีข้อความวัสดุและรูปแบบให้เลือกมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการในการระบุตัวตนที่เฉพาะเจาะจง
ทำจากอลูมิเนียมที่ทนทานและไม่เป็นสนิมและพอดีกับบันไดส่วนใหญ่ มีตัวเลือกภาษาสองภาษา: อังกฤษ / สเปนและอังกฤษ / ฝรั่งเศส ช่วยในการป้องกันการเข้าถึงบันไดโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ละชุดประกอบด้วยตัวล็อกสายเคเบิลกุญแจล็อคและแท็ก
มีให้เลือกทั้งสีส้มและสีขาว / สีส้มสีขาวและสีขาว / สีแดงและสีขาวและสีส้ม / สีขาว ผลักลงไปที่พื้นเพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่ค้นหาเส้นทางรถแล่นหรือเส้นทรัพย์สิน มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะต้านทานลมแรงและแรงกระแทกความเร็วสูง เด้งกลับเข้าที่เมื่อถูกรถชนหรือวิ่งแซง
ใช้สำหรับปกป้องและแสดงเอกสารเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อข้อมูลสำคัญ การออกแบบที่ทนทานทนทานต่อสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม จอแสดงผลที่เรียบและโค้งมนน่าดึงดูดสร้างจากพลาสติกใสสองชิ้นที่แยกจากกันซึ่งออกแบบมาเพื่อยึดเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนาโดยแนบแผ่นกระดาษ
ใช้สำหรับระบุความสูงของบุคคลอย่างรวดเร็วเพื่อจุดประสงค์ด้านความปลอดภัย สามารถติดตั้งบนหรือใกล้กรอบประตูเพื่อใช้อ้างอิงเพื่อแยกแยะความสูงของบุคคลได้อย่างง่ายดาย Mylar ที่ได้รับสิทธิบัตรสีขาวยืดหยุ่น 1 มม. ป้องกันด้วยฟิล์มเคลือบใส 1 มม ประเภทการวัด: SAE / เมตริก
มาพร้อมกับส่วนหัว DANGER สไตล์ OSHA ที่พิมพ์บนหน้าจอและข้อความเตือน แผ่นปิดไวนิลเสริมความแข็งแรงให้พอดีกับพวงมาลัยมาตรฐาน ครึ่งบนมีกระเป๋าที่เย็บไว้ให้คล้องพวงมาลัยโดยมีรูวงแหวนโลหะด้านล่าง (3/8 นิ้ว) เพื่อรองรับกลอนหรือแม่กุญแจ 1-1 / 2 นิ้ว (แยกจำหน่าย)
เครื่องรับยอมรับปลายสายพานจากเสาเทปสายพานแบบยืดหดได้มาตรฐานและติดผนัง ใช้เพื่อทำระบบแนวกั้น ยึดเข้ากับผนังด้วยสกรูสองตัว (รวมอยู่ด้วย) สามารถใช้กับสิ่งกีดขวางหลังการปิดกั้นหรือสิ่งกีดขวางแบบติดผนัง
Accuform เป็นผู้ผลิตป้ายความปลอดภัยแท็กและฉลากตลอดจนขั้นตอนด้านความปลอดภัยการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและกลยุทธ์การจัดจำหน่าย แคตตาล็อกป้ายความปลอดภัยประกอบด้วยมาตรการเทปกาวอุปกรณ์กั้นสายพานและโพสต์แท็กว่างป้ายการสอบเทียบและการตรวจสอบและอุปกรณ์ล็อคปลั๊กและสวิตช์ ฉลากปิดวาล์วบอล จาก Accuform ใช้เพื่อแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบว่าขณะนี้อุปกรณ์ที่ต้องการใช้ถูกล็อกไม่ให้ใช้งาน มีความสามารถในการติดตั้งบอลวาล์วขนาด 3/8 นิ้วและมีให้เลือกหลายสี Accuform แท็กว่าง ใช้สำหรับระบุรายการในที่ทำงานได้อย่างรวดเร็ว แท็กว่างเหล่านี้ยังแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ผิดพลาดสถานะของผลิตภัณฑ์รายการในสินค้าคงคลังและข้อมูลที่ช่วยให้ปลอดภัย แท็ก OSHA เหล่านี้ใช้เพื่อระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นอย่างชัดเจนทั้งในและรอบ ๆ สถานที่ทำงานและดึงดูดความสนใจได้อย่างรวดเร็วด้วยสีที่สว่างและเรืองแสง เลือกจากผลิตภัณฑ์ Accuform ที่หลากหลายเช่นการแสดงเอกสารการทำเครื่องหมายและเทปคำเตือนก๊อกตัวเลขอุปกรณ์ล็อคปลั๊กและสวิตช์นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น Raptor Suppliesตัวแทนจำหน่าย Accuform ที่ได้รับอนุญาต