ARCH CUTTING TOOLS
ตั้งแต่ปี 2011 ARCH ได้ผลิตเครื่องมือตัดสำหรับงานอุตสาหกรรม ยานยนต์ การบินและอวกาศ และการก่อสร้าง แค็ตตาล็อกที่ครอบคลุมของแบรนด์ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่มิชิแกน สหรัฐอเมริกา มีเครื่องมือสำหรับการกัด การเจาะ การตกแต่ง การตัดขอบ การกัดร่อง การกลึง การคว้าน การยึดเครื่องมือ และเครื่องมือพิเศษ ดอกเอ็นมิลล์ประสิทธิภาพสูง ARCH Patriot สามารถจัดการกับส่วนประกอบเครื่องจักรที่ตัดยากในไทเทเนียมและเหล็กชุบแข็งล่วงหน้าได้ ดอกเอ็นมิลล์เหล่านี้ทนทานต่อวัสดุตามมาตรฐาน ISO P, M, K, S และ H และได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับรูปทรงขั้นสูงที่เป็นกรรมสิทธิ์ มีการเคลือบผิวแบบ PVD เพื่อยืดอายุการใช้งานเครื่องมือ ผิวสำเร็จของชิ้นงานดีขึ้น และอัตราการขจัดเนื้อโลหะสูง
ลูกค้าที่ค้นหาเครื่องมือตัดของแบรนด์สามารถค้นหารุ่น รายการ หรือหมายเลขอ้างอิงโยงบนเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้เรายังจัดหาทางเลือกโดยตรงสำหรับผลิตภัณฑ์เก่าและที่เลิกผลิตแล้ว โดยไม่มีปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการสั่งซื้อ
ทีมสนับสนุนลูกค้าของเราจะตอบกลับภายใน 30 นาที!
ขอรับใบเสนอราคา
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการตั้งแต่ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.