Champion Tool Storage
Champion Tool Storage ก่อตั้งขึ้นในปี 2006 ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในฮูดริเวอร์ รัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา ผลิตโซลูชันพื้นที่ทำงานระดับมืออาชีพ/แบบโมดูลาร์ อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
เครื่องมือช่าง
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ ตัวกรอง
เกี่ยวกับที่เก็บเครื่องมือแชมป์เปี้ยน
แคตตาล็อกที่เก็บเครื่องมือของ Champion ประกอบด้วยตู้เก็บของ โต๊ะทำงาน รถเข็นรักษาความปลอดภัย และตู้เครื่องมือแบบม้วนและแบบรวม ของแบรนด์ ตู้ FMPro Series นำเสนอโครงสร้างเหล็กทั้งหมดที่เป็น MIG และเชื่อมแบบจุดเพื่อความทนทานเป็นพิเศษและทนต่อการสึกหรอ นอกจากนี้ ที่จับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์บนประตูตู้ยังช่วยให้จับได้ถนัดมือเพื่อให้เปิดและปิดได้ง่าย ที่เก็บเครื่องมือแชมป์เปี้ยน รถเข็นซ่อมบำรุง FMPro Plus มีแถบเลื่อนตลับลูกปืนแบบขยายเต็ม ทำให้การทำงานราบรื่นและง่ายดาย แม้ว่าลิ้นชักจะโหลดจนสุดแล้วก็ตาม มีการเคลือบผิวด้วยผงที่ให้การป้องกันการกัดกร่อน การบิ่น และการขีดข่วนที่เหนือกว่า ทำให้มั่นใจได้ว่ารถเข็นจะดูใหม่และใช้งานได้ดีเป็นเวลานาน
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
รหัสสินค้า ที่เก็บเครื่องมือของ Champion บางรายการอ้างอิงถึงหมายเลขรุ่น Akro-Mils, Advance Tabco และ Durham Manufacturing ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าคู่แข่งที่สินค้าหมดหรือล้าสมัย มีโอกาสเป็นไปได้ Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์ที่เก็บเครื่องมือ Champion ที่เทียบเท่า
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ที่เก็บเครื่องมือ Champion มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ พวกเขาอาจต้องบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้น รายการที่เก็บเครื่องมือ Champion เหล่านี้จึงถูกจัดส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อให้มีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
FM Pro มาก
ตู้เหล่านี้สร้างด้วยวัสดุที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบันและการใช้งานหนัก มีประตูม้วนและลิ้นชัก หยิบของได้สะดวก มีชั้นวางของ...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
วิธีการดูแลรักษาตู้เก็บเครื่องมือ Champion?
- รักษาความสะอาด: สิ่งสำคัญคือต้องทำความสะอาดตู้เหล่านี้เป็นประจำด้วยสบู่อ่อนๆ และน้ำเพื่อขจัดสิ่งสกปรก รอยเปื้อน และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ควรหลีกเลี่ยงน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเพื่อป้องกันการขีดข่วนพื้นผิว
- ตรวจสอบล็อค: ควรตรวจสอบล็อคเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างถูกต้อง สามารถใช้สเปรย์ซิลิโคนเพื่อหล่อลื่นกลไกการล็อคและทำให้มันทำงานได้อย่างราบรื่น
- ขันฮาร์ดแวร์ที่หลวมให้แน่น: ควรตรวจสอบและขันสกรู สลักเกลียว และฮาร์ดแวร์อื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ ฮาร์ดแวร์ที่หลวมอาจทำให้ตู้ไม่มั่นคงและทำให้ความสมบูรณ์ของตู้ลดลง
- หล่อลื่นตัวเลื่อนลิ้นชัก: ควรหล่อลื่นตัวเลื่อนลิ้นชักด้วยสารหล่อลื่นที่มีส่วนผสมของซิลิโคนเพื่อให้ทำงานได้อย่างราบรื่น
- ตรวจสอบล้อ: ควรตรวจสอบล้อเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพดีและติดแน่นกับตู้ ควรหล่อลื่นจุดหมุนและจุดหมุนด้วยสเปรย์ซิลิโคน
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยขณะใช้ตู้เก็บเครื่องมือ Champion คืออะไร?
- ห้ามรับน้ำหนักเกิน: ตู้แต่ละตู้จะรับน้ำหนักได้สูงสุด อย่าเก็บของเกินความจุนี้ เพราะอาจทำให้ตู้ไม่มั่นคงและอาจพลิกคว่ำได้
- ใช้ความระมัดระวังเมื่อเปิดและปิดลิ้นชัก: อย่าดึงหลายลิ้นชักออกมาพร้อมกัน เพราะอาจทำให้ตู้เสียสมดุลและอาจพลิกคว่ำได้ ปิดประตูตู้และลิ้นชักเมื่อไม่ใช้งานเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
- ยึดตู้กับพื้นผิวที่มั่นคง: หากตู้มีล้อเลื่อน ให้ล็อคล้อเพื่อป้องกันไม่ให้เคลื่อนย้าย เพื่อเพิ่มความมั่นคง ให้พิจารณายึดตู้เข้ากับผนังหรือพื้นโดยใช้สลักเกลียวหรือฮาร์ดแวร์อื่นๆ ที่เหมาะสม
- รักษาตู้ให้สะอาดและไม่เกะกะ: ตู้ที่สะอาดและเป็นระเบียบสามารถป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บได้ หลีกเลี่ยงการเก็บวัสดุมีคมหรือวัตถุอันตรายในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ง่าย และอย่าให้ตู้วางของระเกะระกะเพื่อป้องกันอันตรายจากการสะดุดล้ม
- ปฏิบัติตามเทคนิคการยกที่เหมาะสม: เมื่อยกของหนักเข้าหรือออกจากตู้ ให้ใช้เทคนิคการยกที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่หลัง ขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นหากจำเป็น หรือใช้ดอลลี่หรืออุปกรณ์ยกอื่นๆ หากมี
ตู้เก็บเครื่องมือ Champion เหล่านี้สามารถเคลื่อนย้ายได้หรือไม่?
ตู้เหล่านี้มีล้อเลื่อนสำหรับงานหนักพร้อมเบรก ทำให้เคลื่อนย้ายไปรอบๆ อาคารได้ง่าย ขณะเดียวกันก็มั่นใจได้ถึงความมั่นคงและปลอดภัย
สำรวจเพิ่มเติม
- คีม
- สาลี่และอุปกรณ์เสริมสำหรับรถสาลี่
- อุปกรณ์รัดและรัด
- ลากจูงยานยนต์
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- ตัวแบ่งถัง
- อุปกรณ์ท่อดำ
- ผ้าห่มกันไฟ
- มอเตอร์ซีเฟรม
- อุปกรณ์เสริม Wireway
- TELEMECANIQUE SENSORS พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ทรงกระบอกอุปนัย
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS สารหล่อลื่นตัวกรองแบบอินไลน์
- VULCAN HART กระทะหยดตรงกลาง
- SUPER-STRUT CX725 Series แคลมป์ท่อ
- COOPER B-LINE Push Type Conduit และตัวยึดกล่อง
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI PIP ซ็อกเก็ตฟิตติ้งประดิษฐ์ x ข้อต่อลดซ็อกเก็ต
- VESTIL BOL Series โคมไฟสนามสังกะสี, โซ่คอยล์
- BROWNING เฟืองเดี่ยวเหล็กพร้อมบูชเทปแยกสำหรับโซ่เบอร์ 60
- ECONOCO เสื้อผ้า
- SENCO ไขควง