CHEMTROL CONTROLLERS
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1976 เคมโทรลเป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับสารเคมีทางน้ำมาโดยตลอด โดยมีส่วนสำคัญต่อภาคสนามนี้ สำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ที่ถนนโอเวอร์พาส ซานตาบาร์บารา แคลิฟอร์เนีย ความมุ่งมั่นของพวกเขาต่อความก้าวหน้าปรากฏชัดผ่านเอกสารทางเทคนิคเกี่ยวกับเทคโนโลยีศักยภาพในการเกิดออกซิเดชัน-รีดักชัน (ORP) และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตัวควบคุมดิจิทัล ORP ซีรีส์ CH230 ของแบรนด์มีการออกแบบดิจิทัลที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์สำหรับการตรวจสอบและบำรุงรักษาศักยภาพในการลดการเกิดออกซิเดชัน ตัวควบคุม Chemtrol 230 ORP เหล่านี้มาพร้อมกับอินเทอร์เฟซที่แผงด้านหน้าที่ใช้งานง่าย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงฟังก์ชันตัวควบคุมทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย มีหน้าจอ LCD สว่างที่แสดงการอ่านค่า ORP การปรับเทียบมาตรฐาน และขีดจำกัดการแจ้งเตือน พวกเขารวมคุณสมบัติการป้อนตามสัดส่วนเพื่อป้องกันการป้อนอาหารมากเกินไป ตัวควบคุม Chemtrol PC6000 มาพร้อมกับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย รวมถึงจอแสดงผลแบบเต็มหน้าจอและการนำทางที่ใช้งานง่ายผ่านแผงปุ่มกดด้านหน้า ตัวควบคุม Chemtrol PC6000 เหล่านี้มีฟังก์ชันขั้นสูงที่ครอบคลุม รวมถึงตัวเลือกการป้อนตามสัดส่วนสำหรับการจ่ายสารเคมีที่แม่นยำ การประเมินดัชนี Langelier สำหรับการตรวจสอบขนาดและศักยภาพในการกัดกร่อน และการทดสอบโพรบแบบไดนามิกพร้อมคำเตือนความล้มเหลวของเซ็นเซอร์เพื่อความถูกต้องของข้อมูลที่เชื่อถือได้ ตัวควบคุม Chemtrol PC6000 มอบความสะดวกในการเข้าถึงระยะไกลเต็มรูปแบบผ่านคอมพิวเตอร์พร้อมการทำงานสองทางอย่างแท้จริง ช่วยให้มั่นใจในการควบคุมและการตรวจสอบกระบวนการบำบัดน้ำจากสถานที่ห่างไกลได้อย่างราบรื่น
ลูกค้าที่ค้นหาอุปกรณ์อัตโนมัติสำหรับสารเคมีทางน้ำของแบรนด์สามารถค้นหารุ่น รายการ หรือหมายเลขตัวอ้างอิงโยงบนเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้เรายังจัดหาทางเลือกโดยตรงสำหรับผลิตภัณฑ์เก่าและที่เลิกผลิตแล้ว โดยไม่มีปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการสั่งซื้อ
ทีมสนับสนุนลูกค้าของเราจะตอบกลับภายใน 30 นาที!
ขอรับใบเสนอราคา
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการตั้งแต่ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.