CONEX BANNINGER
Straight Coupler, 12mm Size, 10 Pack
Straight Coupler, 15mm Size, 10 Pack
Straight Coupler, 18mm Size, 10 Pack
Straight Coupler, 22mm Size, 10 Pack
Straight Coupler, 28mm Size, 10 Pack
Straight Coupler, 6mm Size, 10 Pack
Straight Coupler, 8mm Size, 10 Pack
Straight Coupler, 10mm Size, 10 Pack
Straight Coupler, 12mm Size, 10 Pack
Straight Coupler, 15mm Size, 10 Pack
Straight Coupler, 18mm Size, 10 Pack
Straight Coupler, 22mm Size, 10 Pack
Straight Coupler, 28mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 15 x 12mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 18 x 12mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 22 x 15mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 22 x 18mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 28 x 22mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 8 x 6mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 10 x 8mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 12 x 8mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 12 x 10mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 15 x 8mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 15 x 10mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 15 x 12mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 18 x 15mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 22 x 15mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 28 x 22mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 35 x 28mm Size
Straight Coupler Bulkhead, 15mm Size, 5 Pack
Straight Coupler Burst Pipe Repair, 12mm Size, 10 Pack
Straight Coupler Burst Pipe Repair, 15mm Size, 10 Pack
Straight Coupler Burst Pipe Repair, 22mm Size, 5 Pack
Straight Coupler With Drain Tap, 15mm Size, 5 Pack
Straight Coupler With Drain Tap, 22mm Size, 5 Pack
Straight Coupler, 76 x 3 Inch Size
Straight Coupler With Air Vent, 15mm Size, 10 Pack
Male Straight Coupler, 12 x 1/4 Inch Size, 10 Pack
Male Straight Coupler, 12 x 3/8 Inch Size, 10 Pack
Male Straight Coupler, 12 x 1/2 Inch Size, 10 Pack
Male Straight Coupler, 15 x 1/4 Inch Size, 10 Pack
Male Straight Coupler, 15 x 3/8 Inch Size, 10 Pack
Male Straight Coupler, 15 x 1/2 Inch Size, 10 Pack
เกี่ยวกับ Conex Banninger
Conex Banninger ก่อตั้งขึ้นในปี 1909 โดยผลิตฟิตติ้ง วาล์ว และอุปกรณ์เสริมสำหรับระบบประปา HVAC/R และการใช้งานทางการแพทย์ แบรนด์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 นี้มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเซนต์ออกัสติน รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา Conex Banninger >B< MaxiPro เป็นระบบสวมอัดสำหรับใช้กับท่อทองแดงแบบแข็ง กึ่งแข็ง หรืออบอ่อนที่เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM ต่างๆ มีรอยต่อป้องกันการรั่วซึมอย่างถาวร และเหมาะสำหรับการใช้งานเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เมื่อเปรียบเทียบกับเทคนิคแบบดั้งเดิม จะเพิ่มผลผลิตได้อย่างมากโดยลดเวลาการติดตั้งและเพิ่มความยืดหยุ่น ข้อต่อฟิตติ้ง >B< Press XL ของแบรนด์มีตัวบ่งชี้การกดเพื่อให้แน่ใจว่าข้อต่อที่ปลอดภัยและปราศจากการรั่วไหลอย่างถาวร หน่วยทองแดงที่ไม่ติดไฟเหล่านี้มีซีลยางที่อบด้วยเปอร์ออกไซด์เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในสภาพอากาศที่รุนแรง
ลูกค้าที่ค้นหาข้อต่อ Conex Banninger สามารถค้นหารุ่น สินค้า หรือหมายเลขอ้างอิงโยงบนเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ เรายังจัดหาทางเลือกโดยตรงสำหรับผลิตภัณฑ์เก่าและผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิตต่างๆ โดยไม่กำหนดปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อ
สำรวจเพิ่มเติม
- แม่แรงพาเลทและอุปกรณ์เสริม
- ไฟงาน
- ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันมือ
- การทดสอบคอนกรีต
- การทดสอบดิน
- มีดและเครื่องมือกู้ภัย
- นักวิ่งอ่อนนุช
- อุปกรณ์ล้างตาฉุกเฉินและฝักบัว
- ภาชนะติดผนังยาง
- อุปนัย
- TECHSPRAY ผ้าเช็ดทำความสะอาด IPA
- PORT-A-COOL หน้าปก
- EATON FDPW ประเภท Fusible แผงสวิตช์
- DAYTON วาล์วปีกผีเสื้อ
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL พัดลมแกนเหล็กอินไลน์ขนาด 10 นิ้ว
- TEADIT NA1085 แผ่นปะเก็นอัดด้วยเส้นใยอะรามิด, สารยึดเกาะ CSM
- NEW PIG เสื่อฆ่าเชื้อรองเท้า
- HUMBOLDT เครื่องวัดอุณหภูมิ ASTM, ปรอท, ฟาเรนไฮต์
- YORK ลิงค์ที่หลอมได้