นิยมใช้สำหรับทำเครื่องหมายตรงกลางของรูขณะเจาะรู ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูงที่ผ่านการอบด้วยความร้อนเพื่อทนทานต่อการใช้งานในทางอุตสาหกรรมที่ยากลำบาก มีความยาวตั้งแต่ 4 ถึง 5.5 นิ้ว
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแกะสลักและตัดวัสดุแข็งเช่นหินโลหะและไม้ มีโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนสูง / เหล็กกล้าคาร์บอนสูงที่ผ่านการอบด้วยความร้อนและมีความยาวตั้งแต่ 4.875 ถึง 18 นิ้ว
Pin / roll pin / solid / drift / prick punches ออกแบบมาสำหรับการทำเครื่องหมายการเคลื่อนหมุดโลหะออกจากรูการตอกชิ้นส่วนโลหะและการดึงหมุดม้วนที่ยากต่อการถอดออก มีความยาวตั้งแต่ 3 ถึง 18 นิ้ว
ออกแบบให้ตะปูตอกด้านล่างพื้นผิวไม้เพื่อหลีกเลี่ยงเล็บที่ไม่น่ามอง มีด้ามจับแบบโค้งมนเพื่อการจัดวางที่แม่นยำของตัวตั้งค่าเล็บและผิวเคลือบออกไซด์สีดำเพื่อป้องกันการกัดกร่อนและสนิม
ใช้สำหรับทำเครื่องหมายเส้นบนพื้นผิวไม้โลหะหรือหินสำหรับงานเลื่อยเจาะและตัดต่างๆ มีด้ามจับเหล็กปลอมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางก้านและความยาว 3/4 และ 3-1 / 2 นิ้วตามลำดับ
มีเครื่องหามุมและเครื่องวัดความเอียงเพื่อการกำหนดมุมระยะห่างและความลาดชันได้ง่ายด้วยความแม่นยำ 0.5 องศา มีโครงสร้างอลูมิเนียมอัลลอยด์ที่ทนทานพร้อมตัวพลาสติกที่ทนแรงกระแทกสูง ใช้ในงานช่างไม้ไฟฟ้าประปาและ HVAC ต่างๆ
วงเวียนคานวงกลมขนาดยักษ์ใช้วาดวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 10 ฟุตหรือใหญ่กว่าโดยใช้แท่งเดือย PVC ขนาด 1/2 นิ้ว (OD) และท่อโลหะที่แข็งแรงเป็นคาน
มีไว้สำหรับงัดของออกจากกันยก / เคลื่อนย้ายเครื่องมือ / อุปกรณ์หนักถอด / ดึงตะปูที่เสียหายและสำหรับงานรื้อถอนอื่น ๆ มีโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนสูงและมีความยาวและความกว้างโดยรวมที่แตกต่างกัน
ใช้สำหรับการขึ้นรูปพื้นผิวโลหะการรื้อถอนการก่ออิฐหรือการขับสว่านมือสิ่วและหมัด รุ่นที่เลือก (ค้อนของวิศวกร) มีส่วนหัวที่หนักเช่นเดียวกับค้อนขนาดใหญ่ แต่มีด้ามจับสั้นและเล็กกว่า มีให้เลือกทั้งด้ามไม้และไฟเบอร์กลาส
ประกอบด้วยขวาน, เลื่อน, ขยำ, เลือกและด้ามจับที่ทำจากไฟเบอร์กลาสหรือไม้ มีความยาว 15 และ 36 นิ้ว
Dasco Pro ซึ่งเป็นสมาชิกของ American Hardware Manufacturers Association ผลิตเครื่องมือช่างปลอมแปลงคุณภาพสูงสำหรับงานก่ออิฐและงานช่างไม้ต่างๆ สายผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ประกอบด้วยสิ่วเจาะชุดตะปูเครื่องหามุม ทำลายบาร์, แงะบาร์และ เครื่องดึงเล็บ.
ดอกสกัดเย็น Dasco Pro ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนที่มีความแข็งแรงสูงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานขึ้นรูปและงานตัดที่แตกต่างกันรวมถึงการกำจัดโลหะเสีย สิ่วเหล่านี้สามารถใช้กับเหล็กดัดเหล็กหล่อทองแดงเหล็กและทองสัมฤทธิ์และมีความยาวและขนาดปลายที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ บริษัท ยังผลิตเหล็กคาร์บอนที่ผ่านการอบด้วยความร้อนหมุดหมุดม้วนและหมัดแข็งและดริฟท์สำหรับการทำเครื่องหมายและการขีดเขียนชิ้นงานคลายหมุดหรือกุญแจที่แน่นและถอดหมุดที่เสียหายออก
เลือกจากเครื่องเจาะ Dasco Pro และเครื่องมืออื่น ๆ เช่นสว่านรอยขีดข่วนและเข็มทิศลำแสง Raptor Suppliesซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของแบรนด์