ตัวควบคุมป้องกันฟิวส์ 12 V ใช้เพื่อสั่งงานไฟทิศทาง 2- / 4- / 6- / 8 หลอด นำเสนอวงจรยึดพื้นผิวที่เชื่อถือได้รูปแบบการเตือนที่ผู้ติดตั้งเลือกได้เจ็ดแบบและแผงสวิตช์เมมเบรนแบบสัมผัส
สวิตช์ไฟกะพริบสำหรับงานหนัก 4/6 สวิตช์และสวิตช์ไฟเลี้ยวเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมแซมไฟกะพริบและไฟกะพริบฉุกเฉินที่เสียหาย มีให้เลือกในช่วงแรงดันไฟฟ้า 10-30 VDC
ระบบกล้องถอยหลังความละเอียดสูงที่มีมุมมองกว้างเพื่อสำรองหรือหลบหลีกรถในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก มี LED อินฟราเรดสำหรับการมองเห็นในตอนกลางคืนและไมโครโฟนในตัว
ระบบหักล้างจุดตัดความถี่ต่ำ (ไซเรน) ที่ออกแบบมาสำหรับยานพาหนะฉุกเฉินเพื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีการจราจรหนาแน่นของยานพาหนะและคนเดินเท้า มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ 8 วินาทีและโต้ตอบกับเครื่องขยายเสียงไซเรน 100- / 200 วัตต์ส่วนใหญ่
ประกอบด้วยไซเรนที่ควบคุมด้วยไมโครโฟนและมินิไซเรนที่มีแรงดันไฟฟ้าในการทำงานตั้งแต่ 11 ถึง 16 VDC ออกแบบมาสำหรับรถฉุกเฉินสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีการจราจรหนาแน่นเพื่อความปลอดภัยของคนเดินเท้าและผู้ปฏิบัติงาน
ลำโพง 100 W สำหรับใช้กับรถตำรวจรถดับเพลิงรถพยาบาลและรถฉุกเฉินอื่น ๆ โดดเด่นด้วยไดรเวอร์นีโอดิเมียมแบบเปลี่ยนฟิลด์ได้เพื่อประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นและทำจาก PET น้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงสูงเพื่อความทนทานต่อสารเคมี
รวมโดมทดแทนที่ไม่กัดกร่อนสำหรับใช้กับ Federal Signal สัญญาณฮาโลเจนยามรักษาการณ์ โดดเด่นด้วยโครงสร้างโพลีคาร์บอเนตและมีให้เลือกหลายสีแดงอำพันใสและน้ำเงิน
แตรเสียงสะท้อน 120 VAC ที่ได้รับการรับรองจาก UL ที่ได้รับการรับรอง CSA พร้อมรอบการทำงานห้านาทีสำหรับการใช้งานสัญญาณเตือนในร่ม / กลางแจ้ง มีโครงอะลูมิเนียมหล่อที่ทนต่อการกัดกร่อนพร้อมโปรเจ็กเตอร์ทองเหลือง
รวมถึงเพดานจี้และตัวยึดผนังสำหรับใช้กับ Federal Signal ไฟฉุกเฉินหรือไฟเตือน มีตัวป้องกันโดมสำหรับไฟแฟลชป้องกันการระเบิด (รุ่น - 27XST / XL)
มินิไลท์บาร์ขนาด 12 VDC ที่ติดตั้งง่ายพร้อมหลอดฮาโลเจนหรือหลอด LED สำหรับใช้กับรถบังคับใช้กฎหมายหรือรถบริการ มีให้เลือกทั้งแบบติดตั้งถาวรและแม่เหล็ก
ออกแบบมาเพื่อเตือนผู้อื่นเกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยไฟแฟลชของรถแม่เหล็ก สามารถทำงานที่กระแส 2.1 / 2.5 / 3.0 แอมป์และมีตัวเรือนอะลูมิเนียมหรือโพลีคาร์บอเนตการเชื่อมต่อปลั๊กแบบ Pigtail / Light และอัตราแฟลชสูงสุด 95 FPM
โทรโข่งอิเล็กทรอนิกส์น้ำหนักเบา 15 วัตต์เหมาะสำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหน่วยดับเพลิงและงานกีฬา มีโครงสร้างพลาสติกทนแรงกระแทกสูงทนไฟและใช้งานแบตเตอรี่ AA (8) ก้อน
ลำโพงขยายเสียงสำหรับงานหนักและระบบอินเตอร์คอมอุตสาหกรรมสำหรับช่องสัญญาณเดียวการสื่อสารสองทางในคลังสินค้าการประชุมเชิงปฏิบัติการสำนักงานและสถาบันของรัฐและภาครัฐ
รวมถึงชุดติดตั้งไรเซอร์เพื่อติด / ยึดแถบไฟ LED ขนาดเล็กไฮไลท์ไว้บนยานพาหนะและวงแหวนขอบพลาสติกพร้อมผิวโครเมี่ยมสำหรับใช้กับรุ่น 6x4 QuadFlare
หลอดไส้ขนาดเล็ก (120V) พร้อมดาบปลายปืนแบบสัมผัสสองชั้นหรือฐานสกรูขนาดเล็กสำหรับใช้ในไฟสแต็คและบีคอนแบบกระพริบ มีช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -31 ถึง 150 องศา F
Federal Signal คอร์ปอเรชั่นเป็นผู้ผลิตชั้นนำของผลิตภัณฑ์การส่งสัญญาณที่มีนวัตกรรมและคุณภาพและระบบการสื่อสารและความปลอดภัย สายผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ประกอบด้วยแท่งไฟบีคอนสัญญาณเตือนสำรองไซเรนระบบกล้องไฟเตือนอินเตอร์คอมเราเตอร์เสียงเครื่องขยายเสียงอุปกรณ์เตือนภัยในร่มและปืนเสียง
Federal Signal แถบไฟได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับยานพาหนะเพื่อความปลอดภัยสาธารณะและการรักษาความปลอดภัย มีตัวเรือนอะลูมิเนียมหรือโพลีคาร์บอเนตและปลั๊กแบบหางเปีย / ไฟแช็ก Federal Signal ไฟกะพริบไฟหน้า ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในรถตำรวจ Flashers Plug-in-Play เหล่านี้สามารถติดตั้งลงในรถได้อย่างง่ายดายโดยไม่รบกวนระบบไฟฟ้าของรถ
เลือกซื้อสินค้าจาก Flashers เหล่านี้และอื่น ๆ มากมาย Federal Signal ผลิตภัณฑ์เช่น โดมทดแทน, โทรโข่งและชุดติดตั้งไรเซอร์บน Raptor Suppliesซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ได้รับอนุญาต Federal Signal ผู้จัดจำหน่าย