FERVI
Fervi ก่อตั้งขึ้นในปี 1978 โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ครอบคลุมถึงเครื่องมือกล เครื่องมือแบบแมนนวล และสารขัดถู มีสำนักงานใหญ่ในเมืองวิญโญลา เอมีเลีย-โรมัญญา ประเทศอิตาลี โดยตอบสนองความต้องการของผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมในภาคส่วนต่างๆ รวมถึงผู้ชื่นชอบอุตสาหกรรม งานฝีมือ ยานยนต์ และผู้ชื่นชอบ DIY ขั้นสูง อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
เครื่องมือช่าง
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
เครื่องจักรกล
เครื่องมือไฟฟ้า
นิวเมติก
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
เครื่องมือทดสอบ
โคมไฟ
ปั๊ม
ความปลอดภัย
การเชื่อมโลหะ
อุปกรณ์กลางแจ้ง
วัสดุ Lab
รัด
การทำความสะอาด
กาวยาแนวและเทป
ประปา
มอเตอร์
ไฮดรอลิ
ระบบไฟฟ้า
การบริการเฟอร์นิเจอร์และบริการอาหาร
ฮาร์ดแวร์
กัดกร่อน
การหล่อลื่น
เครื่องมือช่าง ตัวกรอง
เครื่องมือวัดและเค้าโครงดูทั้งหมด
ไมโครมิเตอร์ความลึก เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางแบบ Dial ตัวบ่งชี้การหมุน เครื่องมือค้นหามุมดิจิตอล เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางดิจิตอล เครื่องชั่งดิจิตอล ใช้สำหรับวัดน้ำหนักวัตถุต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการผลิตและการเกษตร นำเสนอการอ่านข้อมูลดิจิตอลแบบมัลติฟังก์ชั่น ได้แก่ เปิด / ปิด, มม. / นิ้ว, ศูนย์, ABS / INC และปิดเครื่องอัตโนมัติ สามารถติดเข้ากับเครื่องจักรต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายโดยใช้หลังแม่เหล็ก athe และตัวยึดแบบตายตัว
ระยะทางเมตร เครื่องวัดเลเซอร์คำนวณระยะห่างระหว่างจุดสองจุดในงานก่อสร้างและงานช่างไม้ นำเสนอกรอบ IP54 เพื่อป้องกันน้ำกระเซ็นหรือสภาพฝน และหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่สำหรับการอ่านค่า รวมฟังก์ชันต่างๆ เช่น การบวก การลบ การคำนวณพื้นที่และปริมาตร และการปิดเครื่องอัตโนมัติ
ชุดปรับระดับอิเล็กทรอนิกส์และเลเซอร์ ตัวบ่งชี้ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องทดสอบความแข็ง มาตรวัดความสูง ฐานและขาตั้งตัวบ่งชี้ แว่นขยาย ไมโครมิเตอร์ ไมโครมิเตอร์ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์วัดขนาดของวัตถุขนาดเล็กได้อย่างแม่นยำ นำเสนอกรามรูปตัว C ที่ติดกับสเกลที่สอบเทียบ ปลอกมือสำหรับหมุนแกนสำหรับวัดระยะทางของวัตถุและการอ่านค่าแบบดิจิตอล ในชุดประกอบด้วยไมโครเมตรชุบโครเมียมพร้อมหน้าคาร์ไบด์เพื่อความทนทาน
นักค้นหาสตั๊ด แผ่นพื้นผิว แผ่นปรับมุมมีพื้นผิวเรียบพร้อมอุปกรณ์ปรับมุมได้ ช่วยให้วางตำแหน่งชิ้นงานได้อย่างแม่นยำในมุมต่างๆ ในระหว่างการตัดเฉือน นำเสนอกลไกการล็อคบนแผ่นที่สามารถคลายออกเพื่อทำการปรับเชิงมุมที่เหมาะสมโดยใช้ไม้โปรแทรกเตอร์
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
ประแจดูทั้งหมด
ชุดประแจปรับ ชุดประแจหกเหลี่ยมมีประแจหกเหลี่ยมหลายขนาดที่ใช้คลายสกรูและสลักเกลียวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม ในทางกลับกัน ชุดประแจปอนด์จะใช้สำหรับใช้แรงบิดหรือแรงบิดในปริมาณที่กำหนดกับโบลต์หรือน็อต เหมาะสำหรับงานซ่อมรถยนต์ งานก่อสร้าง และเครื่องจักรกล
เครื่องวัดแรงบิดอิเล็กทรอนิกส์ ประแจแรงบิดอิเล็กทรอนิกส์ ชุดประแจขันน็อต ชุดคีย์ Hex และ Torx ออกแบบมาเพื่อขันหรือคลายสลักเกลียวด้วยลูกบ๊อกซ์เฉพาะสำหรับบริการซ่อมและบำรุงรักษา แป้นหกเหลี่ยมมีรอยหยักรูปหกเหลี่ยมที่หัวตัวยึด ในขณะที่แป้น Torx มีหัวรูปดาวหกแฉก ให้การยึดเกาะที่มั่นคงและการถ่ายโอนแรงบิดที่เพิ่มขึ้น
ประแจวัดแรงบิดไมโครมิเตอร์ ชุดประแจปลายเปิด ประแจปลายเปิดคู่มีหัวที่ปลายแต่ละด้านที่จับและหมุนตัวยึดขนาดต่างๆ ให้การเข้าถึงตัวยึดจากด้านบนและด้านข้าง ทำจากเหล็กโครมวานาเดียมพร้อมผิวกระจกที่ให้ความทนทานและต้านทานการกัดกร่อน มีให้เลือกทั้งชุด 8 และ 12 ชิ้น
ชุดประแจวงล้อ ตัวคูณแรงบิด
ไขควงและ Nutdriversดูทั้งหมด
ชุดไขควง ใช้สำหรับขันและคลายสกรู มีด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้จับและควบคุมได้อย่างสะดวกสบาย ลดความเมื่อยล้าระหว่างการใช้งานเป็นเวลานาน ปลายโครมวาเนเดียมเพื่อแรงบิดที่ยอดเยี่ยม ชุดฉนวนมีที่จับและเพลาเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต
ไขควงแรงบิด
เครื่องมือตัดดูทั้งหมด
เครื่องตัดสายเคเบิลและสายไฟ หัวกัดแบบขั้นบันไดประกอบด้วยชุดคมตัดที่ความลึกต่างๆ กัน สร้างโปรไฟล์แบบขั้นในชิ้นงาน หน่วยยังสร้างรูแบบขั้นบันได ช่อง และร่อง ชุดประกอบด้วยใบมีดแบบขั้นบันไดสามชิ้นที่มีขนาดตั้งแต่ 6 ถึง 10 มม.
กรรไกรและกรรไกร
ตัวดึงและตัวแยกดูทั้งหมด
เครื่องดึง ออกแบบมาเพื่อถอดเฟือง รอก ตลับลูกปืน และส่วนประกอบอื่นๆ ออกจากเพลาหรือเพลา ประกอบด้วยสกรูกลางที่ขันเข้าตรงกลางของเกียร์ที่จะดึงและขากรรไกรสองอันที่จับส่วนประกอบจากภายนอกโดยใช้ประแจหรือซ็อกเก็ต ให้ความสูงสูงสุด 150 มม.
Clampsดูทั้งหมด
Bar Pipe และ L Clamps วงล้อแคลมป์ที่ทำด้วยเหล็กเพื่อยึดและยึดวัสดุให้เข้าที่อย่างมั่นคงระหว่างงานไม้หรืองานโลหะ มีปลายเลื่อนที่ปรับตามความยาวของชิ้นงานได้อย่างง่ายดายก่อนออกแรงกด
ซ็อกเก็ตผลกระทบและบิตดูทั้งหมด
ชุดซ็อกเก็ตกระแทก รวมชุดลูกบ๊อกซ์กระแทกและหกเหลี่ยมที่ใช้สำหรับขันและคลายน็อต สลักเกลียว และตัวยึดอื่นๆ ชุดลูกบ๊อกซ์กระแทกมีโครงสร้างเหล็กโครมโมลิบดีนัมเพื่อให้ทนทานต่อแรงบิดสูงที่เกิดจากประแจปอนด์ มีให้เลือกทั้งแบบเมตริกและอิมพีเรียล
เกี่ยวกับ Feri
แค็ตตาล็อกที่กว้างขวางของ Fervi ประกอบด้วย ปากกาจับเครื่องจักร เครื่องกลึงเครื่องยนต์ รถยก รถยก แม่แรง ชุดต๊าปและแม่พิมพ์ หัวจับเครื่องจักร เครื่องเจาะ ชุดครีปเปอร์และครีปเปอร์ และอื่นๆ อีกมากมาย ของแบรนด์ เครื่องกลึง ใช้ในการขึ้นรูปวัตถุไม้ให้เป็นรูปทรงกระบอก มีเส้นผ่านศูนย์กลางวงเลี้ยวสูงสุด 310 มม. และความเร็วตัดสูงสุด 2000 รอบต่อนาที เฟอร์วี่ กดร้านไฮโดรลิค ใช้กระบอกสูบไฮดรอลิกเพื่อดัด ยืด และแบนชิ้นงาน สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 75000 กก.
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
แผ่นตีนตุ๊กแก Trizact
แผ่นเจียรเหล่านี้ประกอบด้วยเม็ดอะลูมิเนียมออกไซด์และสารทำความเย็น ทำให้เกิดรูปทรงปิรามิดที่ลับคมได้ในตัว ซึ่งรักษาความสูงที่สม่ำเสมอระหว่างการใช้งาน การรวมกันของอะลูมิเนียมออกไซด์และ r...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
ไขควง Fervi หุ้มฉนวนหรือไม่?
เลือกไขควง Fervi เช่น CI80 / 006 เพื่อป้องกันไฟดูด
ความสามารถในการยกของตัวยกฝาปิดท่อระบายน้ำแบบแม่เหล็กของแบรนด์คืออะไร?
Fervi ขอเสนอเครื่องยกฝาท่อระบายน้ำแบบแม่เหล็กที่สามารถยกได้สูงสุด 1000 กก.
สารขัดถู Abranet แตกต่างจากสารขัดถูทั่วไปอย่างไร
สารขัดถู Abranet มีโครงสร้างตาข่ายโพลีเอไมด์ที่ป้องกันการอุดตัน ส่งผลให้ได้ผิวสำเร็จที่ไร้ที่ติ ประสิทธิภาพคงที่ ประสิทธิภาพสูงสุด และลดต้นทุนการประมวลผล การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์นี้ทำให้พวกเขาแตกต่างจากวัสดุขัดแบบดั้งเดิมซึ่งมักประสบปัญหาการอุดตันและประสิทธิภาพลดลง
ไม้เลื้อยและที่นั่งไม้เลื้อยมีความสำคัญอย่างไร?
มีพื้นผิวการทำงานที่สะดวกสบายและเคลื่อนที่ได้สำหรับช่างเครื่องและช่างเทคนิค ไม้เลื้อยเหล่านี้มีแพลตฟอร์ม/ที่นั่งบุนวมบุนวมเพื่อลดความเครียดที่ด้านหลัง และลูกกลิ้งที่แข็งแรงเพื่อให้การเคลื่อนไหวราบรื่นในพื้นที่แคบ มีการใช้ในงานต่างๆ เช่น การซ่อมรถยนต์และการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง