FULHAM
Fulham ก่อตั้งขึ้นในปี 1994 โดยผลิตโมดูลและไดรเวอร์ LED บัลลาสต์หลอดฟลูออเรสเซนต์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบไฟฉุกเฉิน และโคมไฟ บริษัทมีสำนักงานใหญ่ในเมืองฮอว์ธอร์น รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
โคมไฟ
เกี่ยวกับฟูแล่ม
แคตตาล็อกที่กว้างขวางของ Fulham รวมถึงไฟทางออกฉุกเฉิน บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ และป้ายทางออก ของแบรนด์ ไฟทางออกฉุกเฉิน บรรจุอยู่ในเคสเทอร์โมพลาสติกสีขาวเพื่อป้องกันการกัดกร่อนและให้ความทนทาน ประกอบด้วยหลอด LED / หลอดไส้ 90 ดวงที่ส่องสว่างได้นานถึง XNUMX นาทีในสภาวะฉุกเฉิน ฟูแล่ม บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมกระแสไฟฟ้าไปยังหลอดไฟโดยแปลงจากไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง สามารถจัดการกับอุณหภูมิเย็นได้ดีและสามารถเริ่มต้นที่อุณหภูมิต่ำถึง -20 องศาฟาเรนไฮต์
เลือกไฟทางออกฉุกเฉินและบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายได้ที่ Raptor Suppliesผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการของฟูแล่ม
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
รหัสสินค้า ของ Fulham บางส่วนข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการกับรุ่น Dayton, General Electric และ Woodhead ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าของคู่แข่งที่หมดสต็อกหรือล้าสมัย ก็มีโอกาสเกิดขึ้น Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์เทียบเท่ากับฟูแล่ม
การส่งสินค้า
สินค้าฟูแล่มเหล่านี้มีขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ จำเป็นต้องมีบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะขนส่ง ดังนั้นสินค้าเหล่านี้จึงจัดส่งโดยบริการจัดส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อการหยุดทำงานขั้นต่ำ
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
ไดร์เวอร์ช่วงปัจจุบันคงที่ของ DALI
มีเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งมีการปรับเอาต์พุตกระแส 16 ระดับที่ควบคุมผ่านสวิตช์ DIP ภายนอก ให้โซลูชันระบบไฟส่องสว่างที่แม่นยำและปรับแต่งได้ ไดรเวอร์ช่วงเหล่านี้มี...อ่านเพิ่มเติม
PONY ไดร์เวอร์ในร่ม
โดยมีค่าความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกรวม (THD) น้อยกว่า 10% ทำให้มั่นใจได้ว่าเอาต์พุตกำลังคุณภาพสูงและตัวประกอบกำลังที่ยอดเยี่ยมมากกว่า 0.95 เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไดรเวอร์อินพุตเหล่านี้มี...อ่านเพิ่มเติม
โมดูล LED มาตรฐาน Vizion
โมดูล LED เหล่านี้เหมาะสำหรับโคมไฟแบบแบนพิเศษที่มีระยะห่างจากแสงด้านหลังน้อยที่สุด ให้ความยืดหยุ่นในการออกแบบและโซลูชันประหยัดพื้นที่ มีการกระจายความร้อนที่เหมาะสมที่สุด จึงมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพ...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
ระดับความสว่างของโมดูล LED มาตรฐาน Fulham Vizion คือเท่าใด
ติดตั้งประสิทธิภาพสูง บรรลุระดับประสิทธิภาพการส่องสว่างสูงถึง 210 ลูเมนต่อวัตต์ ให้ประสิทธิภาพพลังงานและความสว่างที่ยอดเยี่ยม
โคมไฟ Fulham มีอุณหภูมิใช้งานอยู่ที่เท่าไร?
ฟูแล่ม ไฟทางออกฉุกเฉิน มีอุณหภูมิใช้งานตั้งแต่ 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส
อะไรคือความแตกต่างระหว่างบัลลาสต์ CFL และบัลลาสต์ HID?
บัลลาสต์ CFL (หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาดกะทัดรัด) ได้รับการออกแบบมาสำหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ที่ใช้ในการใช้งานระบบแสงสว่างทั่วไป โดยให้ประสิทธิภาพที่ไม่มีการสั่นไหวและประหยัดพลังงานพร้อมเวลาอุ่นเครื่องที่สั้นลง ในทางตรงกันข้าม บัลลาสต์ HID (High-Intensity Discharge) ใช้กับหลอดดิสชาร์จความเข้มสูง ให้แสงสว่างที่ทรงพลังในการใช้งาน เช่น แสงกลางแจ้งและพื้นที่ภายในอาคารขนาดใหญ่ โดยมีเวลาอุ่นเครื่องนานขึ้นและช่วงอุณหภูมิสีที่กว้างขึ้น โดยทั่วไปในแถบแม่เหล็ก หรือบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์แบบต่างๆ
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือไร้สาย
- การควบคุม HVAC
- รถยกและสิ่งที่แนบมาของรถยก
- คอนโทรลเลอร์ลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ (PLC)
- การทดสอบยางมะตอย
- ฮาร์ดแวร์อินเตอร์เฟซเครื่องตรวจจับก๊าซ
- เครื่องมือกด
- อุปกรณ์เสริมระบบควบคุมแสงสว่าง
- การผสม Paddles
- มอเตอร์สนามบาดแผล DC
- WESTWARD ระดับแม่เหล็ก I-Beam
- RUBBERMAID ฝาโดม, บานพับ
- APPROVED VENDOR ข้อศอก 90 องศา
- ERICO ทีวีขนาดกะทัดรัด
- VERMONT GAGE คลาส ZZ Plus Gage Libraries
- ANVIL ไม้แขวนท่อ เชื่อม กัลวาไนซ์
- SPEARS VALVES ข้อต่อบรรจุแบบคู่, ตาราง CPVC 80 x ตาราง PVC 40
- KIMBLE CHASE หลอด NMR
- REGAL ดอกสว่านอากาศยาน แบบขยาย ชนิด J บรอนซ์ออกไซด์
- ELECTROLUX PROFESSIONAL ใบพัดลม