JOHN GUEST
John Guest เป็นผู้ผลิตชั้นนำที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 สำหรับอุปกรณ์แบบกดเข้าและท่อและระบบประปาพลาสติกที่ทนทาน ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงของบริษัทเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในระบบอากาศอัด ระบบกรองน้ำ และตู้จำหน่ายเครื่องดื่ม อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
ประปา
HVAC และเครื่องทำความเย็น
ประปา ตัวกรอง
วาล์วปิดดูทั้งหมด
อะแดปเตอร์ Faucet and Supply Stop อะแดปเตอร์ Faucet และ Stop ที่ใช้กันทั่วไปในระบบ Reverse Osmosis ระบบกรองและเครื่องทำน้ำแข็ง เสนอการตัดการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
การประปาหยุด ตัวหยุดการจ่ายน้ำแบบหลายรอบและแบบไตรมาสที่เชื่อถือได้ซึ่งใช้สำหรับการปิดการจ่ายน้ำเข้าห้องน้ำหรือเครื่องใช้อย่างสะดวกเช่นเครื่องล้างจาน มีจำหน่ายในช่องเสียบ MNPT และขนาดขาเข้าสูงสุด 3/8 นิ้ว
ข้อต่อท่อดูทั้งหมด
กดเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ท่อ อะแดปเตอร์เชื่อมต่อด่วนตัวเชื่อมต่อท่อรองรับอะแดปเตอร์แบบยูเนี่ยนวงเวียนข้อศอกและทีเซอร์ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่ออากาศหรือสายน้ำโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
ตรวจสอบวาล์วและตัวป้องกันการไหลย้อนกลับดูทั้งหมด
ตรวจสอบและวาล์วเท้า ป้องกันไม่ให้ของเหลวไหลไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสำหรับน้ำดื่มนิวเมติกรีเวิร์สออสโมซิสและไฟเบอร์ออปติก มีจำหน่ายในช่วงขนาด 1/4 - 5/16 นิ้ว
เกี่ยวกับ จอห์น เกสท์
แคตตาล็อกอุปกรณ์ฟิตติ้งของ John Guest ประกอบด้วยตัวหยุดจ่ายน้ำ ข้อต่อท่อแบบกดเพื่อเชื่อมต่อ เช็ควาล์วและฟุตวาล์ว คอนเนคเตอร์ และอะแดปเตอร์สต๊อปวาล์ว กดพอดี วาล์วตรวจสอบ โดย John Guest ใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่ออำนวยความสะดวกให้ของเหลวไหลไปในทิศทางเดียวและป้องกันการไหลย้อนกลับของของเหลว เช็ควาล์วเดี่ยว Super Speedfit Acetal เหล่านี้เหมาะสำหรับใช้กับท่อโพลีเอทิลีน ไนลอน โพลียูรีเทน ทองเหลือง ทองแดง และเหล็กเหนียว สามารถทนแรงดันน้ำได้สูงสุด 150 psi และทำงานที่อุณหภูมิสูงถึง 167 องศาฟาเรนไฮต์ได้อย่างง่ายดาย บริษัทยังให้บริการ ข้อศอกคงที่ เหมาะสำหรับดื่มของเหลวและน้ำบริสุทธิ์ คอนเนคเตอร์ 90 องศานี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัด และมีโครงสร้างโคโพลิเมอร์อะซีตัลเพื่อความทนทานสูงสุดและความต้านทานการกัดกร่อน
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
รหัสสินค้า ของ John Guest อ้างอิงถึงหมายเลขรุ่น Alpha Fittings, Dayton และ Dixon ที่เทียบเท่ากันสำหรับข้อต่อท่อและวาล์ว ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าคู่แข่งที่สินค้าหมดหรือล้าสมัย มีโอกาสเป็นไปได้ Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์ของ John Guest ที่เทียบเท่า
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ของ John Guest เหล่านี้มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ พวกเขาอาจต้องบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้น รายการเหล่านี้จึงถูกจัดส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อให้มีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
ข้อต่อ ProLock
อุปกรณ์เหล่านี้เหมาะสำหรับติดตั้งในระบบปรับสภาพน้ำ/ปรับสภาพน้ำ มีปลอกรัดพร้อมฟันสแตนเลสที่ให้ผลการจับเมื่อใส่จนสุดและมีตัว O...อ่านเพิ่มเติม
Speedfitฟิตติ้ง
อุปกรณ์เหล่านี้สร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและป้องกันการรั่วระหว่างท่อ และมีกลไกการล็อคที่ไม่เหมือนใครซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงการเชื่อมต่อระหว่างท่ออย่างแน่นหนา มีโครงสร้างพลาสติกคุณภาพสูง...อ่านเพิ่มเติม
ท่อ SharkBite PEX
ท่อเหล่านี้เหมาะสำหรับการติดตั้งในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์สำหรับการปรับปรุงหรือซ่อมแซม ทำจากโพลีเอทิลีนเพื่อให้มีความยืดหยุ่นสูง ทนต่อคลอรีนและรังสียูวี และ th...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
ท่อ PEX แบบ cross-linking คืออะไร?
ท่อ PEX ผ่านกระบวนการเชื่อมขวางซึ่งช่วยเพิ่มคุณสมบัติของวัสดุ ทำให้ทนทานต่อความร้อน ความดัน และการเสื่อมสภาพของสารเคมี
จะเชื่อมต่อ / ถอดข้อต่อ ProLock กับท่อได้อย่างไร?
- ตัดท่อโดยใช้เครื่องตัดท่อทองแดง ลบเสี้ยนและขอบคมทั้งหมด
- ใส่ท่อเข้าไปในข้อต่อจนสุด
- หมุนฝาล็อคตามเข็มนาฬิกา (ใน 90 องศา) เพื่อล็อคตำแหน่ง ตำแหน่งที่ถูกต้องสามารถระบุได้จากการคลิกด้วยเสียงและเครื่องหมายตัวบ่งชี้
- หากต้องการตัดการเชื่อมต่อ ให้กดระบบและหมุนฝาล็อกในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา ตอนนี้กด collet กับข้อต่อแล้วถอดท่อออก
หยุดจ่ายน้ำมีประโยชน์อย่างไร?
วาล์วหยุดจ่ายน้ำหรือที่เรียกว่าวาล์วปิดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการไหลของน้ำ มีด้ามจับที่ใช้ควบคุมการไหลของน้ำหรือแยกการจ่ายไปยังโซนเฉพาะ จุดหยุดเหล่านี้มักทำจากอะซีตัล ทองเหลือง หรือสแตนเลส