LENOX

เราสามารถ แหล่ง หมายเลขชิ้นส่วนของ Lenox
ส่ง ภาพ ในส่วนที่คุณต้องเปลี่ยน
ขอใบเสนอราคา

เครื่องมือไฟฟ้า

เลื่อยไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม

  • ล้อกรวดเพชรของ METALMAX ให้การตัดมากกว่า 1000 ครั้งที่ความเร็วตัดสูงสุด 13200 รอบต่อนาทีโดยไม่ต้องเปลี่ยนล้อในขณะที่ยังคงอัตราการตัดสูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดเหล็กแผ่นโลหะสแตนเลสเหล็กเส้นเหล็กหล่ออลูมิเนียมและโลหะอื่นที่ไม่ใช่เหล็ก

  • เครื่องวัดขนาดใบมีดที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถวัดความตึงของใบมีดและตรวจสอบการทำงานที่ปลอดภัย การออกแบบที่ใช้งานง่าย โครงสร้างอลูมิเนียมหล่อที่ทนทานและน้ำหนักเบา

  • ใบเลื่อยวงเดือน Bimetal / คาร์ไบด์ / เหล็กที่มีการออกแบบฟันเสริมเพื่อให้สามารถตัดผ่านโลหะได้ (ตั้งแต่เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำไปจนถึงโลหะผสมที่มีความแข็งแรงสูง) โดยลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน มีความหนาสูงสุด 0.05 นิ้วเพื่อการตัดที่ราบรื่นและแม่นยำ

  • ใบเลื่อยเหล็ก Bi-metal / steel / D6A เหล็ก / โลหะผสมโครเมี่ยมที่มีการออกแบบฟันเสริมที่เหมาะสำหรับการตัดโลหะหนักการรื้อถอนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษและการกำจัดในกรณีฉุกเฉิน

อุปกรณ์ขุดเจาะ

  • ชุดคอมแพ็คสาม / สี่ชิ้นประกอบด้วยตัวแปร Vari-bit ที่แตกต่างกันเช่น VB1, VB2 และ VB3 บิตมีการออกแบบสองร่องที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเพื่อการตัดและเจาะที่รวดเร็ว

  • ดอกสว่านเหล็กความเร็วสูงที่มีการออกแบบแบบแยกจุดเพื่อการเจาะที่เร็วขึ้นและการกำจัดเศษอย่างรวดเร็ว

การเชื่อมโลหะ

อุปกรณ์เชื่อมแก๊ส

  • ชุดอะเซทิลีนในอากาศประกอบด้วยตัวควบคุมที่จับไฟฉายหัวไฟฉายสองตัวท่อ AA และกุญแจถัง B สำหรับการตัดการทำความร้อนและการเชื่อม Torch มีปลายเปลวไฟหมุนเพื่อให้ความร้อนสูงสุดและสวิตช์เปิด / ปิดช่วยให้ใช้งานง่าย

  • เคล็ดลับอะเซทิลีนของอากาศ / โพรเพนอากาศ / ไฟฉายที่มีอยู่ในการออกแบบเปลวไฟแบบจุดไฟเอง / หมุนเพื่อให้ได้รับความร้อนสูงสุดระหว่างการเชื่อม มีโครงสร้างอลูมิเนียม / ทองเหลืองหล่อเพื่อความทนทาน

  • รวมถึงชุดไฟฉายไฟฉายหมุนและไฟฉายมือที่มีเปลวไฟชนิดหมุน / ปรับหมุนได้ / ความร้อน ใช้ในการเชื่อมด้วยแก๊สเพื่อให้อิเล็กโทรดเชื่อมเข้าสู่ส่วนโค้งและป้องกันบริเวณส่วนโค้ง

อุปกรณ์เชื่อม

  • รวมถึงอะแดปเตอร์ถังเชื่อมแบบป้องกันการรั่วซึ่งปรับตัวควบคุมให้พอดีกับถังอะเซทิลีน MC

เครื่องมือช่าง

เลื่อยมือและเลื่อย

  • ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ / พีวีซีที่มีโครงสร้างโลหะสองชั้น / เหล็กกล้าคาร์บอนเพื่อตัดผ่านวัตถุที่เป็นโลหะเช่นตัวยึดเหล็กท่อทองแดงและท่อเหล็กรวมถึงการตัดไม้พลาสติกและพีวีซี มีความยาวสูงสุด 18 นิ้ว

  • เลื่อยที่มีใบมีดโลหะ / ไบเมทัลและฟันแบบละเอียดสำหรับตัดท่อเหล็กแผ่นโลหะและท่อพลาสติก มาพร้อมกับด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการจับที่มั่นใจในการใช้งานตัดต่อเนื่อง

เครื่องมือตัด

  • รวมถึงสนิปสำหรับการบิน, เครื่องตอกมือ, เครื่องเย็บด้วยมือ, สนิปออฟเซ็ต, ตัวหนีบโลหะแผ่นและที่เจาะรูสำหรับงานท่อโลหะการประกอบการบินและงานไฟฟ้าอื่น ๆ มีให้สำหรับรอย V-notch ซ้ายขวา 360 องศาและการตัดตรง

เครื่องมือประปา

  • ใช้เพื่อจับและตัดท่อพลาสติกแข็งอย่างแม่นยำด้วยขากรรไกรที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ มีด้ามจับที่เป็นยางเพื่อให้จับได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีใบมีดตัดท่อพื้นที่ จำกัด พร้อมใบมีดเหล็กที่ทนต่อแรงกระแทก

เครื่องจักรกล

ร้านค้าวัสดุ

  • รวมถึงไมครอนหลายชนิดที่ใช้เป็นวิธีการที่สะอาดคุ้มค่าและแม่นยำในการหล่อลื่นเครื่องเลื่อยสายพานและเครื่องมือกลอื่น ๆ

นิวเมติก

อะไหล่

  • ใบมีดทดแทนสำหรับงานหนักที่ออกแบบมาเพื่อให้พอดีกับเลื่อยมือ PVC / ABS ใบเลื่อยพับและใบมีด CPVC / PVC สามารถใส่ในพื้นที่แคบและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดแบบล้าง

การหล่อลื่น

การจัดเก็บและจ่ายน้ำมันหล่อลื่น

  • รวมถึงอุปกรณ์เสริมของหัวฉีดน้ำมันหล่อลื่นที่มีความแม่นยำเช่นหัวฉีดทองแดงและวาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าที่เหมาะสำหรับการเลื่อยที่หลากหลาย

Lenox เป็นผู้ผลิตเครื่องมือตัดเครื่องมือช่างและเครื่องมือเชื่อมคุณภาพสูงชั้นนำ แคตตาล็อกของ Lenox Tools ประกอบด้วยเลื่อยมือเครื่องตัดท่อและท่อมีดเอนกประสงค์ดอกสว่านขั้นตอนผลิตภัณฑ์สำหรับเชื่อมแก๊สใบเลื่อยสายพานใบเลื่อยวงเดือนไฟฉายและชุดคบเพลิง เครื่องมือเหล่านี้มีโครงสร้างที่ทนทานและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดโลหะหนักการรื้อถอนที่แข็งแกร่งและการกำจัดในกรณีฉุกเฉิน ใบเลื่อยวงเดือนของ Lenox มีการออกแบบฟันที่เสริมความแข็งแรงและสามารถตัดผ่านโลหะได้หลายประเภทตั้งแต่เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำไปจนถึงโลหะผสมที่มีความแข็งแรงสูง ใบเลื่อยตัดเหล็กสองชั้นของ บริษัท โค้งงอได้ง่ายโดยไม่แตกหักและสามารถตัดผ่านองค์ประกอบที่แข็งแกร่งเช่นท่อสีดำแท่งเกลียวเหล็กเส้นเหล็กชุบแข็งและท่อทองแดง เครื่องมือช่างของ Lenox เช่นเลื่อยมือและใบมีดสนิปและหัวกัดท่อมีใบมีดที่ขึ้นรูปด้วยวัสดุที่มีความแม่นยำเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในการตัดที่มีความแม่นยำและที่จับที่ขึ้นรูปมากเกินไปเพื่อการจับที่สะดวกสบาย เลือกใช้เครื่องมือตัดและเครื่องมือช่างของ Lenox ที่มีให้เลือกมากมาย Raptor Suppliesตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือ Lenox ที่ได้รับอนุญาต