MAASDAM (PULLR)
ตัวกรอง
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
นิวเมติก
ประปา
ความปลอดภัย
เกี่ยวกับมาสดัม (pullr)
กว่า 60 ปีที่ Maasdam ผลิตเครื่องมือกลสำหรับงานก่อสร้าง เสื้อผ้า และงานอุตสาหกรรม มาสดัมมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ชอมเบิร์ก รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา เป็นแบรนด์ย่อยของ Pullr แคตตาล็อกที่กว้างขวางของแบรนด์ประกอบด้วยเครื่องดึงเชือก ลวด และสายเคเบิล Pow'R-Pull ของ Maasdam มีวงล้ออลูมิเนียมอัลลอยด์เพื่อไขลานและจัดเก็บสายเคเบิลได้อย่างง่ายดาย พวกเขามีชิ้นส่วนเหล็กชุบไฟฟ้าที่มีความแข็งแรงสูงเพื่อให้ทนทานต่อภาระหนัก Maasdam ใช้สลักนิรภัยที่แนะนำโดย OSHA บนตัวดึงเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บในสถานที่ทำงาน มีตะขอสลิปเหล็กทุบขึ้นรูปเพื่อรองรับน้ำหนักได้ถึง 4 ตัน
ลูกค้าที่ค้นหาเครื่องดึงสายเคเบิลของแบรนด์สามารถค้นหารุ่น รายการ หรือหมายเลขตัวอ้างอิงโยงบนเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้เรายังจัดหาทางเลือกโดยตรงสำหรับผลิตภัณฑ์เก่าและที่เลิกผลิตแล้ว โดยไม่มีปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการสั่งซื้อ
สำรวจเพิ่มเติม
- การควบคุมปั๊ม
- ข้อต่อท่อและข้อต่อ
- อ่าง / ก๊อกน้ำ
- ตัวจับเวลา
- โคมไฟไซต์งาน
- ชุด Punch and Die
- บล็อกการกระจายอำนาจ
- อุปกรณ์เสริมเครื่องบันทึกดิจิตอลแบบไม่ใช้ชาร์ต
- แผ่นขัดผิวแบบเรเดียล
- ผู้ถือเครื่องมือที่จัดทำดัชนีได้
- WESTWARD ท่อเข้ากับอะแดปเตอร์ท่อ
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลน PTFE เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2-5/8 นิ้ว
- VERMONT GAGE Plus Steel Class ZZ เกจพินมาตรฐาน, ชุดนิ้ว
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 3/8-32 Unef
- GRAINGER หลังคา
- SLOAN กล่อง
- TB WOODS คันโยก
- ERGODYNE หมวกกันหนาว N-Ferno Winter Hard Hat
- HEIL QUAKER เตา
- HARTING แผง