MARKAL
Markal เป็นผู้ผลิตเครื่องหมายเกรดอุตสาหกรรมมากว่า 74 ปี และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่หมู่บ้าน Elk Grove รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา แบรนด์นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีระดับ VOC ต่ำและเป็นไปตามข้อกำหนด ROHS อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
เครื่องมือช่าง
ประปา
เครื่องมือทดสอบ
ไฮดรอลิ
การเชื่อมโลหะ
เครื่องมือช่าง ตัวกรอง
เครื่องมือทำเครื่องหมายดูทั้งหมด
เครื่องหมายอุตสาหกรรม เครื่องหมายอุตสาหกรรมถาวรพร้อมหัวกระสุนหรือปลายสิ่วที่ละเอียดและทนทานเพื่อการมาร์กที่แม่นยำ เหมาะสำหรับงานเค้าโครงและการระบุชิ้นส่วน มีหมึกที่ทนต่อการสึกหรอและแห้งเร็วสำหรับสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย นอกจากนี้ยังมีเครื่องหมายแบบถอดได้และแบบถาวรสำหรับใช้กับพื้นผิวโลหะ
ดินสอสีไม้ ดินสอสีเนื้อแข็งที่ออกแบบมาสำหรับผนังและพื้นผิวอื่น ๆ สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -20 ถึง 150 องศาฟาเรนไฮต์ เหมาะสำหรับการทำเครื่องหมายในสภาพอากาศร้อน คุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศและรังสี UV พร้อมเครื่องหมายตัวหนาและสว่าง รุ่นที่มีสายหนังให้เลือก
ทำเครื่องหมายชอล์กและเติม ระบายสีดินสอสี ออกแบบมาเพื่อขจัดความจำเป็นในการเปลี่ยนเคล็ดลับการลับคมหรือการรองพื้นในขณะที่เพิ่มผลผลิต โดดเด่นด้วยสีที่ทนต่อสภาพอากาศและรังสียูวีเพื่อให้เครื่องหมายติดทนนานและมองเห็นได้ชัดเจน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับพื้นผิวมันน้ำแข็งเปียกหรือแห้ง ช่วงอุณหภูมิ -20 ถึง 150 องศาฟาเรนไฮต์
เครื่องหมายสี ใช้เพื่อสร้างรอยถาวรด้วยการยึดเกาะที่เหนือกว่าบนพื้นผิวเช่นเหล็กเหล็กอลูมิเนียมพลาสติกแก้วยางและเซรามิก นำเสนอสูตรสีที่แห้งเร็วซึ่งไม่แพร่กระจายและทำงานเมื่อสัมผัสกับน้ำหรือของเหลวที่มีส่วนผสมของน้ำ
เกี่ยวกับ Markal
Markal เป็นผู้ผลิตชั้นนำด้านเครื่องหมาย สีสเปรย์ และตัวยึดคุณภาพสูงสำหรับงานประดิษฐ์ การขนส่ง และการก่อสร้าง แค็ตตาล็อกเครื่องหมาย Markal ประกอบด้วยสีต่างๆ ที่เป็นของแข็งและของเหลว หมึก การกัดกร่อนต่ำ วัตถุประสงค์ทั่วไป ไม้/ ไม้ พื้นผิวที่ร้อน เครื่องหมายการเชื่อมและปศุสัตว์ ของแบรนด์ เครื่องหมายหมึกถาวร ใช้ได้กับพื้นผิวโลหะ พลาสติก ไม้ ยาง แก้ว และคอนกรีต หินสบู่ของแบรนด์นี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในการทำเครื่องหมายชั่วคราวระหว่างการเชื่อมในอุตสาหกรรมโลหะ การต่อเรือและการซ่อมแซม และอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องหมายเหล่านี้สามารถลบออกได้ง่ายและไม่ปนเปื้อนรอยเชื่อม Markal เครื่องหมายสี ใช้สีสูตรพิเศษเพื่อให้มั่นใจได้ถึงรอยทนการกัดกร่อนและไม่ซีดจางบนพื้นผิวที่หยาบ แห้งและเปียกทุกชนิด เลือกจากเครื่องหมายต่างๆ เทอร์โมมิเตอร์แบบติดแผงดิจิตอล และอุปกรณ์เสริมเครื่องมือไฮดรอลิกต่างๆ มากมาย Raptor Supplies.
สิ่งที่ต้องพิจารณา
การส่งสินค้า
เครื่องหมาย Markal เหล่านี้มีขนาดเล็กและต้องการบรรจุภัณฑ์ที่กะทัดรัด ดังนั้นพวกเขาจึงจัดส่งเป็นแพ็คประกอบด้วยหลายชิ้น เครื่องหมายเหล่านี้เหมาะสำหรับการจัดส่งแบบจัดส่งและไม่ใช่การขนส่งทางอากาศ
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
คำถามที่พบบ่อย
อะไรคือความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายสีและเครื่องหมายหมึกถาวร?
เครื่องหมายหมึกมักจะแห้งเร็วกว่าเครื่องหมายบนพื้นผิวใดๆ แต่ไม่ถาวรเหมือนเครื่องหมายสี ตัวทำละลายเช่นแอลกอฮอล์สามารถลบเครื่องหมายหมึกออกได้ง่ายและจางหายไปอย่างรวดเร็วในดวงอาทิตย์ ในทางกลับกัน มาร์กเกอร์สีสามารถต้านทานสภาวะเหล่านี้ได้ดีกว่ามาก
Markal paint markers เป็นสูตรน้ำมันหรือไม่?
Markal Paint-Riter มาร์กเกอร์เป็นมาร์กเกอร์สีเหลวแบบน้ำที่แห้งเร็ว ทิ้งรอยสึกหรอและทนต่อสภาพอากาศสำหรับการระบุชิ้นส่วน การควบคุมคุณภาพ เครื่องหมายการตรวจสอบ ฯลฯ บนพื้นผิวส่วนใหญ่
คุณจะลบ Markal Paintstik ได้อย่างไร
ALL-WEATHER Paintstik และ TWIST-STIK ทำมาจากสีน้ำมัน คุณสามารถลบออกด้วยทินเนอร์สี แอลกอฮอล์แร่ หรือน้ำมันสน
มาร์กเกอร์สี Valve Action คืออะไร?
Paint-Riter Valve Action เป็นปากกามาร์กเกอร์ชนิดน้ำที่แห้งเร็วซึ่งให้เครื่องหมายที่ทนทานต่อการสึกหรอและสภาพอากาศได้ยาวนานบนพื้นผิวส่วนใหญ่
สำรวจเพิ่มเติม
- Rivets
- การเพาะปลูกพืชและการจัดสวน
- การติดตั้งท่อ
- ปั๊มโรตารี่
- ผ้าลวด
- ถั่วและเครื่องซักผ้า
- ลวดเชื่อม MIG
- ผูกปมหมุด
- ซ่อมรอยรั่วชั่วคราว
- ปั๊ม PTO ไฮดรอลิก
- APPROVED VENDOR ข้อศอก 90 องศาสีดำ
- WATTS LF70A Series, วาล์วผสม, ทองเหลืองไร้สารตะกั่ว
- MONROE PMP มือจับใช่เชื่อมบนสแตนเลสสตีล
- KERN AND SOHN FTB-ACC Series ฝาครอบป้องกันการทำงาน
- GATES สายพานเมตริก ตัว V ส่วน XPC / SPC
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกรีมเมอร์หัวจับตัน/ประสาน ซีรีส์ 2655
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืน SCED
- ANSELL 56-600 ผ้ากันเปื้อนยูรีเทนเสริมน้ำหนักเบา Alphatec
- REGAL ดอกกัดโคบอลต์ ปลายเดี่ยว ไฮสปีด CC 4 ฟัน ไบรท์
- CUSHMAN สายเคเบิ้ล