MAXI-LIFT
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1970 Maxi-Lift ได้ช่วยเหลืออุตสาหกรรมการเกษตร การแปรรูปอาหาร น้ำมันและก๊าซ การขนส่ง และอุตสาหกรรมการผลิตซีเมนต์ด้วยเครื่องมือการจัดการวัสดุ บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแอดดิสัน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ ตัวกรอง
เกี่ยวกับ Maxi-lift
แคตตาล็อกของแบรนด์ประกอบด้วยถังสำหรับการเกษตรและอุตสาหกรรมและสายพานต่างๆ Maxi-Lift ถังลิฟต์ CC max มีรูปทรง CC แบบคลาสสิกเพื่อการเติมและปล่อยที่ง่ายดาย ถังลิฟต์เหล่านี้มีโครงสร้างโพลีเอทิลีนเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้าง พวกมันมีผนังและมุมที่หนาและปากด้านหน้าที่หนาเพื่อการขุดที่ง่าย ของแบรนด์ เสือหมอบ ลิฟท์ถัง มีการออกแบบที่ไม่มีหูเพื่อให้บรรจุได้ง่ายและมีโครงสร้างโพลีเอทิลีนเพื่อทนต่อแรงกระแทก บุ้งกี๋ลิฟต์เหล่านี้มีจุดสึกหรอที่หนาขึ้นและผนังเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
Maxi-Lift รหัสสินค้า บางตัวข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการไปยังหมายเลขรุ่นของ Molded FIber Glass, Quantum Storage Systems และ Schaefer ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าคู่แข่งที่สินค้าหมดหรือล้าสมัย มีโอกาสเป็นไปได้ Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์ Maxi-Lift ที่เทียบเท่า
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ Maxi-Lift เหล่านี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ พวกเขาอาจต้องบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้น สินค้า Maxi-Lift เหล่านี้จึงถูกจัดส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อให้มีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
Maxi-Lift HD-แม็กซ์
Maxi-Lift HD-Max เป็นถังลิฟต์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานในการจัดการธัญพืชที่มีความจุสูง ถัง HD-Max มีผนังที่หนาขึ้นและขอบด้านหน้าเสริมความแข็งแรงเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความทนทาน...อ่านเพิ่มเติม
ดูรา-บูเก็ต
Maxi-Lift Dura-Buket เป็นถังลิฟต์สำหรับงานหนักที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานในอุตสาหกรรมที่สมบุกสมบัน Dura-Buket ผลิตจากวัสดุโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) ที่ให้ความทนทานและ...อ่านเพิ่มเติม
Maxi-Lift ซีซี-แม็กซ์
Maxi-Lift CC-Max เป็นถังลิฟต์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานในอุตสาหกรรมที่มีความจุสูง บุ้งกี๋ CC-Max ถูกสร้างขึ้นโดยใช้กระบวนการเฉพาะที่ผสมผสานการหล่อแบบแรงเหวี่ยงและความแม่นยำเข้าด้วยกัน ...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
ดูแลรักษาถังอุตสาหกรรมอย่างไร?
A.
อะไรคือปัจจัยหลักที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกถังลิฟต์ Maxi-Lift
เมื่อเลือกบุ้งกี๋ลิฟต์ ปัจจัยที่ต้องพิจารณา ได้แก่ ชนิดและลักษณะของวัสดุที่ขนส่ง ข้อกำหนดด้านความจุและความเร็ว สภาพแวดล้อมการทำงาน และการออกแบบบุ้งกี๋ที่ต้องการ
ถังลิฟต์คืออะไร?
บุ้งกี๋ลิฟต์เป็นคอนเทนเนอร์ที่ติดอยู่กับสายพานหรือโซ่ในระบบลิฟต์บุ้งกี๋ ออกแบบมาเพื่อขนส่งวัสดุจำนวนมากในแนวตั้งในลักษณะที่มีการควบคุม
สำรวจเพิ่มเติม
- บริการอาหารบนโต๊ะอาหารบาร์และบุฟเฟ่ต์
- อุปกรณ์ยกยานยนต์ / โรงรถ
- ถั่วลิสง
- มอเตอร์ลม
- สเปรย์สีและสีรองพื้น
- ซองและซองไฟฉาย
- ท่อไอเสียนิวเมติก
- อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ
- สต็อกช่องพลาสติกรูปตัวยู
- การตกแต่งเล็บ
- SCOTCH เทปเตือนความปลอดภัยม้วน
- BESSEY ที่หนีบโต๊ะเชื่อม
- COOPER B-LINE B410-32 ซีรี่ส์ ขายึดช่องสัญญาณ
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1 1/2-12 Unf
- DAYTON ใบเลื่อยเย็น
- REGAL ต๊าปปลายเกลียว ปลั๊ก ไฮสปีด ไนไตรด์
- STARRETT การเชื่อมต่อ
- VALUE LINE ขวดและไห
- CRETORS แผ่น
- STERLING ROPE เชือก