METROVAC
Metropolitan Vacuum Cleaner ก่อตั้งขึ้นในปี 1939 หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ MetroVac โดยเป็นผู้ผลิตเครื่องดูดฝุ่นคุณภาพสูงสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม แบรนด์นี้มีสำนักงานใหญ่ในเมืองโอ๊คแลนด์ รัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้ขยายไปสู่ระบบทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ เครื่องอบขนสัตว์เลี้ยง และผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์ อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
การทำความสะอาด
HVAC และเครื่องทำความเย็น
การทำความสะอาด ตัวกรอง
อุปกรณ์ใช้สอยดูทั้งหมด
เครื่องดูดฝุ่นบริเวณวิกฤต เครื่องดูดฝุ่นและเครื่องดูดฝุ่นสำหรับคอมพิวเตอร์ / อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์น้ำหนักเบาที่ออกแบบมาเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกฝุ่นละอองและเศษซากออกจากอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ละเอียดอ่อนและราคาแพง มีจำหน่ายในรูปแบบ 70 และ 100 cfm
เครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือและแบบกระป๋อง เครื่องดูดฝุ่นและเครื่องเป่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ 0.75 - 4 แรงม้าที่สามารถส่งมอบ 130 cfm ที่ 1350 วัตต์ ใช้สำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์สำนักงานและคอมพิวเตอร์ต่างๆด้วยประสิทธิภาพ 99.9% สำหรับอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน
เกี่ยวกับเมโทรแวค
เครื่องดูดฝุ่น Metropolitan หรือที่รู้จักในชื่อ MetroVac เป็นผู้ผลิตชั้นนำด้านเครื่องดูดฝุ่น เครื่องเป่าลม ปั๊ม แปรงถ่าน มอเตอร์ ชิ้นส่วนมอเตอร์ และเครื่องอบผ้าสำหรับวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์และการทำความสะอาดยานพาหนะ ทางแบรนด์มีให้เลือกหลากหลาย เครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือ ภายใต้ซีรีส์ DataVac และ Vac N BloPro เครื่องดูดฝุ่น DataVac Pro Series ของแบรนด์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาด 120 โวลต์ / 4.5 แอมป์ที่มีทั้งตัวเลือกเครื่องดูดฝุ่นและพัดลม นำเสนอทางเลือกที่มีน้ำหนักเบาและทรงพลังในการทำความสะอาดอุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่องคิดเลข เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เครื่องแฟกซ์ เครื่องถ่ายเอกสาร และคอมพิวเตอร์ สำหรับการทำความสะอาด การทำให้แห้ง หรือพองลมตามวัตถุประสงค์ทั่วไป เครื่องดูดฝุ่น Vac N Blo Pro Series จาก MetroVac ที่ทนทานคือตัวเลือกที่ต้องการ มอเตอร์ไฟฟ้า 4 แรงม้าของเครื่องดูดฝุ่นเหล่านี้ให้การดูดที่เข้มข้นเป็นพิเศษเพื่อขจัดสิ่งสกปรกและฝุ่นที่ฝังแน่นที่ 120 VAC เครื่องดูดฝุ่นเหล่านี้มาพร้อมกับสายสะพายไหล่ สายดินขนาด 12 นิ้ว และสายยางยาว 3 ฟุต เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง นอกจากนี้ MetroVac ยังมีเครื่องทำลมแห้งในรถยนต์ 120VAC ที่มีการตั้งค่าการไหลเวียนของอากาศที่หลากหลาย และมอเตอร์คู่สูงสุด 4 แรงม้า เครื่องอบแห้งในรถยนต์เหล่านี้มีจำหน่ายในความยาวสายไฟสูงสุด 12 ฟุต เลือกจาก MetroVac ที่หลากหลาย เครื่องเป่าลม,เครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือและดูดฝุ่นบริเวณวิกฤต Raptor Supplies.
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
รหัสสินค้า ของ MetroVac บางรายการข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการกับรุ่น Ridgid, Nilfisk และ Metro ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าของคู่แข่งที่หมดสต็อกหรือล้าสมัย Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์ MetroVac ที่เทียบเท่ากัน
ทำไมควรเลือกเรา
ผลิตภัณฑ์ MetroVac เหล่านี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ อาจต้องมีบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้นผลิตภัณฑ์ MetroVac เหล่านี้จึงต้องจัดส่งทางไปรษณีย์และขนส่งทางอากาศเพื่อลดเวลาหยุดทำงานให้น้อยที่สุด
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
แอร์ ฟอร์ซ มาสเตอร์ บลาสเตอร์
เครื่องเป่ารถยนต์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้เป็นโซลูชันที่แข็งแกร่งและมีกำลังสูง ซึ่งออกแบบมาเพื่อการทำให้รถยนต์แห้งอย่างมีประสิทธิภาพภายใน 15 นาทีหรือน้อยกว่านั้น กระบวนการทำให้แห้งโดยไม่สัมผัสนี้ช่วยป้องกันรอยขีดข่วนและรอยด่าง ทำให้ปลอดภัย ...อ่านเพิ่มเติม
Magic-Air เครื่องสูบลมไฟฟ้า / ปั๊มลมไฟฟ้า
เครื่องสูบลมไฟฟ้า/เครื่องสูบลม Magic-Air ช่วยให้การสูบลมและปล่อยลมเป็นเรื่องง่าย ออกแบบมาเพื่อความคล่องตัวและประสิทธิภาพ ปั๊มนี้ช่วยลดงานต่างๆ เช่น การสูบลมเรือ สระน้ำ ที่นอน...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
อะไรทำให้เครื่องเป่ารถยนต์ Air Force Master Blaster ของแบรนด์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
เครื่องอบผ้ามีมอเตอร์กำลังสูงสุด 4.0 แรงม้าคู่ ซึ่งส่งอากาศอุ่นที่กรองด้วยความเร็วสูงสุด 58500 ฟุตต่อนาที ช่วยให้รถแห้งได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
จะดูแลรักษาเครื่องดูดฝุ่น MetroVac ได้อย่างไร
- การทำความสะอาดเป็นประจำถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุดและอายุการใช้งานที่ยาวนาน ทำความสะอาดด้านนอกของเครื่องอบผ้าเป็นระยะเพื่อขจัดฝุ่น สิ่งสกปรก และเศษต่างๆ ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำหมาดเช็ดพื้นผิว หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีรุนแรงที่อาจสร้างความเสียหายให้กับผิวเคลือบ
- ตรวจสอบท่อว่ามีรอยแตก หักงอ หรืออุดตันหรือไม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดเข้ากับเครื่องอบผ้าอย่างแน่นหนา เปลี่ยนท่อที่ชำรุดทันทีเพื่อรักษาการไหลเวียนของอากาศที่เหมาะสม
- หากเครื่องเป่ารถยนต์ของคุณมีตัวกรองอากาศ ให้ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนตามคำแนะนำของผู้ผลิต ตัวกรองที่สะอาดช่วยให้อากาศไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันความเครียดของมอเตอร์
- ตรวจสอบสายไฟว่ามีรอยขาด รอยตัด หรือความเสียหายหรือไม่ สายไฟที่เสียหายอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยและอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องเป่าแห้งในรถยนต์ เปลี่ยนสายไฟหากจำเป็น
- ทดสอบสวิตช์และส่วนควบคุมเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างถูกต้อง หากคุณสังเกตเห็นปัญหาใดๆ เกี่ยวกับการตั้งค่าหรือสวิตช์ โปรดศึกษาคู่มือผู้ใช้หรือติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอคำแนะนำ
- หากเครื่องเป่ารถยนต์ของคุณมีแปรงมอเตอร์แบบเปลี่ยนได้ ให้ตรวจสอบแปรงเป็นระยะ แปรงที่ชำรุดอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของมอเตอร์
- เมื่อไม่ใช้งาน ให้เก็บเครื่องอบผ้าในรถยนต์ไว้ในที่แห้งและเย็น หลีกเลี่ยงการวางไว้ในอุณหภูมิหรือความชื้นที่สูงเกินไป เนื่องจากสภาวะเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อส่วนประกอบภายในได้
อะไรคือความแตกต่างระหว่างเครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือและแบบกระป๋อง?
- เครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือพกพาสะดวกและมีน้ำหนักเบา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดอย่างรวดเร็ว ภายในรถยนต์ และพื้นที่ขนาดเล็ก แต่ความจุถังขยะที่น้อยกว่านั้นจำเป็นต้องเททิ้งบ่อยกว่า เครื่องดูดฝุ่นแบบกระป๋อง แม้จะพกพาได้น้อยกว่าเนื่องจากมีขนาดที่ใหญ่กว่า แต่ก็ให้ระยะการเข้าถึงที่ยาวขึ้นด้วยระบบท่อและด้ามดูด ทำให้มีความอเนกประสงค์สำหรับการทำความสะอาดอย่างละเอียดในพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีความจุถังขยะมากขึ้น
- ถังเก็บฝุ่นมักจะมีความจุถังเก็บฝุ่นที่ใหญ่กว่าและมีมอเตอร์ที่ทรงพลังกว่า ทำให้เชี่ยวชาญในการทำความสะอาดพรมอย่างล้ำลึกและจัดการเศษขยะที่มีขนาดใหญ่กว่า แม้ว่าเครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือจะให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายและความสะดวกในการใช้งานเพื่อการทำความสะอาดที่รวดเร็ว เครื่องดูดฝุ่นแบบกระป๋องก็เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานทำความสะอาดในครัวเรือนทั่วไป โดยให้พลังและความยืดหยุ่นที่มากขึ้นด้วยอุปกรณ์เสริมที่หลากหลายสำหรับพื้นผิวที่แตกต่างกัน
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์มอเตอร์
- vises
- เครื่องทำความเย็น A / C
- สกรู
- ตะขอ
- ชั้นลอย
- รอกไฮดรอลิก
- อุปกรณ์เสริมเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัว
- ยามเครื่องจักร
- ท่อแก๊ส
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL สัญญาณเตือนประตูทางออก
- ULTRATECH ถาดเอนกประสงค์
- NIBCO บอลวาล์ว 2 ทางบรอนซ์โครงสร้างวาล์ว 2 ชิ้น
- PERMAKLEEN Antimicrobial Standard ปลั๊กล็อคกันน้ำแบบหุ้ม
- WOODHEAD 130039 ซีรีส์ เทอร์มิเนเตอร์
- SPEARS VALVES บอลวาล์วขนาดกะทัดรัด CPVC แบบธรรมดา ปลายมีปีก EPDM
- 80/20 ที่แขวนเครื่องมือแบบสไลด์อิน
- TRI-ARC บันได U-Design บนชั้นดาดฟ้า เอียง 50 องศา
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ BL, ขนาด 842, ตัวลดเกียร์ตัวหนอนของ Ironman Narrow
- WALTER TOOLS การเจาะจุด