MILTON-INDUSTRIES
ตั้งแต่ปี 1979 Milton-Industries ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมการเกษตรและยานยนต์ บริษัทมีสำนักงานใหญ่ในเมืองมัสเคโก รัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
นิวเมติก
ประปา
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
การหล่อลื่น
เครื่องมือทดสอบ
ความปลอดภัย
เครื่องมือช่าง
ไฮดรอลิ
อุปกรณ์กลางแจ้ง
Security
HVAC และเครื่องทำความเย็น
ระบบไฟฟ้า
เกี่ยวกับมิลตัน-อุตสาหกรรม
แค็ตตาล็อกของแบรนด์ประกอบด้วยเกจวัดแรงดันลมยางและดอกยาง, น็อตและแหวนรอง, ข้อต่อลมแบบเชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว, หัวจับยางและที่สูบลม, เครื่องหล่อลื่นควบคุมตัวกรอง (FRL), ปืนลม, ข้อต่อท่อแบบกดเข้า และอื่นๆ มิลตัน-อุตสาหกรรม เครื่องวัดความดัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานกับคอมเพรสเซอร์ ตัวควบคุม ท่ออากาศ รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับนิวแมติกส์ เคส ABS และที่ยึดด้านหลังตรงกลางช่วยให้มั่นใจได้ถึงความทนทานและทนทานต่อความร้อน การกัดกร่อน น้ำ น้ำเกลือ และน้ำมัน นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้ในการใช้งานไอน้ำได้สูงถึง 120 องศา F ด้วยแรงดันตั้งแต่ 0 ถึง 160 psi และอุณหภูมิในการทำงานตั้งแต่ -13 ถึง 120 องศา F เกจเหล่านี้จึงให้การวัดที่แม่นยำในสภาวะต่างๆ ของแบรนด์ เครื่องปรับแรงดันสูง มีปริมาตรมาตรฐานสูงสุด 250 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาทีที่ 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และมีอุณหภูมิในการทำงานตั้งแต่ 40 ถึง 120 องศา F มีตัวควบคุมไดอะแฟรม Buna-N ที่เป็นประเภทบรรเทา ให้แรงดันอากาศปลายน้ำคงที่ตลอดช่วงอากาศที่หลากหลาย ไหลเพื่อการควบคุมที่แม่นยำ การตอบสนองที่รวดเร็ว และแรงดันตกน้อยที่สุด พอร์ตออฟเซ็ตเกจยังสามารถใช้เป็นท่อจ่าย NPT ขนาด 1/4 นิ้ว 250 เส้นได้ ประกอบด้วยตัวอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป ลูกสูบที่สมดุล และชุดยางขึ้นรูป เรกูเลเตอร์เหล่านี้ควรใช้ตัวกรองเพื่อกำจัดความเสียหาย มีแรงดันและอัตราการไหลสูงถึง 250 psi และ XNUMX SCFM ตามลำดับ
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
รหัสสินค้า ของ Milton-Industries บางส่วนข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการกับรุ่น Pawling Corp และ Kern & Sohn ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าของคู่แข่งที่หมดสต็อกหรือล้าสมัย ก็มีโอกาสเกิดขึ้น Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์เทียบเท่ากับ Milton-Industries
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ของ Milton-Industries เหล่านี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ อาจต้องมีบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้น เครื่องมือของ Milton เหล่านี้จึงจัดส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อลดเวลาหยุดทำงานให้น้อยที่สุด
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
ชุดข้อต่อและปลั๊ก Colorfit
ข้อต่อและปลั๊กที่ทนทานเหล่านี้มีการออกแบบจากเหล็กป้องกันรอยขีดข่วนพร้อมการเคลือบอโนไดซ์ ซึ่งให้ความทนทานต่อการสึกหรอที่เหนือกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับปลอกอะลูมิเนียม ระบบ ColorFit ช่วยให้การสวมใส่ง่ายขึ้น ...อ่านเพิ่มเติม
เกจวัดแรงดันลมยางแบบดิจิตอล Exelair Heavy Duty
เกจวัดแรงดันลมยางแบบดิจิตอลสำหรับงานหนัก Exelair คือโซลูชันที่เหมาะกับการบำรุงรักษาแรงดันลมยาง ด้วยหัวจับแบบเท้าตรงแบบสองหัวหมุนได้ 380 องศา เกจนี้ช่วยให้เข้าถึงวาล์วยางได้ง่าย ...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
เกจ์วัดแรงดันลมยางดิจิตอล Exelair มีช่วงแรงดันเท่าใด?
เกจวัดลมยางแบบดิจิตอล Exelair มีช่วงแรงดัน 5 ถึง 100 PSI และยังสามารถแสดงการวัดเป็น KPa และบาร์ได้ด้วย
เกจวัดลมยางและเกจวัดความลึกดอกยางแตกต่างกันอย่างไร?
เกจวัดแรงดันลมยางได้รับการออกแบบมาเพื่อวัดแรงดันอากาศภายในยาง ซึ่งช่วยรักษาอัตราเงินเฟ้อที่เหมาะสมที่สุดเพื่อความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง ในทางตรงกันข้าม เกจวัดความลึกดอกยางใช้ในการวัดความลึกของร่องดอกยาง โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการสึกหรอของยาง และรับรองว่าเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อรักษาการยึดเกาะถนนและป้องกันการเหินน้ำในสภาพเปียก
ฉันจะบำรุงรักษาและทำความสะอาดเกจวัดแรงดันของ Milton-Industries เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไร
เพื่อรักษาความถูกต้องแม่นยำและอายุการใช้งาน คุณสามารถทำความสะอาดเกจโดยใช้ผ้านุ่มชุบน้ำหมาด และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่รุนแรงหรือวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องทำน้ำอุ่น
- เครื่องมือไร้สาย
- เครื่องมืองัด
- การวินิจฉัยและการตรวจสอบยานยนต์
- ดีบุก
- วงล้อมือ
- ลวดสลิง Swage Eye Fittings
- สารดูดซับหลวม
- ชุดลิฟท์ไฮดรอลิก
- เทปสะท้อนแสง
- GERBER PLUMBING Hot Stem และ Bonnet
- KILLARK ตัวท่อร้อยสาย, รูปแบบดุมเกลียว, รายการ UL, ได้รับการรับรอง CSA
- KEO Countersink / Deburring Tool, โคบอลต์
- DIXON ข้อต่อ ISO-A
- THOMAS & BETTS LTOES07G ซีรี่ส์ อุปกรณ์ท่อโลหะแบบยืดหยุ่น
- DAYTON ซีลโอริง
- SALISBURY ถุงมือยางฉนวนไฟฟ้า Class 00 11 นิ้ว สีดำ
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E30 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XSFS
- GRAINGER ตะแกรงอลูมิเนียม
- BROAN NUTONE องค์ประกอบ