PELICAN

เราสามารถ แหล่ง หมายเลขชิ้นส่วน Pelican ใด ๆ
ส่ง ภาพ ในส่วนที่คุณต้องเปลี่ยน
ขอใบเสนอราคา

โคมไฟ

ไฟฉาย

  • สายปล่อยไฟฟ้าสถิตออกแบบมาเพื่อระบายประจุไฟฟ้าสถิตที่สะสมลงสู่พื้นขณะผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเซมิคอนดักเตอร์ มีลวดเหล็กชุบสังกะสีหุ้มฉนวนเพื่อความสามารถในการนำไฟฟ้าสูงสุด ตัวแปรที่มีให้เลือกในรูปแบบความยาว 50, 100 และ 200 ฟุต

  • ใช้เพื่อยกหรือลดน้ำหนักวัสดุที่มีน้ำหนักมากถึง 2200 ปอนด์ที่ความสูงไม่เกิน 10 ฟุตมีการออกแบบที่ทนทานและเรียบง่ายซึ่งใช้งานและบำรุงรักษาง่ายและดิสก์เบรกแบบปรับได้เองจะใช้โดยอัตโนมัติเมื่อตัดการจ่ายอากาศ เสนอการควบคุมความเร็วตัวแปรพร้อมรอบการทำงานที่ไม่ จำกัด

  • ซีลปากแกนแบบปรับได้เองและติดตั้งด้วยเพลาสำหรับใช้งานทั่วไปออกแบบมาเพื่อเบี่ยงเบนฝุ่นสิ่งสกปรกโคลนและน้ำออกจากเพลาและป้องกันการสูญเสียน้ำมันหล่อลื่น มีโครงสร้างยางไนไตรล์ที่ยืดหยุ่นได้ (NBR) ที่สามารถจับซีลให้เข้าที่ภายใต้การหมุนที่สั่นสะเทือนหนัก

  • Non-conductive bolt cutters used to cut padlocks, bolts, wire meshes and chains. Feature short blades and long handles with compound hinges for maximum gripping and cutting force. Fibreglass handles provide outstanding dielectric properties and ensure extra safety in wet conditions  

  • ไฟหน้าแบบชาร์จใหม่ได้และไฟแฮนด์ฟรีที่มีหลอดไฟ LED ที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่อัลคาไลน์ / ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้เพื่อสร้างลำแสงได้ไกลถึง 98 เมตร มีให้เลือกทั้งวัสดุตัวเครื่อง ABS, Xylex และพลาสติก

  • ไฟฉายระดับอุตสาหกรรมที่ออกแบบมาเพื่อให้ระยะเวลาการเผาไหม้แบตเตอรี่สูงสุด 32 ชั่วโมงแม้ในการตั้งค่าที่สูง โดดเด่นด้วยตัวเครื่องเรซิน / พลาสติกโพลีคาร์บอเนต Xenoy ช่วยให้สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย

  • รวมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน / นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์ที่สามารถให้กำลังขับสูงสุด 3500 mAh

  • ไฟฉายอุตสาหกรรม / ยุทธวิธีประกอบด้วยหลอด LED / ซีนอน (อายุการใช้งานสูงสุด 100000 ชม.) เพื่อสร้างลำแสงขนาดตั้งแต่ 35 ถึง 180 lm นำเสนอในรูปแบบโฟกัสคงที่และปรับได้

  • ไฟฉายระดับ NEMA มีไฟ LED สีขาวสองดวงที่หมุนเมื่อพลิกหัวและคลิปในตัวที่ยึดกับพื้นผิวที่มีความหนาไม่เกิน 1/2 นิ้ว ระบุเวลาทำงาน 34 ชั่วโมงที่การตั้งค่าสูง

โคมไฟไซต์งาน

  • ไฟ LED พื้นที่ห่างไกลที่ได้รับการจัดอันดับ IP54 ที่สามารถทำงานได้ทั้งวงจร AC และ DC โดยใช้พลังงานสูงสุด 212 W และอายุการใช้งาน 50000 ชั่วโมง รุ่นที่มีระบบเตือนแบตเตอรี่ต่ำและสวิตช์เปิดใช้งานยาง

เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ

ถังเก็บและภาชนะ

  • Includes relay output resource modules used for easy installation and setup of protective light grids and curtains, as well as extending the capabilities of the light curtains. Feature removable terminal blocks for providing connection points to different safety devices

  • Includes photocontrol receptacles & receptacles with brackets that are easy to join via ultrasonic welds. Receptables feature 3-prong sockets to guard against electric shocks and adhere to ANSI C136.10 standards. DC relays have zero-crossing circuitry for extended life

  • เคสกันกระแทกที่มีสลักกดและดึง / โยนสองครั้งที่ล็อคโดยอัตโนมัติและให้การเข้าถึงที่เปิดง่าย สามารถจัดเก็บอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักได้ถึง 500 ปอนด์

  • มีโครงสร้างโพลีเอทิลีน / เรซินขึ้นรูปและสลักกุญแจที่ป้องกันการกัดกร่อนได้ บางรุ่นมีล้อ มีให้เลือก 2.82, 3.52 และ 5.08 ลบ.ม. ฟุตตัวแปรปริมาตร

อุปกรณ์การจัดส่ง

  • เบาะรองนั่งโพลีเอทิลีนใช้เพื่อป้องกันอุปกรณ์ที่เปราะบางหรือมีค่า (รับน้ำหนักสูงสุด 225 ปอนด์) จากแรงกระแทกระหว่างการขนส่ง นำเสนอทางเข้าพาเลท 4 ทางเพื่อความสะดวกในการขนถ่ายวัสดุและการติดตั้งโดยตรงบนลังโดยใช้สลักเกลียว UNC ขนาด 5/16 นิ้ว -18

ความปลอดภัย

การตรวจจับก๊าซ

  • โค - โพลีเมอร์โพลีโพลีโปร / โพลีคาร์บอเนต / เรซินโฟมที่ทนทานสามารถกักระดับน้ำได้ลึก 1 เมตรเป็นเวลา 30 นาที

เครื่องทำความเย็นและเครื่องดื่มแบบพกพา

เครื่องมือช่าง

ถังเก็บและขนย้ายเครื่องมือ

นิวเมติก

อะไหล่

  • รวมหลอดไฟคริปทอนทดแทนและโมดูลหลอดไฟซีนอนสำหรับใช้กับ Pelican Super PeliLite 1800, Pelican 1820 Pocket SabreLite ไฟฉายและ Xenon M6 Black Knight ไฟฉายลิเธียม

เป็นเวลากว่า 40 ปีที่ Pelican ผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับการทหารความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการใช้งานในอุตสาหกรรม แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ Pelican ประกอบด้วยระบบส่องสว่างแบบพกพาโซลูชันบรรจุภัณฑ์ควบคุมอุณหภูมิและเคสป้องกัน กลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ประกอบด้วยเคสป้องกัน, เบาะพาเลท, อุปกรณ์จัดเก็บเครื่องมือ, กล่องเก็บของ, กล่องไซต์, กล่องเครื่องมือและหีบ เคส Pelican มีการปิดผนึกที่ปิดสนิทและกันน้ำและมีสีขนาดและความสามารถในการรับน้ำหนักที่แตกต่างกัน บริษัท ยังนำเสนอระบบไฟที่หลากหลายเช่นไฟฉาย Pelican ไฟไซต์งานโคมไฟไฟปากกาไฟหน้าและไฟแฮนด์ฟรี มีให้เลือกหลายสีและวัสดุ