POWERFLARE
PowerFlare มีสำนักงานใหญ่ในซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผลิตพลุไฟ LED บนถนนและไฟนิรภัยสำหรับการใช้งานฉุกเฉินและริมถนนเป็นระยะเวลาสำคัญ เพื่อให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือและการมองเห็นในสถานการณ์ที่สำคัญ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ประกอบด้วยชุดอุปกรณ์นิรภัย LED แบบชาร์จไฟได้ ไฟถนน LED และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย ตัวกรอง
ไฟถนน LED ไฟนิรภัย
LED Safety Flare Kit อะแดปเตอร์ AC / DC
เกี่ยวกับ พาวเวอร์แฟลร์
แค็ตตาล็อกที่ครอบคลุมของ PowerFlare ประกอบด้วยชุดไฟนิรภัย LED, ไฟความปลอดภัย LED และชุดไฟความปลอดภัย LED แบบชาร์จไฟได้ ของแบรนด์ ชุดไฟ LED เพื่อความปลอดภัย มีฝาปิดโพลีคาร์บอเนตเพื่อความทนทานและต้านทานความเสียหาย ไฟเหล่านี้สามารถส่องสว่างได้นานถึง 100 ชั่วโมงเนื่องจากแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ มีสีเหลืองสดใสเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน ทำให้มองเห็นได้ง่ายในสถานการณ์ต่างๆ
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
PowerFlare รหัสสินค้า บางตัวข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการกับหมายเลข EMI และ FlareAlert ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าของคู่แข่งที่หมดสต็อกหรือล้าสมัย ก็มีโอกาสเกิดขึ้น Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์ PowerFlare ที่เทียบเท่ากัน
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ PowerFlare เหล่านี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ อาจต้องมีบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้นจึงมีการจัดส่งโดยการจัดส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อลดเวลาหยุดทำงานให้น้อยที่สุด
คำถามที่พบบ่อย
แบตเตอรี่ชนิดใดที่ใช้ในชุดไฟ LED Flare ของแบรนด์
ชุดเปลวไฟนิรภัย PowerFlare LED มาพร้อมกับแบตเตอรี่ CR123 แบบชาร์จไฟได้ต่อไฟ แบตเตอรี่นี้มีการส่งพลังงานที่มีประสิทธิภาพและสามารถชาร์จใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ตัวเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้รับประกันการส่องสว่างที่สม่ำเสมอและสดใส และความเข้ากันได้ทำให้การเปลี่ยนสะดวกสำหรับแหล่งพลังงานที่เชื่อถือได้
ฉันจะเลือกแฟลร์ LED ที่ถูกต้องสำหรับการใช้งานของฉันได้อย่างไร
- ระบุการใช้งานเฉพาะ เช่น เหตุฉุกเฉินริมถนน สัญญาณทางทะเล หรือเขตการก่อสร้าง
- เลือกแฟลร์ที่มี LED ความเข้มสูงเพื่อเพิ่มการมองเห็นในสภาวะต่างๆ
- ประเมินอายุการใช้งานแบตเตอรี่เพื่อให้แน่ใจว่าแฟลร์ตรงตามระยะเวลาการทำงานที่ต้องการ
- เลือกใช้วัสดุที่ทนทาน เช่น เปลือกโพลีคาร์บอเนต เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
- ตรวจสอบว่าไฟ LED ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับการใช้งานของคุณหรือไม่
ฉันควรระวังความปลอดภัยอะไรบ้างเมื่อใช้ พลุ LED PoweFlare
- ทำความคุ้นเคยกับคู่มือผู้ใช้และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของผู้ผลิต
- หลีกเลี่ยงการทำพลุ LED ตกหรือกระแทกเพื่อป้องกันความเสียหาย
- เก็บพลุไว้ในที่แห้งและเย็น และห่างจากแสงแดดโดยตรงหรืออุณหภูมิที่สูงเกินไป
- ใช้เฉพาะแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ที่แนะนำเท่านั้น และเปลี่ยนตามช่วงเวลาที่กำหนด
สำรวจเพิ่มเติม
- เสื้อผ้าที่ใช้แล้วทิ้งและทนต่อสารเคมี
- อุปกรณ์ประปา
- อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
- ปั๊มถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน
- การควบคุมอุณหภูมิ
- คานยกและคาน
- เครื่องมือจัดตำแหน่งหน้าแปลน
- แถบประตูฮาร์ดแวร์
- เก้าอี้ ESD และ Cleanroom
- เทรลเลอร์ Hitches และ Step Bumper Hitches
- COLUMBUS MCKINNON ตะขอสลักนิรภัย
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ปะเก็นฝาวาล์วปีกผีเสื้อ
- PARKER A-LOK Series, อุปกรณ์ท่ออัด
- GARDNER BENDER ลวดเย็บกระดาษ
- THOMAS & BETTS RC717 Series ขั้วต่อแบบวงแหวน
- DBI-SALA carabiners
- TIMKEN ตลับลูกปืนแบบติดตั้งหมอนคู่ ปลอกคอล็อคนอกรีต
- BUNTING BEARINGS ตลับลูกปืนแบบมีหน้าแปลนพลาสติกแบบ Dry Run
- AMERICAN STANDARD รถเข็น