PROTEKTIVE PAK
Film Static Shield, 1000 Series, 1.22 x 914m Roll
Magsnap 360 Wristband, Dual, Metal, Medium
Bag, Conductive, 405 x 455mm Size, Pack Of 100
Wristband, Adjustable Elastic, Cam-Lock, 10mm
Earth Bonding Point, Euro Plug, 3 x 10mm Stud, German
Earth Bonding Point, Europe, 2 x 4mm Sockets, 1 x 10mm Stud
Label, Susceptibility, English, 38 x 76mm Size, Roll Of 1000
Tape, Wescorp, Masking, High Temperature, 12 x 54.8m Size
Tape, Wescorp, Clear, ESD, 48 x 65.8m, 76.2mm Core
Circular Conductive Connector Cover, 1000/Case
Bottle, Durastatic, 180ml, HDPE, Acetone Printed Orange
Conductive Connector Cover, D-Sub, 1000/Case
Trigger Spray Bottle, 240ml, Durastatic, Yellow
Circuit Board Shipper With Foam, 102 x 102 x 54mm Size
Open Reel/Dip Tube Bin Box, 610 x 51 x 229mm Size
Inplant Handler, 184 x 184 x 19 mm Cell Size
Inplant Handler, Adjustable, 75 Cell, 102 x 95 x 25mm Size
Mat, Statfree, Z2, 3-Layer, 3.2 x 0.9 x 1.8m, Grey
Cutter, Heavy Duty Standard Flush, Standard
Wristband, Sapphire, Jewel, Elastic Adjustable, 10mm
Cord Coiled, Blue, 2.4m, 10mm/10mm Size, 2 Meg Ohm Resistor
Wristband, Jewel, Metal, Large, Dual, 4mm
Mat, Statfree CV280, 2 x 0.9 x 1.2m, Conductive, Black
Overhead Air Ionizer, With Power Source, No Plug
Static Dissipative Facemask, Large/ XL, White
Wrist Strap, Adjustable metal, 1.8m Cord
Verification Tester, For Continuous Monitors
Desoldering Braid, Lead Free, 2.54 x 7.62m
เกี่ยวกับ Protektive Pak
Protektive Pak ก่อตั้งขึ้นในปี 1989 ซึ่งเป็นแบรนด์ย่อยของ DESCO โดยผลิตโซลูชั่นบรรจุภัณฑ์ ESD สำหรับการจัดการวัสดุและอุตสาหกรรมการผลิต แคตตาล็อกของแบรนด์นี้มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ชิโน แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา รวมถึงผลิตภัณฑ์เทอร์โมฟอร์ม คอนเทนเนอร์ Velostat ถุง ESD เทป และอื่นๆ อีกมากมาย ภาชนะบรรจุแบบพับได้ Protektive Pak Plastek ทำจากวัสดุโพลีโพรพิลีนอัดขึ้นรูปเพื่อรับมือกับสภาวะอุตสาหกรรมที่สมบุกสมบัน มีความทนทานต่อสารเคมีและความชื้น และไม่สูญเสียคุณสมบัติการป้องกันและการสลายตัวของประจุไฟฟ้าสถิตเมื่อเวลาผ่านไป คอนเทนเนอร์เหล่านี้มีการออกแบบชิ้นเดียวพร้อมโครงลวดเหล็กเพื่อความแข็งแรงเป็นพิเศษ
ลูกค้าที่ค้นหาถุงหรือภาชนะบรรจุ ESD ของแบรนด์สามารถค้นหารุ่น รายการ หรือหมายเลขอ้างอิงโยงบนเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ เรายังจัดหาทางเลือกโดยตรงสำหรับผลิตภัณฑ์เก่าและผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิตต่างๆ โดยไม่กำหนดปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อ
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร
- ตรวจสอบวาล์วและตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ
- ตู้เก็บของ
- การตรวจสอบกระบวนการ
- สำนักงานและรถเข็นแพทย์
- ซ็อกเก็ต
- เครื่องเหลาเครื่องมือ
- ที่หนีบหู
- สายเคเบิลอาคาร
- การควบคุมอาคารอัตโนมัติ
- EXTECH หัววัดอุณหภูมิลวดลูกปัด
- ARO นิวเมติกเรกูเลเตอร์ลูกบิดมาตรฐาน
- JJ KELLER แผนภูมิจุด
- HAKKO เคล็ดลับการบัดกรีสิ่ว
- Arrow Pneumatics ตัวกรองตัวดูดซับซีรีส์ F6, การไหลปานกลาง
- MILLER ELECTRIC อิเล็กโทรดทังสเตน
- BALDOR / DODGE เฟืองตัวหนอนหน้าแปลนอินพุต 180TC, ข้อต่อ 3 ชิ้น
- MCR SAFETY ถุงมือหนังปาล์มสำหรับทำงาน DuPont Kevlar Fiber Plaited Liner
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟฟลัดไลท์
- ELECTROLUX PROFESSIONAL ลิ้นชัก