ROPER PUMPS
ตัวกรอง
ปั๊ม
เกี่ยวกับโรเปอร์ปั๊ม
Roper Pumps มีสำนักงานใหญ่อยู่ในคอมเมิร์ซ รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา ผลิตปั๊มมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับ HVAC การขนส่ง การบำบัดน้ำเสีย ยา และอุตสาหกรรมทางทะเล แค็ตตาล็อกของบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 นี้ประกอบด้วยปั๊มเกียร์ ปั๊มโพรงแบบก้าวหน้า และตัวแบ่งการไหล ปั๊มโพรงแบบก้าวหน้าของ Roper XERIC ใช้สำหรับสูบของเหลวหนืด สารละลาย และของเหลวที่มีของแข็งแขวนลอย พวกเขาสามารถจัดการกับอุณหภูมิได้ถึง 450 องศาฟาเรนไฮต์และการออกแบบดิสก์แบบเคลือบช่วยปกป้องพวกเขาจากการโจมตีทางเคมี ปั๊มเกียร์ ROC ของแบรนด์ทำจากสแตนเลสที่ทนทานต่อการกัดกร่อนและมีกลไกแม่เหล็กเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและการบำรุงรักษาต่ำ
ลูกค้าที่ค้นหาปั๊มเกียร์ของ Roper Pumps หรือปั๊มโพรงที่กำลังดำเนินการอยู่สามารถค้นหารุ่น รายการ หรือหมายเลขอ้างอิงโยงบนเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ เรายังจัดหาทางเลือกโดยตรงสำหรับผลิตภัณฑ์เก่าและผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิตต่างๆ โดยไม่กำหนดปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อ
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องทำน้ำอุ่น
- เครื่องมือสื่อสาร
- ลิฟท์วัสดุ
- Shovels Tampers และเครื่องมือขุด
- ทองเหลือง
- บันไดปีนรถบรรทุกมือ
- ฮาร์ดแวร์ประตูไม้
- พลั่วพับ
- Rebar Locator อุปกรณ์เสริม
- แผ่นอลูมิเนียมขยาย
- KIDDE ตู้ควบคุมกุญแจ
- HUSQVARNA เธรดส่วนขยายของ Core Bit
- MICRO 100 Undercutting เครื่องมือเซาะร่องรัศมีเต็ม
- NIBCO ซีรี่ส์ 707-3-LF, ข้อศอก, 90 องศา
- AMERICRAFT MANUFACTURING ตัวป้องกันพัดลมสายไฟ
- SPEARS VALVES PVC ทรูยูเนี่ยนอุตสาหกรรมแนวตั้ง 3 ทางเต็มพอร์ตบอลวาล์ว, ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ, EPDM
- WESTWARD ชุดสี่เหลี่ยมผสม
- STEARNS BRAKES ชุดบริการ
- APW WYOTT ชุดเพลา
- VIEGA MEGAPRESS flanges