STEARNS BRAKES
ตั้งแต่ปี 1995 Stearns ได้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนเบรกมอเตอร์ชุดสปริงและชิ้นส่วนเบรกเพื่อใช้ในการผลิตเครื่องจักร บริษัทมีสำนักงานใหญ่ในเมือง Cudahy รัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
ระบบส่งกำลัง
รัด
เครื่องมือไฟฟ้า
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
ระบบไฟฟ้า
ระบบส่งกำลัง ตัวกรอง
เกี่ยวกับสเติร์นส์เบรกส์
แค็ตตาล็อก Stearns มีกลุ่มผลิตภัณฑ์คลัตช์ เบรก ฝาครอบ แค็ปสกรู และท่อร้อยสายที่ครอบคลุม ของแบรนด์ เบรกซีรีส์ 56 มีเกจปรับช่องว่างอากาศขั้นสูงที่ช่วยให้ปรับเบรกได้อย่างแม่นยำ มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด มาพร้อมกับการออกแบบดุมแบบแยกส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งช่วยเพิ่มความทนทานภายใต้ภาระหนักและสภาวะที่รุนแรง สเติร์น เบรกซีรีส์ 333 มีฉนวนคอยล์เทคโนโลยีคลาส 180(H) ทำให้คอยล์ไฟฟ้าภายในเบรกเป็นฉนวนอย่างดีและทนทานต่ออุณหภูมิสูงได้ เบรก Stearns เหล่านี้มีกลไกการปลดแบบแมนนวลที่เป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อการปลดเบรกอย่างรวดเร็วและแบบแมนนวลในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือระหว่างการบำรุงรักษา ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและการควบคุมอีกชั้น
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
รหัสสินค้า ของ Stearns บางตัวข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการกับโมเดล Dayton, Little Giants และ Signode ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าของคู่แข่งที่หมดสต็อกหรือล้าสมัย ก็มีโอกาสเกิดขึ้น Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์ของ Stearns ที่เทียบเท่ากัน
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์เบรกของ Stearns เหล่านี้มีขนาดใหญ่ถึงเล็ก จำเป็นต้องมีบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะขนส่ง ดังนั้นสินค้าเหล่านี้จึงจัดส่งโดยบริการจัดส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อการหยุดทำงานขั้นต่ำ
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
คลัตช์เบรก Stearns Super-Mod
เบรกคลัตช์ Super-Mod เป็นระบบเบรกคลัตช์แบบปิดสนิท ไม่มีการระบายอากาศ เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ใช้สำหรับการจัดการวัสดุ บรรจุภัณฑ์ อาหาร และข...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
มอเตอร์เบรกทำงานอย่างไร?
โดยทั่วไปแล้วเบรกของมอเตอร์จะขึ้นอยู่กับแรงเสียดทานระหว่างพื้นผิวที่ผสมพันธุ์ในการหยุดหรือรับภาระ เบรกเหล่านี้สามารถรองรับทั้งสองฟังก์ชัน แม้ว่าการหยุดอย่างรวดเร็วภายในกรอบเวลาที่กำหนดจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการบิดของเบรกก็ตาม ตัวเลือกการสั่งงานประกอบด้วยวิธีการทางไฟฟ้า เครื่องกล หรือนิวแมติก
เบรก Stearns เหล่านี้ได้รับการจัดอันดับ IP หรือไม่
ใช่ เบรกของ Stearns มีระดับ IP เฉพาะเมื่อติดตั้งอย่างถูกต้อง
จะระบุซีรี่ส์เครื่องหมายการค้า Stearns และจานเสียดทานที่ได้รับสิทธิบัตรได้อย่างไร
แผ่นเสียดสี Stearns ทั้งหมดมีวงแหวนขึ้นรูปที่โดดเด่น ช่วยให้มองเห็นได้ง่ายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ Stearns ของแท้ นอกจากนี้ แผ่นเหล็กแบบ splined ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและเป็นเครื่องหมายการค้ายังจำหน่ายโดย Stearns แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับคุณภาพที่เป็นเอกลักษณ์และเชื่อถือได้