SWITCH COMPONENTS
Switch Components, Inc. (SCI) ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 โดยเป็นซัพพลายเออร์ที่มีชื่อเสียงและมีนวัตกรรม ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการผลิตผลิตภัณฑ์สวิตช์ AC และ DC คุณภาพสูง มีสำนักงานใหญ่ในเมืองเอลคาฮอน รัฐแคลิฟอร์เนีย แบรนด์นี้ให้บริการตลาดการขนส่ง ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ SCI กลายเป็นแผนกส่วนประกอบอิสระภายใต้บริษัท Triad Partners, LLC ตามประวัติของการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สวิตช์ผ่านแผนกย่อยอย่าง OptiFuse และ Vortex Technologies สตาร์ทเตอร์ SA Series ของแบรนด์มาพร้อมกับไฟ LED ในตัว ซึ่งให้การตอบสนองด้วยภาพทันทีเกี่ยวกับสถานะของสวิตช์ สวิตช์สตาร์ทเตอร์เหล่านี้มีตัวเลือกแอคชูเอเตอร์หลายตัว ช่วยให้ปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานเฉพาะได้ มีการติดตั้งขั้วต่อ SC M4 เพื่อให้มั่นใจถึงการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ มีพิกัดทางไฟฟ้าสูงถึง 50A ที่ 12V DC ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการพลังงานที่หลากหลาย สวิตช์โยกส่วนประกอบสวิตช์มีบูทยางกันน้ำกระเซ็นระดับ IP65 ช่วยให้มั่นใจถึงความทนทานและป้องกันความชื้นในสภาพแวดล้อมที่ต้องการ สวิตช์โยกซีรีส์ RA เหล่านี้มีการออกแบบแบบสแน็ปอินเพื่อให้ติดตั้งได้ง่ายเข้ากับช่องเจาะแผงมาตรฐาน ช่วยประหยัดเวลาและแรงในระหว่างการตั้งค่า มาพร้อมกับรุ่นที่ส่องสว่างหลายแบบ ช่วยเพิ่มการมองเห็นในสภาพแสงน้อย และแสดงสถานะที่ชัดเจน Rocker Switches เหล่านี้มีตัวเลือกคำอธิบายมากมายเพื่อการปรับแต่งที่ง่ายดายและการติดฉลากที่แม่นยำเพื่อให้ตรงกับข้อกำหนดการใช้งานเฉพาะ มาพร้อมกับตัวเลือกวงจรที่หลากหลาย รวมถึง SPST, SPDT, DPDT และ DPST ทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกการกำหนดค่าสวิตช์ที่เหมาะกับความต้องการในการควบคุมไฟฟ้าของตนได้
ลูกค้าที่ค้นหาผลิตภัณฑ์สวิตช์ AC และ DC ของแบรนด์สามารถค้นหารุ่น รายการ หรือหมายเลขอ้างอิงโยงบนเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้เรายังจัดหาทางเลือกโดยตรงสำหรับผลิตภัณฑ์เก่าและที่เลิกผลิตแล้ว โดยไม่มีปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการสั่งซื้อ
ทีมสนับสนุนลูกค้าของเราจะตอบกลับภายใน 30 นาที!
ขอรับใบเสนอราคา
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการตั้งแต่ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.