VERNON DEVICES
Tap Burr Bit, #3-2 Size, Fl Type
Tap Burr Bit, 1/4-2 Size, Fl Type
Tap Burr Bit, M18-3 Size, Fl Type, Din 376
Tap Burr Bit, M18-3 Size, Fl Type
Tap Burr Bit, M14-3 Size, Fl Type
Tap Burr Bit, M8-2 Size, Fl Type
Tap Burr Bit, M6-2 Size, Fl Type
Tap Burr Bit, M10-2 Size, Fl Type
Tap Burr Bit, M14-2 Size, Fl Type
Tap Burr Bit, M20-2 Size, Fl Type
Cham Bit, 5/32 Inch Size, 82 Degree
Cham Bit, 7/16 Inch Size, 82 Degree
Carbide Counter Bit, #100S Size, 90 Degree
Counter Bit, HSS, #150T Size, 82 Degree
Counter Bit, HSS, #200T Size, 120 Degree
Carbide Counter Bit, #200T Size, 60 Degree
Tap Burr Bit, #2-3 Size, Fl Type
Tap Burr Bit, 9/16-3 Size, Fl Type
Tap Burr Bit, #5-2 Size, Fl Type
Tap Burr Bit, #8-2 Size, Fl Type
Tap Burr Bit, M10-3 Size, Fl Type, Din 371
Tap Burr Bit, M12-2 Size, Fl Type, Din 371
Tap Burr Bit, M14-2 Size, Fl Type, Din 376
Tap Burr Bit, M6-3 Size, Fl Type
Tap Burr Bit, M3-2 Size, Fl Type
Tap Burr Bit, M4-2 Size, Fl Type
Pipe Tap Burr Bit, 1/4-5 Inch Size, Fl Type
Pipe Tap Burr Bit, 1/2-4 Inch Size, Fl Type
Carbide Counter Bit, #150T Size, 90 Degree
Blade, #150, HSS, 60 Degree
เกี่ยวกับเวอร์นอน ดีไวซ์
Vernon Devices ผลิตเครื่องมือตัด ดอกสว่าน และเครื่องมือประหยัดการทำงานคุณภาพสูง เช่น Burr-Bit & Cham-Bit สำหรับการตัด การเจาะ และการต๊าปโลหะ แบรนด์นี้มีสำนักงานใหญ่ในนิวโรแชล นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และแคตตาล็อกประกอบด้วยดอกสว่านสำหรับตัดโลหะ เช่น Burr-Bits, Cham-Bits, Spot-Bits, Sink-Bits, Grit-Bits & Wheel-Bits และตัวหยุดดอกสว่าน Burr-Bits ของ Vernon Devices เหมาะสำหรับการต๊าปและลบคมรูบนพื้นผิวโลหะในการทำงานเพียงครั้งเดียว หน่วยเหล่านี้ทำงานหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการต๊าปเกลียวตามปกติในรู สปริงออกแรงกดตัดที่จุดดอกสว่านสำหรับตัดเกลียวบนพื้นผิวโลหะ Burr-Bits เหล่านี้เริ่มลบคมรูเกลียวในขณะที่ก๊อกถอนออกเพื่อให้ช่องรูสะอาด
ลูกค้าที่ค้นหาเครื่องมือตัดและดอกสว่านของแบรนด์สามารถค้นหารุ่น รายการ หรือหมายเลขอ้างอิงโยงได้ที่เว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ เรายังจัดหาทางเลือกโดยตรงสำหรับผลิตภัณฑ์เก่าและผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิตต่างๆ โดยไม่กำหนดปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อ
สำรวจเพิ่มเติม
- ป้องกันศีรษะ
- ลวดสลิงและอุปกรณ์
- วาล์ว
- วาล์วลอยและอุปกรณ์เสริม
- สีโป๊ว
- ไฟล์มือและ Rasps
- เครื่องพันฟิล์มยืด
- ฐานและขาตั้งตัวบ่งชี้
- ตะขอม้วน
- สายรัดท่อ
- DESTACO แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง 630 ซีรี่ส์
- LABELMASTER ฉลากเปลวไฟ GHS เปลวไฟ
- CLEVELAND Tap and Die Set, เมตริก, เหล็กกล้าคาร์บอนสูง
- SUPER-STRUT กล่องต่อสาย
- DAYTON แฟน
- GUARDAIR ดรัมไลน์เนอร์
- VESTIL แผ่นฐานอะลูมิเนียม Economizer E Series
- TEADIT NA1076 ปะเก็นตัดเต็มหน้าแบบอัดด้วยเส้นใยอะรามิด, สารยึดเกาะนีโอพรีน
- DESTACO สวิตช์สูญญากาศ
- THK รางคู่มือเชิงเส้น